5ページ目: トイレ部品

898件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズ TOTO小便器用目皿(樹脂製) HA810CSTシリーズTOTO
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
フラッシュバルブ用押棒部(T160型用) TOTOフラッシュバルブ用押棒部(T160型用)TOTO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
欠品中
適合品番TV173S、TV170S、TV172RX、T160、T161、T170、TV172N、T172、T173、T176、TV170、TV172、TV173、TV176、TV177ほか
便座ピン TOTO便座ピンTOTO(5件のレビュー)
949税込1,044
1袋
当日出荷
材質ABS樹脂
フラッシュバルブ用ソケットASSY INAX(LIXIL)フラッシュバルブ用ソケットASSYINAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ボールタップ(手洗あり・補給水切換なし) INAX(LIXIL)ボールタップ(手洗あり・補給水切換なし)INAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様手洗付き[手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂)給水方式横形(フレキホース)
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
長さ(mm)950
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです
適合品番New PASSO(EA20型)、Kシリーズエクストラ、KAシリーズ、KBシリーズ、パッソ(EA10型)
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク)GAONA(ガオナ)
299税込329
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリエチレン
93262E Oリング 【zaiko】 TOTO93262E Oリング 【zaiko】TOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
密結パッキン ピュアレストシリーズ(SH60BA等用) TOTO密結パッキン ピュアレストシリーズ(SH60BA等用)TOTO(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
フレグランスセット TOTOフレグランスセットTOTO(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷から4日以内出荷
セット内容フレグランスオイルシート8枚+ケース1個+トレー各1個(フレグランス機能付用・フレグランス後付けキット用)
ロータンク洗浄管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプ
材質黄銅パイプ径(Φmm)32
小便器用アジャストパッキンセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便器用アジャストパッキンセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
119税込131
1個
当日出荷
仕様三栄水栓製H80-6-16用パッキンセット材質NBR
ロータンク連結ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク連結ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
用途トイレ用セット内容透明ホース1本、パッキン2種類材質ポリエチレン
ロータンク洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅
ロータンクサイフォン用袋ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン用袋ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
PH84-32、PH84-38用
大便器用床フランジ取付ボルト TOTO大便器用床フランジ取付ボルトTOTO(2件のレビュー)
789税込868
1箱(2個)
当日出荷
適合品番T53WR75、T53WR100、T64P40、T53WN75、T53WN100
ロータンク用レバーハンドル部 TH4255R TOTOロータンク用レバーハンドル部 TH4255RTOTO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合品番S710、S721
便器洗浄管(継手) さしこみベンド カクダイ便器洗浄管(継手) さしこみベンドカクダイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅
シャワートイレ用ゴム足(2個入り) INAX(LIXIL)シャワートイレ用ゴム足(2個入り)INAX(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
適合品番CW-B50型、CW-D10型、CW-EA20型、CW-H40型、CW-K40型、CW-KA20型、CW-KA30型、CW-KB20型、CW-KB30型、CW-PA10型、CW-PA20型、CW-PB10型、CW-PB20型、CW-RAA型、CW-RG型、CW-RL型、CW-RN型、CW-RT型、CW-RWA型
ワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63(2個入) INAX(LIXIL)ワッシャー付六角頭木ネジ 6.2×63(2個入)INAX(LIXIL)
629税込692
1個
当日出荷
仕様ワッシャー付、六角頭木ねじ寸法(mm)6.2×63(2個)
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
仕様横形(フレキホース)、手洗付き [手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
欠品中
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。
適合シャワートイレ一体型便器長さ(mm)1000
便器排水用エルボジョイント(フラットタイプ) カクダイ便器排水用エルボジョイント(フラットタイプ)カクダイ
4,998税込5,498
1個
欠品中
呼75VP・VU管外面接続洋風Pタイプ便器用
仕様(アキレスジョイント)AK-2075Lアズワン品番64-6506-22
分岐金具付接続管(フラッシュバルブ用、ウォシュレット接続用) TOTO分岐金具付接続管(フラッシュバルブ用、ウォシュレット接続用)TOTO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合普通形(TV150N型)・節水形用(TV750型)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
おしりノズル先端交換キット INAX(LIXIL)おしりノズル先端交換キットINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
着脱ヒンジ 蝶番 INAX(LIXIL)着脱ヒンジ 蝶番INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(2個)
当日出荷から4日以内出荷
適合普通便座【品番:CF-37AT、CF-39AT】
洋風便器用床フランジ ミヤコ洋風便器用床フランジミヤコ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
排水フレキ接手 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水フレキ接手SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様洋風Pタイプ便器用材質軟質塩化ビニルアイボリー
ロータンクゴムフロート カクダイロータンクゴムフロートカクダイ(1件のレビュー)
2,488税込2,737
1個
当日出荷
仕様235-300、325-301補修用
便座締付工具(NEWCS用) TOTO便座締付工具(NEWCS用)TOTO(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
便座を固定するナットが金属製又は樹脂製により使い分けすることができます。
長さ(mm)80~110
排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用 SF-JOINT排水フレキシブルジョイント Pタイプ壁排水便器用SF-JOINT
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用ホワイトアイボリー口径(Φmm)75
小便フランジ用ガスケット カクダイ小便フランジ用ガスケットカクダイ
439税込483
1個
当日出荷
継目のない一体式。角型のため幅と高さを確保しています。
用途7967用材質IIR
節水リング ハット節水リングハット(4件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
トイレのタンクに入れるだけ!タンクに入れたリングの重みでゴムフロートが早く閉まるので、お手軽に節水ができます。鎖に本品を取付けるだけで節水効果があります。
床フランジ用パテ(小便器用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジ用パテ(小便器用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
339税込373
1個
欠品中
用途小便器用
手洗連結管 TOTO手洗連結管TOTO(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
対応製品S536、S536S、S536B、S670、S670S、S670Bなど材質黄銅・樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×330
便座用取付ボルト エスコ便座用取付ボルトエスコ
550税込605
1パック
当日出荷
材質合成樹脂、合成ゴムアズワン品番65-2128-81
リフォーム用洋便フランジ ミヤコリフォーム用洋便フランジミヤコ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
材質本体/ABS、取付ビス/SUS304

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ部品