7ページ目: トイレ部品

898件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング(P6) INAX(LIXIL)Oリング(P6)INAX(LIXIL)
179税込197
1個
当日出荷
フラッシュバルブ用Oリング
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
適合1986/06~2005/03 ニュートイレーナF用(TWC-2A)
ガオナ トイレ用レバーハンドル 密結ロータンク用 (大小切替付 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ用レバーハンドル 密結ロータンク用 (大小切替付 交換用)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
左右サイドにレバーが付いたロータンクとレバーがセットされた(密結型)トイレに取付けできます。 大小切替付き くさりなし
用途トイレロータンクの交換用ハンドルです。材質ABS樹脂、黄銅
リモデル排水アジャスター TOTOリモデル排水アジャスターTOTO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
アジャスター調整範囲(mm)336~101関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
小便器用目皿 INAX(LIXIL)小便器用目皿INAX(LIXIL)
669税込736
1個
当日出荷
小便器用フレキ ミヤコ小便器用フレキミヤコ
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
フラッシュバルブと小便器用スパットを接続するフレキです。
材質本体/SUS304、パッキン/EPDM
洗浄管ソケット ミヤコ洗浄管ソケットミヤコ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
洗浄管に使用するソケット継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管エルボ90° ミヤコ洗浄管エルボ90°ミヤコ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
小便アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
当日出荷
床フランジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)床フランジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用材質ABS樹脂
ロータンクボールタップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクボールタップ本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
欠品中
手洗い無しロータンク用。
用途トイレ用材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
大便器用排水ソケット HH05002 TOTO大便器用排水ソケット HH05002TOTO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合品番CS90、CS90B、CS90BH、CS80、CS80B、CS80BH、CS80AB・ABH、CS30B、CS30BH、CS20B、CS20BH、CS20AB・ABH、CES9099型、CES9089型、CES9079型、CES9098型、CES9088型、CES9078型、CES9068型、CES9058型、CES9022型、CES9012型、CES9002型
固定金具樹脂プラグ TOTO固定金具樹脂プラグTOTO
749税込824
1袋(20個)
当日出荷
プラグΦ8×40
ロータンク用レバーハンドル部 HH07020 TOTOロータンク用レバーハンドル部 HH07020TOTO
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合品番SH110B系、SH111B系、SH260B系、SH261B系
小便ヘリューズ(屈曲Z管) カクダイ小便ヘリューズ(屈曲Z管)カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
便座取付アダプター カクダイ便座取付アダプターカクダイ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ロングヒンジタイプ
用途233-715、233-716、233-815、233-816用材質POM
ロータンク排水弁セット(密結用) カクダイロータンク排水弁セット(密結用)カクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。呼び38
ロータンクレバー カクダイロータンクレバーカクダイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ロータンクの大・小排水の操作用レバーです。
材質ABS、黄銅
大小切替フロート弁 INAX(LIXIL)大小切替フロート弁INAX(LIXIL)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
長さ(mm)【オーバーフロー管】278外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58適合品番DT-588型、DT-888型、DT-252型、DT-282型、DT-2570型、DT-2870型、GDT-282型、GDT-287型(※ Wが付く場合は全て対象外)
これエエやん ロータンク排水弁セット 密結型 TOTO用 GAONA(ガオナ)これエエやん ロータンク排水弁セット 密結型 TOTO用GAONA(ガオナ)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの密結タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途密結型ロータンク内部の補修部材セットです。材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
ロータンクゴムフロート カクダイロータンクゴムフロートカクダイ
929税込1,022
1個
当日出荷
ロータンク補修用呼32・38・51兼用 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 経年劣化による黒色カーボンの流出がありません。
材質EPDM、ステンレスアズワン品番64-6506-31
フラッシュバルブ給水ネジアダプター カクダイフラッシュバルブ給水ネジアダプターカクダイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
フラッシュバルブのW38山16ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅
塩ビ製ベンド管(90°) INAX(LIXIL)塩ビ製ベンド管(90°)INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
適合便器用
小便水栓(スパッドなし) INAX(LIXIL)小便水栓(スパッドなし)INAX(LIXIL)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合13m/m小便水栓
フレキ管 INAX(LIXIL)フレキ管INAX(LIXIL)
399税込439
1個
4日以内出荷
適合化粧台全般
洋風・和風便器用スパッド INAX(LIXIL)洋風・和風便器用スパッドINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合洋風・和風便器用接続パイプ径38mmパイプ径(Φmm)38
洋風・和風便器用径違スパッド INAX(LIXIL)洋風・和風便器用径違スパッドINAX(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
接続パイプ(Φmm)32×38
分岐栓 INAX(LIXIL)分岐栓INAX(LIXIL)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
用途専用止水栓適合便器C-P19・C-110・C-13R用シャワートイレU・U3E用
サティスSタイプ用給水ホース INAX(LIXIL)サティスSタイプ用給水ホースINAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジ GAONA(ガオナ)これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジGAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
欠品中
付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 継ぎ目のない一体式のガスケット付き 排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス呼び径75・100兼用
ガオナ 小便器用パッキン (水もれ修理 フラッシュバルブ給水管) GAONA(ガオナ)ガオナ 小便器用パッキン (水もれ修理 フラッシュバルブ給水管)GAONA(ガオナ)
209税込230
1個ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修します。 パイプ外径16ミリの小便器用パイプに使用できます。
用途トイレ小便器流しスイッチまわりの水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、ポリエチレン
ウオシュレット用オート洗浄ユニット TOTOウオシュレット用オート洗浄ユニットTOTO
10,980税込12,078
1個
欠品中
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
マルチ洗浄ハンドル INAX(LIXIL)マルチ洗浄ハンドルINAX(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
分岐栓 本体給水ホース用 INAX(LIXIL)分岐栓 本体給水ホース用INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
押しボタン部 INAX(LIXIL)押しボタン部INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合UF-2、UF-3、UF-4、UF-2X、UF-3X、UF-4X、UF-3R、UF-4R
本体給水ホース INAX(LIXIL)本体給水ホースINAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホース両端のジョイント部はL字型です。 クリップリング(呼び8)A-5667B は別途となります。
床フランジ INAX(LIXIL)床フランジINAX(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合U-321RM、U-331RM仕様VU50、VP50用
大便器床取付ビス SANEI(旧:三栄水栓製作所)大便器床取付ビスSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
489税込538
1組(2個)
当日出荷
仕様ビス用プラグ #14×45材質ステンレス適合ドリル径(mm)8
ツバ付小便直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付小便直管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
小便器用の接続管
材質パイプ径(Φmm)16

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ部品