8ページ目: トイレ部品

899件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツバ付小便直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバ付小便直管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
小便器用の接続管
材質パイプ径(Φmm)16
密結用ロータンクサイフォン SANEI(旧:三栄水栓製作所)密結用ロータンクサイフォンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ABS樹脂寸法A(mm)300
フラッシュバルブ用袋ナット部(フラッシュバルブ用) TOTOフラッシュバルブ用袋ナット部(フラッシュバルブ用)TOTO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、TH305、TH317、TH327、TH503、TV150N、TV750Cほか
小便ヘリューズ用平パッキン カクダイ小便ヘリューズ用平パッキンカクダイ
83税込91
1個
当日出荷
材質NBR外径(Φmm)21.5
小便L管 カクダイ小便L管カクダイ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途※上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。材質寸法A(mm)80パイプ外径(Φmm)16
洗浄管連結ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗浄管連結ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
化粧キャップ付木ねじ TOTO化粧キャップ付木ねじTOTO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅・樹脂質量(g)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
ボールタップバルブ TOTOボールタップバルブTOTO(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
仕様下位の補修品:あり材質複合材質関連資料(0.07MB)
排水弁パッキン部 TOTO排水弁パッキン部TOTO
689税込758
1個
当日出荷
排水弁パッキン部
これエエやん ロータンク排水弁セット 平付・隅付型 TOTO用 GAONA(ガオナ)これエエやん ロータンク排水弁セット 平付・隅付型 TOTO用GAONA(ガオナ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
タンク下からの水漏れや、便器内の水が止まらない場合の修理に便利です。 これ一つでオーバーフロー管、ゴムフロート、パッキンの交換ができます。 TOTOの平付・隅付タンクトイレに使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。
用途平付・隅付型ロータンク内部の補修部材セットです。材質ABS樹脂、エチレンプロピレンゴム、ステンレス、天然ゴム、黄銅
小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプINAX(LIXIL)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)接続口径給水:PJ1/2感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎使用水水道水・中水グリーン購入法適合仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
ロータンクゴムフロート カクダイロータンクゴムフロートカクダイ
929税込1,022
1個
当日出荷
ロータンク補修用呼32・38・51兼用 INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。 経年劣化による黒色カーボンの流出がありません。
材質EPDM、ステンレスアズワン品番64-6506-31
スリップワッシャ TOTOスリップワッシャTOTO
169税込186
1個
4日以内出荷
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様横形(フレキホース)、手洗なし、補給水管あり
フレキ管 INAX(LIXIL)フレキ管INAX(LIXIL)
399税込439
1個
4日以内出荷
適合化粧台全般
これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジ GAONA(ガオナ)これエエやん トイレ排水用接続部品 床フランジGAONA(ガオナ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
付属のソケットで呼75・100のVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 継ぎ目のない一体式のガスケット付き 排水管の接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼75・100の排水塩ビ管に接続できる大便器用の床フランジです。付属品ソケット3個、ステンレスビス4本、ボルト2本、ガスケット1個材質ABS樹脂、ブチルゴム、ステンレス呼び径75・100兼用
メインストレーナ INAX(LIXIL)メインストレーナINAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
当日出荷
ハイタンク用ハンドル カクダイハイタンク用ハンドルカクダイ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
材質くさり長さ(mm)1200
トイレロータンク補修セット カクダイトイレロータンク補修セットカクダイ
5,498税込6,048
1セット
3日以内出荷
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
適合ボールタップ:662-312、ゴムフロート:477-653材質ボールタップ:POM、ABS、黄銅 ゴムフロート:EPDM、ステンレスアズワン品番64-6506-29
厨房用洗浄ノズルセット カクダイ厨房用洗浄ノズルセットカクダイ
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。先端のノズルを回すと直射と拡散の切替えができます。耐油性の高いホースを採用しており、厨房周りの清掃に最適です。
仕様接続ナットG1/2(パッキン付き)材質アルミニウム、黄銅、PVCホース長さ(m)2アズワン品番64-6487-76
ピストンバルブ部(TEVN10型他用、水道水・再生水共用) TOTOピストンバルブ部(TEVN10型他用、水道水・再生水共用)TOTO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合品番TEVN1※型、TEVN2※型、TEVN3※型、TEVN4※型関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ピストンバルブ部(TEF10型・TEF20型他用、水道水・再生水共用) TOTOピストンバルブ部(TEF10型・TEF20型他用、水道水・再生水共用)TOTO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
適合品番TEF10型、TEF11型、TEF15型、TEF20型、TEF21型、TEF25型 ほか関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
排水フラッパーユニット TOTO排水フラッパーユニットTOTO
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
適合品番CS860B、CS860BE、CS860BP、CS860BPE関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
便座ピン TOTO便座ピンTOTO(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から46日以内出荷
適合品番TC30、TC30系、TCF40、TCF41系、TC40N、TC425N適合本体TC30、TC30系、TCF40、TCF41系、TC40N、TC425N
LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯120mm用) INAX(LIXIL)LIXILリトイレ用排水アジャスターセット(排水芯120mm用)INAX(LIXIL)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
適合アメージュZAシャワートイレリトイレ(YBC-ZA20Hなど)、アメージュZ便器リトイレ(フチレス)(YBC-ZA10Hなど)
電磁弁部(TEB1型用) TOTO電磁弁部(TEB1型用)TOTO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様2ヶ1セット、グリース塗布品適合本体TEB1型用関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
ビデノズル先端 INAX(LIXIL)ビデノズル先端INAX(LIXIL)
479税込527
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
小便器用ニップル パッキン付 ミヤコ小便器用ニップル パッキン付ミヤコ
499税込549
1個
当日出荷
小便器用メス・オスニップルのパッキン付です。 TOTO用のスパット・フラッシュバルブをG1/2に変換し、フレキに接続が可能です。
材質黄銅クロムメッキ寸法W24×G1/2
小便器用パイプ(L) ミヤコ小便器用パイプ(L)ミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
小便器用のL形パイプです。
材質黄銅管クロームメッキ
洋風便器用取付木ネジ INAX(LIXIL)洋風便器用取付木ネジINAX(LIXIL)
619税込681
1パック(2個)
当日出荷
仕様ワッシャー付キャップ
ロータンク洗浄管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
便座クッションゴム SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座クッションゴムSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
三栄水栓製暖房便座(PW9041, PW9071)用交換クッション。2個入り。廃盤品PW9051, PW9091にも使用可能。
用途トイレ用材質エラストマー
小便管用平パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便管用平パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
63税込69
1個
当日出荷
小便器洗浄水栓と直管の接続部のパッキン
ロータンク洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅パイプ径(Φmm)32
手洗器用ピストンバルブ TOTO手洗器用ピストンバルブTOTO
2,198税込2,418
1個
欠品中
適合品番T19X、TS13WX、TS245RX
リモコンフラッシュバルブ用押棒部(T140B用) TOTOリモコンフラッシュバルブ用押棒部(T140B用)TOTO(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
欠品中
適合品番TV140BRR、TV140ERR、TV140B、TV140E、T140Bほか
ロータンク排水弁セット(密結用) カクダイロータンク排水弁セット(密結用)カクダイ(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1セット
欠品中
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
ポリ玉(取付ネジW3/16) カクダイポリ玉(取付ネジW3/16)カクダイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合ボールタップ:6602、6609-13、9643、9644、9646、9649、964-003、964-304材質PE球径(Φmm)125×95最高使用温度(℃)50

トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

トイレ部品