400件中 241~280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
INAX(LIXIL)分岐止水栓
呼び径(mm)13
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様TOTO用 適合オートフラッシュC後付けタイプ用 芯間距離C(mm)156
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

INAX(LIXIL)分岐栓
適合便器C-P11用シャワートイレUS・UH用
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

INAX(LIXIL)分岐栓
仕様止水栓付き 適合便器C-P19・C-110・C-13R用シャワートイレUS・UH用
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

材質樹脂 パステルアイボリー 寸法(長さL×幅W)(mm)177.5×101 アズワン品番64-7852-32
1個
9,970 税込10,967
翌日出荷

材質樹脂 寸法(長さL×幅W)(mm)123×116
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

低流動圧対応ブースター(外付け用)
適合品番サティスEタイプ
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

低流動圧ブースター(後付用)
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水圧判定治具
1個
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ壁フランジ 配管VU50,VP50用
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シーラー:WG-13 、U-401R・U-431R・U-441R・U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用 タイプ壁,床フランジ 配管VU50用
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

仕様シーラー:WG-13 、U-401R・U-431R・U-441R・U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用 タイプ壁,床フランジ 配管VP50用
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

適合S-203U、S-206R用 寸法(mm)壁フランジ:75 タイプ洋風壁フランジ 配管塩ビ管VU・VP75用(樹脂製)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

寸法(mm)壁とパイプバンド芯の距離:100 タイプ洗浄管用 内径(Φmm)パイプバンド:31.75
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様(L管付)床下給水用 タイプ和風便器用 仕上メッキ無 接続パイプ(Φmm)32×38
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

トイレ改修で排水芯をずらして壁側に便器を設置できます。
材質黄銅 アズワン品番64-6506-06
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

トイレ改修で排水芯をずらして壁側に便器を設置できます。
材質黄銅 アズワン品番64-6506-05
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

ベンド管をカットして芯々の調節が可能
材質黄銅
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質黄銅 長さ(mm)2000
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

カクダイ洗浄管
材質黄銅
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

カクダイ洗浄管
材質黄銅
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

建築基準法 不燃材料認定(認定番号NM-4178)
用途洋風床上排水用ステンレスジョイント
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗浄管サイズを1段落とす金具です。異径さしこみソケットより短く配管できます。
材質黄銅、NBR
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途給水位置を調整する継手 材質青銅 呼び25
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合0471TN専用 材質NBR
1個
149 税込164
当日出荷

用途フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター 材質黄銅 適合メーカーINAX用
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途フラッシュバルブの給排水芯々調節用アダプター 材質黄銅 適合メーカーTOTO用
1個
2,488 税込2,737
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合品番TEFV10型、TEFV20型 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

適合品番TV580型、TV585型 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合品番TEFV74・84型用(TEF71・74・81・84型(旧形)用と共通)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合トイレーナヨウ セット内容排気扇×1、臭突バンド×1、臭突パイプ×5、自在ソケット×1 材質排気扇・臭突パイプ・自在ソケット/PVC、臭突バンド/SUS 寸法(mm)臭突パイプ/Φ73×Φ76×800(スリーブ付)、自在ソケット/Φ76×Φ114 電源(V)100(50/60Hz)
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合TOTO US810系 セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ、フレキ管、ゴムパッキン、ニップル
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷

既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-807R系 セット内容止水栓2、ゴムホース
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合AWU-506R系 セット内容止水栓1、ゴムホース、ストリートエルボ
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷

洗浄水量(L)(小)4 仕様スプレッダー洗浄方式_床置き_床排水_壁面固定_排水スリップイン方式_セフィオンテクト、再生水対応:対応可、排水心(壁から):220 mm 付属品(U508C)目皿×1、給水金具×1、固定片×2、固定ボルトユニット×2、化粧キャップ×2 セット内容床置床排水小便器、小便器フラッシュバルブ(13mm) 質量(kg)(U508C)32.0 バルブ径(Φmm)13 排水方式床排水 使用環境温度(℃)1~40 給水方式フラッシュバルブ、0.07Mpa以上 使用水水道水 関連資料寸法図 寸法図 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1セット
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『トイレ部品』には他にこんなカテゴリがあります