バス用クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM長さ(mm)670寸法H(mm)15玉大(mm)4くさりの有無あり
ステンレスバス内締化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)
防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様VP管用材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
兼用防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用種別接着式材質本体/黄銅網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅網/#16ステンレス寸法H(mm)25
外ネジ防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
バス用万能クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM長さ(mm)670玉大(mm)4くさりの有無あり
ペアホース金具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様15Aホース用セット内容金具2個、バンド4個入
バス用内締ヒートンSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
浴槽のゴム栓クサリと接続。厚み3mm以上の浴槽に取付可
兼用目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌々日出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
排水ユニットSANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
バスPC接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~2開口寸法(mm)48~50
バスステンレス接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用厚さ(mm)(挟み込み)0~20開口寸法(mm)50管長(mm)300
内ネジ防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
バスロングジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM適合パイプ径(Φmm)45
バス接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~10開口寸法(mm)50
ステンレスバス内締化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。
浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。
本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。
用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。幅(mm)45厚さ(mm)浴槽:20以下高さ(mm)77質量(g)126奥行(mm)77取付穴径(mm)48~56
一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂使用場所バスルーム適合壁厚(mm)15以下特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。