絞り込み
ブランド
- アウス
- ハウステック(219)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(176)
- カクダイ(150)
- ミヤコ(117)
- INAX(LIXIL)(112)
- オンダ製作所(53)
- RELIANCE(リラインス)(50)
- リビラック(48)
- GAONA(ガオナ)(39)
- TOTO(38)
- KVK(25)
- ショウエイ(23)
- エスコ(21)
- ダイレオ(18)
- ミエ産業(15)
- オーエ(13)
- シマブン(13)
- SPG(サヌキ)(5)
- ブランドをもっと見る

スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
アウス¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。耐熱温度(℃)80
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
アウス¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。ストレーナーはねじ込み式。呼び寸法(mm)100×50耐熱温度(℃)80
横引式・防水用床排水トラップ
アウス¥21,980税込¥24,1781個当日出荷シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。呼び50ねじ(mm)N:104
ハイとーる角型(浅型)
アウス¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷シンプルな美しさの角形タイプは、ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。材質本体SUS304寸法C(mm)30
メジスルー(トラップなし)(タイル目地ユニット)
アウス¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
親子共栓・ゴム詰(VP・VU兼用)
アウス¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
横引式・床排水トラップ
アウス¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。呼び50ねじ(mm)N:104
非防水用床排水トラップ・横型
アウス¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌々日出荷ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型)
アウス¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。封水25mmは、トラップ透明。床下に余裕のない所で御使用下さい。耐熱温度(℃)80
ハイとーる角型(深型)
アウス¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷シンプルな美しさの角形タイプは、ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。深型(55mm)は大量の水でも、水はけ快適。材質本体SUS304寸法C(mm)55
ハイとーる浅型
アウス¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。床面の勾配は一方向でOK、施工はラクラク。材質本体SUS304寸法C(mm)30
メジスルー(トラップ付)(タイル目地ユニット)
アウス¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
トラッピー角型偏心トラップ付
アウス¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷VU管50mm用です。締金具付です。タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法A(mm)148寸法F(mm)74寸法D(mm)57.5寸法E(mm)106.5寸法B(mm)148寸法C(mm)194
トラッピー角型浅型トラップ付
アウス¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法E(mm)84.5
トラッピー偏心トラップ付
アウス¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷タテ排水・ヨコ排水兼用です。縦穴用盲栓・横穴用盲栓が付属しています。150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管50mm用です。締金具付です。材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法F(mm)100寸法E(mm)106.5寸法B(mm)148
トラッピー浅型トラップ付
アウス¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷150m角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂寸法E(mm)104.5寸法B(mm)148
トラッピー浅型トラップ付
アウス¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷150mm角のタイルにぴったりの寸法です。水はけ快適。ユニット底面に傾斜をつけています。防虫・防臭(封水50mm)のワントラップが付いており、VU管の50・75に兼用出来ます。締金具付です。材質本体:SUS304、トラップ部:ABS樹脂タイプ幅150mm寸法F(mm)100寸法E(mm)84.5寸法B(mm)148
防水用床排水トラップ・普及型
アウス¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)。D-5B:50mmの普及品呼び50ねじ(mm)3ねじ:100
スーパートラップ付角目皿VP・VU兼用(D-ZL付)
アウス¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷ストレーナ―は落とし込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。耐熱温度(℃)80
スーパートラップ付C型目皿D-ZL付VP・VU兼用
アウス¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。呼び寸法(mm)100×50×50耐熱温度(℃)80
スーパートラップ付掃除口(内部目皿付)排水金具D-ZL付VP・VU兼用
アウス¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷臭気が上がらない。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
非防水用床排水トラップ(浅型)
アウス¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ストレーナ―は落とし込み式。金具はD-5A(40mm用)と同じです。本体のみD-5A(50mm用)の普及品。dは管用平行ネジ(G)