絞り込み
呼び
- 100
- 20(6)
- 25(13)
- 30(4)
- 32(15)
- 40(20)
- 50(29)
- 65(19)
- 75(11)
- 80(16)
- 150(1)
- 450(2)
- 600(2)
- 750(2)
- 900(2)
ブランド
- アウス(8)
- ダイレオ(8)
- ショウエイ(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
「呼び」から絞り込む
20(6)
25(13)
30(4)
32(15)
40(20)
50(29)
65(19)
75(11)
80(16)
100

スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用)
アウス¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。耐熱温度(℃)80
角型ワントラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌々日出荷VP、VUパイプ兼用材質黄銅寸法D(mm)73寸法d1(mm)64寸法d2(mm)77寸法d3(mm)83寸法H2(mm)90
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型)
アウス¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。封水25mmは、トラップ透明。床下に余裕のない所で御使用下さい。耐熱温度(℃)80
耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製
ショウエイ¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から21日以内出荷浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽から配管に流す、吸込口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。材質(本体)耐熱樹脂
耐熱樹脂製吐出口 V 目皿SUS製
ショウエイ¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から21日以内出荷浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を配管から浴槽に流す、吐出口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。材質(本体)耐熱樹脂
耐熱樹脂製防水金物 BV
ショウエイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から21日以内出荷目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。浴槽への使用に適しています。温泉などの腐蝕性が高い水に適した、耐熱樹脂製です。材質(本体)耐熱樹脂
スーパートラップ付掃除口(内部目皿付)排水金具D-ZL付VP・VU兼用
アウス¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷臭気が上がらない。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。