絞り込み
呼び
- 1/2
- 10(8)
- 12(2)
- 13(7)
- 15(1)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 40(1)
ブランド
- 東洋アルチタイト(3)

定尺1/2ツインホース 両端金具付
東洋アルチタイト¥8,998~税込¥9,898~1本7日以内出荷1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。用途風呂追い焚き配管専用付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個呼び径1/2
1/2ツインホース
東洋アルチタイト¥28,980~税込¥31,878~1巻9日以内出荷熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
1/2シングルホース
東洋アルチタイト¥56,980税込¥62,6781巻9日以内出荷熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。用途風呂追い焚き配管専用形状シングル長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE