絞り込み
呼び
- 10(6)
- 12(2)
- 13(7)
- 15(1)
ホース長さ(m)
- 2(1)
- 3(2)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(6)
- 25(3)
- 50(4)
ブランド
- カクダイ
- モノタロウ(3)
- 東洋アルチタイト(132)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(78)
- ミヤコ(57)
- オンダ製作所(36)
- リビラック(36)
- 未来工業(7)
- INAX(LIXIL)(7)
- KVK(4)
- GAONA(ガオナ)(3)
- ハタノ製作所(1)
特価

ペアホース(ネジ) 15A
カクダイ(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
給湯器リモコンカバー
カクダイ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。材質鋼アズワン品番64-6509-70
一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ
カクダイ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷適合15Aペアホース用材質黄銅、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
バス用ビス止プラグ
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。用途取付穴径48~52ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、黄銅、EPDM、鋼アズワン品番64-6509-82
一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ
カクダイ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から3日以内出荷適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用材質PPS、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
ペアホース用タケノコ
カクダイ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)4日以内出荷15Aペアホースと10Aペアホースの接続用の継手です。用途ペアホース用材質黄銅呼び13×10Aアズワン品番64-6509-21
一口循環金具(ペア耐熱管用・S・L兼用) 10A
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-36
一口循環金具(ワンロック式・S・L兼用) 10A
カクダイ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ワンロック部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-35
バス用ビス止プラグ
カクダイ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付できます用途取付穴径48~56ミリ、厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、NR、鋼アズワン品番64-6509-81
ペアホース用ろう付け用セット 15Aペアホース(差込)シリーズ
カクダイ¥2,698~税込¥2,968~1袋(2セット)3日以内出荷から4日以内出荷適合銅管12.7mm用セット内容継手・バンド2個セット材質黄銅、銅適合銅管径12.7mm入数10/箱
バスタブ用穴ふさぎ
カクダイ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷不要な穴をふさぐ金具で、浴槽の内側からドライバーで取付けできます。取付穴径48~56ミリ・厚さ20ミリ以下の浴槽用材質ステンレス、EPDM、鋼
小型一口循環金具
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き適合10A材質PPS、ステンレスタイプペア耐熱管用・S・L兼用取付穴径(Φmm)32アズワン品番64-6509-16取付厚(mm)15以下の浴槽用
小型一口循環金具
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き適合10A材質PPS、ステンレスタイプペアホース・S・L兼用取付穴径(Φmm)32アズワン品番64-6509-18取付厚(mm)15以下の浴槽用
小型一口循環金具
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には4134-13×20、413-411-13、413-421-13、413-426-13、413-427-13巻ペアホースと4135-13ペアホース用部品セットをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き材質PPS、ステンレスタイプS・L兼用取付穴径(Φmm)32アズワン品番64-6509-17取付厚(mm)15以下の浴槽用
ペア耐熱管用両側タケノコ
カクダイ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)3日以内出荷12Aペア耐熱管と10Aペア耐熱管の接続用の継手です。用途ペア耐熱管用材質黄銅呼び12A×10Aアズワン品番64-6509-43
小型一口循環金具
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き材質PPS、ステンレスタイプS・L兼用取付穴径(Φmm)32アズワン品番64-6509-15取付厚(mm)15以下の浴槽用
循環金具用化粧カバー
カクダイ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。 カバーの厚さ0.5ミリ ビス・プラグ付き用途循環金具用材質ステンレスアズワン品番64-6509-61
保温材つき巻ペアホース
カクダイ¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。材質PVC長さ(m)20ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.5アズワン品番64-6509-49保温材厚(mm)10
保温材つき巻ペアホース(ヒーター導入管つき)
カクダイ¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●材質EPDM、TPE長さ(m)20ホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)23アズワン品番64-6509-48保温材厚(mm)10
ペア耐熱管(サヤ管つき) 10A
カクダイ¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。材質架橋PE長さ(m)50アズワン品番64-6509-38
一口循環金具(ワンロック式) 13A
カクダイ¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用適合取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用材質PPS、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
一口循環金具(ペアホース用(ネジ)・S・L兼用) 15A
カクダイ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ネジ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-58