絞り込み
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 20(4)
- 50(1)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- カクダイ(46)
- リビラック(19)
- ミヤコ(8)
- オンダ製作所(4)
- ハタノ製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「呼び」から絞り込む

ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,598~税込¥7,258~1本翌日出荷から翌々日出荷追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)80取付ねじ径(inch)G1/2RoHS指令(10物質対応)対応曲げR最小:120
ペアホースL金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,298税込¥3,6281セット翌日出荷仕様金具2個、バンド4個入り適合壁厚(mm)ペア樹脂管T421-862の10A、T421-863、T421R-863、T421R-862、T421R-863E用
ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781巻(10m)翌日出荷追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。最高使用圧力(MPa)03最高使用温度(℃)90最小曲半径120R
ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥54,980税込¥60,4781本翌日出荷追いだき付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。最高使用温度:80度 最高使用圧力:0.3MPa 長さ:20m 内径:13mm 外径:22mm 最小曲げ:120R用途追い炊き配管部品として長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最小曲げ半径(mm)120最高使用温度(℃)80外径(mm)22内径(mm)13
さや管付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥57,980税込¥63,7781巻(50m)翌々日出荷追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。材質耐熱ポリエチレン管タイプ信号線入最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
さや管付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥49,980税込¥54,9781巻(50m)翌々日出荷追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。材質耐熱ポリエチレン管最高使用温度(℃)95最小曲半径150R
さや管付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥57,980税込¥63,7781巻(50m)翌々日出荷追焚配管、暖房配管に便利なようにアルミ巻きペアをさや管に通しています。材質架橋ポリエチレン管最高使用温度(℃)80最小曲半径150R
シングルホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥65,980税込¥72,5781巻(40m)翌々日出荷追炊付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用、内径13、外径23mm最高使用圧力(MPa)03ホース内径(Φmm)13最高使用温度(℃)90ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥45,980税込¥50,5781巻(20m)翌々日出荷追焚付給湯器と一口循環接続金具15Aの配管用 長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。最高使用圧力(MPa)0.3ホース内径(Φmm)13最高使用温度(℃)80ホース外径(Φmm)23最小曲半径120R
ペア樹脂管金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具2個、バンド4個入寸法A(mm)56寸法B(mm)26寸法C(mm)10.5
保温材付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥46,980税込¥51,6781巻(50m)翌々日出荷用途保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止 追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用使用圧力(MPa)1.0(0~70℃)、0.6(71~95℃)最高使用温度(℃)95最小曲げ直径(mm)150R
ペア樹脂管L金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷仕様T421-862の10A・12A用、T421-863にも使用可セット内容金具、パッキン、バンド各4個入対辺(mm)23寸法A(mm)65寸法B(mm)10.5
ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781個翌日出荷長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。用途追焚付給湯器と一口循環接続金具10Aの配管用長さ(m)20内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)16最高使用温度(℃)80
保温材付ペア樹脂管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥63,980税込¥70,3781巻翌々日出荷保温性の向上、作業中の樹脂管の傷防止材質架橋ポリエチレン管長さ(m)50寸法A(mm)13寸法B(mm)21
ペア樹脂管金具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498税込¥2,7481セット翌々日出荷用途保温材付ペア樹脂管T421-4S-10A・12A用。さや管付ペア樹脂管T421-863にも使用可能セット内容金具、パッキン、バンド×各4個対辺(mm)23寸法A(mm)25寸法B(mm)10.5
ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥58,980税込¥64,8781巻3日以内出荷長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。用途風呂配管専用長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~90最高使用圧力(MPa)0.3
保温材付ペアホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥59,980税込¥65,9781巻翌々日出荷長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。用途風呂配管専用長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~90最高使用圧力(MPa)0.3保温材厚(mm)3