絞り込み
呼び
- 1/2(3)
- 10(2)
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 20(3)
- 40(1)
ブランド
- 東洋アルチタイト
- モノタロウ(3)
- カクダイ(46)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(31)
- リビラック(19)
- ミヤコ(8)
- オンダ製作所(4)
- ハタノ製作所(1)
特価
「呼び」から絞り込む
1/2(3)
10(2)

部品セット(S)スマートホース用
東洋アルチタイト¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷用途スマートホースを接続するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
両側タケノコエルボセット
東洋アルチタイト¥6,598税込¥7,2581セット7日以内出荷両側タケノコエルボセット用途スマート・スリムホースを延長するときに使用します。風呂追い焚き配管専用セット内容スマートホース用両側タケノコエルボ×2、バネバンド(スマートホース用)×4
部品セット(S)スリムホース用
東洋アルチタイト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷用途風呂追い焚き配管専用セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(スマートホース用)×4
定尺1/2ツインホース 両端金具付
東洋アルチタイト¥8,998~税込¥9,898~1本7日以内出荷1/2ツインホースと金具カシメ加工されていますので両端のナット締めのみで接続出来ます。用途風呂追い焚き配管専用付属品ニップル2個、ノンアスベストパッキン4個呼び径1/2
楕円CD管
東洋アルチタイト¥25,980税込¥28,5781巻7日以内出荷用途埋設工事の際にご使用ください。屋外配管の化粧用としてもご使用頂けます。風呂追い焚き配管専用内径(Φmm)36×21.5外径(Φmm)43×28.5
タケノコ式S(樹脂ボディー)
東洋アルチタイト¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式S(金属ボディー)
東洋アルチタイト¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式LS兼用(樹脂ボディー)
東洋アルチタイト¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式L(樹脂ボディー)
東洋アルチタイト¥5,598税込¥6,1581個9日以内出荷配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
タケノコ式L(金属ボディー)
東洋アルチタイト¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
スリムホースΦ10 20m
東洋アルチタイト¥24,980税込¥27,4781巻9日以内出荷Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径Φ10内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
スマートホース10A 20m
東洋アルチタイト¥24,980税込¥27,4781巻9日以内出荷Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80呼び径10A内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)100使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層合成繊維(ポリエステル)材質(内層)PVC材質(外層)PVC
10A両側タケノコエルボセット
東洋アルチタイト¥5,498税込¥6,0481セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容10A両側タケノコエルボ×2、バネバンド(10A用)×4
10A両側タケノコ(S)セット
東洋アルチタイト¥1,398税込¥1,5381セット5日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容10A両側タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×4
10A樹脂管部品セット(S)
東洋アルチタイト¥2,298税込¥2,5281セット9日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
10A樹脂管部品セット(L)
東洋アルチタイト¥6,398税込¥7,0381セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(10A用)×4
10Aロウ付Z部品セット(S)
東洋アルチタイト¥4,398税込¥4,8381セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
10Aロウ付Z部品セット(L)
東洋アルチタイト¥4,998税込¥5,4981セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
10Aロウ付R部品セット(S)
東洋アルチタイト¥4,598税込¥5,0581セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
10Aロウ付R部品セット(L)
東洋アルチタイト¥4,998税込¥5,4981セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
10Aタケノコニップルセット(S)
東洋アルチタイト¥3,998税込¥4,3981セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管を接続するときに使用します。セット内容10Aタケノコニップル(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(10A用)×2
1/2ホース部品セット(S2)
東洋アルチタイト¥1,198税込¥1,3181セット9日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(1/2用)×2
1/2ホース部品セット(S)
東洋アルチタイト¥2,298税込¥2,5281セット7日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(S)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(1/2用)×4
1/2ホース部品セット(L)
東洋アルチタイト¥5,998税込¥6,5981セット7日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2袋ナット付タケノコ(L)×4、1/2ノンアスベストパッキン×4、バネバンド(1/2用)×4
1/2ツインホース
東洋アルチタイト¥28,980~税込¥31,878~1巻9日以内出荷熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。 接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL用途風呂追い焚き配管専用形状ツイン使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
1/2タケノコニップルセット(S)
東洋アルチタイト¥4,398税込¥4,8381セット7日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2タケノコニップル(S)×2、1/2ノンアスベストパッキン×2、バネバンド(1/2用)×2
1/2シングルホース
東洋アルチタイト¥56,980税込¥62,6781巻9日以内出荷熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。用途風呂追い焚き配管専用形状シングル長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~70呼び径1/2内径×外径(Φmm)13×23最小曲げ半径(mm)120使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下補強層ポリエステルフィラメント材質(内層)PVC系TPE材質(外層)PVC系TPE
1/2(15A)両側タケノコエルボセット
東洋アルチタイト¥6,598税込¥7,2581セット7日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2両側タケノコエルボ×2、バネバンド(1/2用)×4
1/2(15A)両側タケノコ(S)セット
東洋アルチタイト¥3,398税込¥3,7381セット7日以内出荷用途1/2ツイン・TAバスホース・イーグルホースⅡを接続するときに使用します。セット内容1/2両側タケノコ(S)×2、バネバンド(1/2用)×4