排水目皿(VP・VU兼用)アウス当日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
防虫目皿(外ネジ)アウス当日出荷から3日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
提灯トラップS型アウス当日出荷
呼び50材質本体及び掃除口ポリエチレン樹脂・ナットABS樹脂高さ(mm)230呼び径(A)50
脱着式防虫目皿(VP・VU兼用)アウス当日出荷から3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
ステンレス製カゴアウス3日以内出荷
パンチングカゴ穴1.5Φ。
材質SUS304適合D-14BK・D-14BKL・D-14KK寸法(Φ×高さH)(mm)135×124
洗濯機用床排水トラップ(VU専用)アウス4日以内出荷
排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
防虫目皿(内ネジ)アウス翌々日出荷から3日以内出荷
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
防虫目皿(VP専用)アウス当日出荷から3日以内出荷
VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
排水目皿(外ネジ)アウス翌々日出荷から3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
巣付排水目皿(挟み込型)アウス3日以内出荷
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
材質(本体)CAC203(クロームメッキ)フタの種類目皿
ステンレス製カゴアウス翌々日出荷
D-14ACMとセットで封水深50mmになります。
材質SUS304、PP樹脂適合D-14ACM寸法(Φ×高さH)(mm)78×154
樹脂製流しトラップアウス3日以内出荷
取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
樹脂製流しトラップアウス6日以内出荷
BL規格品。オーバーフロー口には11/4ナット付ホースを御使用下さい。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用)アウス3日以内出荷
付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。排水性能(約30L/min)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
洗濯機用床排水トラップ(VP・VU兼用)アウス3日以内出荷
排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
洗濯機用床排水トラップ(VU専用)アウス3日以内出荷
排水が真下に流れるので、漏水の心配がありません。スパイラル水流で、ゴミ、泡の排出性能を高めました。50mm以上の封水で臭気を抑えます。ナットを外せば簡単に掃除が出来ます。抗菌仕様でカビが付きにくい。コンパクトで、取り付け簡単。付属のホース用インナーで軟質のホースでも安心して御使用出来ます。
ステンレス製カゴアウス3日以内出荷
材質SUS304適合D-14SBK・D-14EC穴1.5Φ寸法(Φ×高さH)(mm)144×50
樹脂製流しトラップアウス3日以内出荷
取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
樹脂製流しトラップアウス3日以内出荷
取付対応厚み:最大1.5mm。封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。
樹脂製流しトラップアウス3日以内出荷
封水深:50mm以上。ECカゴ・ECPカゴ対応出来ます。
樹脂製流しトラップアウス3日以内出荷
封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
樹脂製流しトラップアウス3日以内出荷
封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
樹脂製流しトラップアウス翌々日出荷
封水深:50mm。トラップ取付穴寸法:88Φ。カゴは防臭型樹脂格子目付。
樹脂製流しトラップアウス3日以内出荷
防臭用パイプ脱着可。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:163Φ
樹脂製流しトラップアウス翌々日出荷
BL規格品。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
流し用排水口(40VU・50VU兼用)アウス翌々日出荷
VU40・VU50兼用型。排水ジャバラホース差込用。配管の立上りを隠す事が出来ます。排水の逆流を防ぎます。防臭効果・虫等の侵入がありません。
温水器用トラップ(耐熱樹脂)アウス翌々日出荷
エコキュート用排水のトラップ機能を持たない管路構築に最適です。下流側に必ず「トラップ機能」を設けて下さい。(汚水配管へ接続の場合)。SUS製網を採用。ゴミがは配水管に流れる事を防止し、水はねを低減します。2つの方法で嵩上げが可能。1:VP管(Φ75mm)での嵩上げが可能です。2:本体底部の脚にVU・VP50を接続して、空中配管防止用の嵩上げをする事が出来るので、現場での施工が簡単です。