立水栓 先端吐止水付

立水栓 先端吐止水付 - KVK立水栓 先端吐止水付 - KVK立水栓 先端吐止水付 - KVK立水栓 先端吐止水付 - KVK立水栓 先端吐止水付 - KVK立水栓 先端吐止水付 - KVK
仕様
ブレードホース付、一般地・寒冷地共用
取付穴径
Φ22~25
JIS規格
JISB2061
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体画像78087926K1103L2BH【吐水口空間】143
30,300
20,300
22,330(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体画像78087978K1103LBH【吐水口空間】88
28,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体画像78088310K1103L3BH【吐水口空間】196
32,300
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする