絞り込み
ブランド
  • エムツーエムJ
  • モノタロウ(1)
  • SUGICO(スギコ)(402)
  • エスコ(179)
  • カクダイ(153)
  • ミヤコ(146)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(108)
  • GAONA(ガオナ)(97)
  • アウス(84)
  • KVK(35)
  • SUNWAVE(LIXIL)(27)
  • ハウステック(26)
  • 中部コーポレーション(22)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • TOSTEM(LIXIL)(18)
  • 十川産業(12)
  • アカギ(9)
  • I-VALUE(6)
  • アキレス(5)
  • 伸晃(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ手洗い・洗面台・トラップ用エムツーエムJ
789税込868
1個
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴムグレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)0.038寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)32寸法D4(mm)57.5ホース外径(Φmm)57.5関連資料図面(0.22MB)
手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ手洗い・洗面台・トラップ用エムツーエムJ
529税込582
1個
当日出荷
適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴムグレー寸法D1(mm)49寸法D2(mm)33寸法H1(mm)29寸法H2(mm)23.5寸法D3(mm)25寸法D4(mm)46関連資料図面(0.23MB)
洋風Pタイプ便器用・和風便器用 エムツーエムJ洋風Pタイプ便器用・和風便器用エムツーエムJ
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
適用パイプ75ΦVP・VU 洋風Pタイプ便器・和風便器に適用しております。
用途洋風Pタイプ便器用・和風便器用材質軟質塩ビホワイトアイボリー寸法L1(mm)36寸法D1(mm)90寸法D2(mm)103ホース内径(Φmm)88寸法D3(mm)88寸法D4(mm)93ホース外径(Φmm)93
手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ手洗い・洗面台・トラップ用エムツーエムJ
809税込890
1個
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32Φ383トラップ兼用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴムグレー寸法D1(mm)60寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)33ホース長さ(m)0.0375寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)33寸法D4(mm)25寸法D5(mm)57.5関連資料図面(0.17MB)
シーリングプレート エムツーエムJシーリングプレートエムツーエムJ
409税込450
1個
4日以内出荷
洋風Pタイプ便器対応ジョイント用化粧カバーです。前施工用です。壁からの配管寸法を確認し、シーリングプレートをパイプに嵌め込み後、ジョイントを接続して下さい。
用途シーリングプレート材質ポリエチレン系樹脂アイボリー寸法D1(mm)150寸法D2(mm)89寸法H1(mm)25寸法H2(mm)10関連資料図面(0.02MB)
手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ手洗い・洗面台・トラップ用エムツーエムJ
799税込879
1個
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴムグレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)33寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)25寸法D4(mm)57.5関連資料図面(0.24MB)
手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ手洗い・洗面台・トラップ用エムツーエムJ
739税込813
1個
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。
用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用材質特殊ブレンドゴムアイボリー寸法D1(mm)73寸法D2(mm)39寸法H1(mm)47.5寸法H2(mm)40寸法D3(mm)24寸法D4(mm)57.5関連資料図面(0.25MB)
洗濯機防水パン接続用(透明) エムツーエムJ洗濯機防水パン接続用(透明)エムツーエムJ
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
パイプ挿入状況の確認が容易です。
用途洗濯機防水パン接続用材質軟質塩ビ透明寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)67寸法L3(mm)45

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品