Y型排水ホース(回転ナット付)ミヤコ3日以内出荷
Y型の回転ナット付排水ホースです。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
材質SPVC、パッキン/EPDM寸法(mm)0.4×0.4×0.7、(差込部)30~40
排水ホース(兼用アダプタ付)ミヤコ3日以内出荷から4日以内出荷
流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。
流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。
ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。
材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
二重フタ共栓 カギ式ミヤコ3日以内出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)材質(本体)黄銅製クロームメッキ
二重フタ共栓 カギ式ミヤコ3日以内出荷
塩ビパイプVP・VUに接続できます。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/SCS13材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
ステンレス共栓 クサリ付ミヤコ3日以内出荷
外ネジのステンレス製共栓です。
材質本体/SUS304、ゴム栓/EPDM材質(本体)ステンレス(SUS304)
二重フタ共栓ミヤコ3日以内出荷
挟み込みができるタイプです。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM寸法D2(Φmm)32材質(本体)黄銅製クロームメッキ
二重フタ共栓ミヤコ3日以内出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25寸法D2(Φmm)32