排水ホースツギテSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様排水ホースの延長用材質塩化ビニル樹脂寸法(mm)Φ31×60
排水ホースアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
BL仕様の排水栓ネジ部(呼び50)に接続し、呼び40用ネジ付排水ホースを接続。
防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
流し用アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。
ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
防臭アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
排水ホースキャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを防止。材質ABS樹脂
排水ホースナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
流しの排水栓用ネジに接続するタイプ。
『流し・台所用品』には他にこんなカテゴリがあります