11ページ目: 洗面所用品

1,618件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ぺーパータオル容器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ぺーパータオル容器SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
下側より1枚ずつ取り出せます。
用途ペーパータオルの容器として。付属品ビス・接着剤付トラスコ品番323-5589材質ABS樹脂幅(mm)250高さ(mm)147奥行(mm)140シートサイズ(mm)適合:220×230収納枚数(枚)約400
角型手洗器 カクダイ角型手洗器カクダイ
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ置型、壁掛け兼用固定金具付き専用壁掛けフック・ビス・プラグ付き陶器製に比べて軽量なため、輸送費用の軽減や破損トラブルの可能性を低減できます
材質ABS製質量(kg)0.7切込寸法(mm)Φ90
片アジャストパイプ カクダイ片アジャストパイプカクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
排水管延長用。
材質PP長さ(mm)230形状直管呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50
昭和なポリ石ケン水入れ カクダイ昭和なポリ石ケン水入れカクダイ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
昭和レトロ。ビス止め固定と接着剤固定どちらも可能。
用途アクセサリー仕様接着剤・ビス・プラグ付き材質ABS、黄銅、PE容量(mL)350タンク容量(mL)350
丸鉢つきPトラップ カクダイ丸鉢つきPトラップカクダイ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材使用温度(℃)1~50
排水金具ユニット カクダイ排水金具ユニットカクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ポップアップ無しタイプ
用途配管部材材質PO、ABS使用温度(℃)1~50関連資料(0.02MB)はさみ込み厚さ(mm)約26~35
拡大鏡フリーミラー RELIANCE(リラインス)拡大鏡フリーミラーRELIANCE(リラインス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
角度調節が可能な拡大鏡です。
仕様表/拡大鏡、裏/普通鏡材質フレーム:洋白、アーム:真鍮倍率焦点が合った時点で約3倍寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×190×31仕上フレーム:研磨、アーム:クロムメッキ浴室使用可否不可角度調節可能(ミラー)
タオル掛 マットブラック RELIANCE(リラインス)タオル掛 マットブラックRELIANCE(リラインス)
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
クラシックにもモダンにも使えるニュートラルなフォルム。色は上品に艶消し加工されたブラック色(艶消しの黒)。3219・シリーズのモダンでスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス仕上マットブラック浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
毛通れま栓 浴室の排水口用フィルター KOKUBO毛通れま栓 浴室の排水口用フィルターKOKUBO
119税込131
1個
当日出荷
毛髪・ゴミなどが流れださないので、排水口がつまりにくく、浄化槽の負担も軽くなります。 抗菌剤入りの原材料を使用していますので清潔です。 排水口の不快な毛ゴミをひとふりでゴミを排除できます。
トラスコ品番354-3720厚さ(mm)20質量(g)11(包装)、142(インナー)、4000(ケース)ケース入数12×20=240サイズ(mm)165×135×15(包装)、180×150×200(インナー)、835×330×320(ケース)
BV排水金具 ハウステックBV排水金具ハウステック
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
寸法(Φ×mm)64×95(排水口)、40×117(排水栓)
タオル掛け TOTOタオル掛けTOTO
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
丸みのある形状とマットな質感がやさしい雰囲気を演出します。便器とのカラーコーディネートにおすすめします。
寸法(mm)496×60×26ホワイト関連資料商品図(0.04MB)材質(バー)アルミ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)496×60×26
コンパクト手洗器 アサヒ衛陶コンパクト手洗器アサヒ衛陶
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。 玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。 陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。 水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具種類片開き間口(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×224×800推奨水栓金具品番LF1500CA(シングルレバー混合栓)材質(洗面ボウル)陶器製認定取得F☆☆☆☆
タオルバー NewHikariタオルバーNewHikari
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
落ち着いた雰囲気の飲食店や高級マンションなどのトイレ、洗面所などに最適。金属製で重厚感のある、高級タイプのアクセサリー金物です。
付属品ねじ:4×35 バインドタッピンねじ 4本材質ブラケット:亜鉛ダイカスト、バー:アルミ寸法(mm)400塗装ブラック耐荷重(kg)3関連資料(1.07MB)
小型洗面器 Janis(ジャニス工業)小型洗面器Janis(ジャニス工業)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
寸法(mm)500×400ピュアホワイト容量(L)5
SJVヘアキャッチャー ハウステックSJVヘアキャッチャーハウステック
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
適合QV/QV-A/SJV/SJV2ホワイト寸法(Φ×mm)Φ28×20材質POM
排水金具SJV ハウステック排水金具SJVハウステック
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
適合QV/QV-A/SJV/SJV2アイボリー寸法(mm)Φ54×152-L280材質ABS
ペーパータオルボックス カクダイペーパータオルボックスカクダイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
200枚収納 ビス・プラグ付き
材質ABSマットブラック
排水管 カクダイ排水管カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
洗面・手洗いの排水管
材質ABS使用温度(℃)1~50長さ(m)1形状直管長さ(mm)1000
排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
オーバーフローのない手洗い器用の排水栓。 取り付け時のはさみ込み範囲は53mmまで。 水ためはできません。
用途洗面器の排水部品として使用。仕様挟込範囲:~53付属品ヘアーキャッチャー付使用場所オーバーフローのない手洗器用
固定ボルトセット(2本1セット) INAX(LIXIL)固定ボルトセット(2本1セット)INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途洗面器カウンター取付用仕様固定金具種別ハイパーキラミック
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)
579税込637
1台
4日以内出荷
用途2000年~2011年BL認定品化粧台(LBFA)専用ヘアーキャッチャー
ウエットパレット INAX(LIXIL)ウエットパレットINAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
用途ピアラ専用ウエットパレット
タオル棚(タッピングネジ(4mm)タイプ) RELIANCE(リラインス)タオル棚(タッピングネジ(4mm)タイプ)RELIANCE(リラインス)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用可能なシンプルなタオル棚です。
浴室使用可否材質真鍮仕上クロムメッキ耐荷重N(kgf)98(10)仕様タッピングネジ(4mm)付付属ビス有無取付ビス付シルバー耐荷重(kg)10材質(棚板)真鍮
タオル掛シングル(六角ボルト(M6)タイプ) RELIANCE(リラインス)タオル掛シングル(六角ボルト(M6)タイプ)RELIANCE(リラインス)
6,398税込7,038
1本
7日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮クロームメッキのタオル掛です。
仕様六角ボルト(M6)付材質真鍮クロムメッキ長さL(mm)400寸法(Φmm)19仕上クロムメッキ奥行D(mm)60材質(バー)真鍮浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
排水口部(排水栓あり) INAX(LIXIL)排水口部(排水栓あり)INAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合LF-90PA LF-90SA LF-90PAC LF-90SAC寸法A(mm)32寸法B(mm)128
はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL)はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプINAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)600×530タイプオーバーカウンター式容量(L)8.5
角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-531タイプ INAX(LIXIL)角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-531タイプINAX(LIXIL)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)380×380仕様ハイパーキラミックタイプベッセル・壁付兼用式
洗面器用 排水Pトラップ INAX(LIXIL)洗面器用 排水PトラップINAX(LIXIL)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状Pトラップ
排水トラップ INAX(LIXIL)排水トラップINAX(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
洗髪器排水Pトラップ INAX(LIXIL)洗髪器排水PトラップINAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合小型多目的流し(S-17)用形状Pトラップ呼び径32パイプ径(Φmm)32
排水口カバー(ヘアキャッチャー付) INAX(LIXIL)排水口カバー(ヘアキャッチャー付)INAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
208mm タオル掛け(ステンレス製) エスコ208mm タオル掛け(ステンレス製)エスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、リング:ステンレス(研磨)、取付ビス:ステンレス高さ(mm)105.5奥行(mm)55.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×55.5×105.5パイプ径(Φmm)8アズワン品番64-7905-27寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×55.5×105.5
バックなし小型流し INAX(LIXIL)バックなし小型流しINAX(LIXIL)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
タイプゴム栓付オーバーフロー無し寸法(mm)600×460×150
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ノズルシャッター
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ノズルシャッター
グレー適合品番New PASSO(EA20型)
ポップアップ式排水Pトラップ INAX(LIXIL)ポップアップ式排水PトラップINAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
トラップPトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32呼び径32
ポップアップPトラップ カクダイポップアップPトラップカクダイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ポップアップ金具付き(取付穴径14ミリ)
用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用。呼び32材質黄銅、ABS呼び径32アズワン品番64-6503-95はさみ込み厚さ(mm)約25~36、ポップアップ部:6~20
排水テール(ナットつき) カクダイ排水テール(ナットつき)カクダイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
呼び32材質黄銅仕様海外排水金物用、ノンアスベストパッキン付き呼び径32
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32・38ミリの排水管兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:AL50-32/38。
管外径(Φmm).32・38兼用アズワン品番64-5158-39
ガオナ 洗面器用ヒートン くさりをつなぐ (取替) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗面器用ヒートン くさりをつなぐ (取替)GAONA(ガオナ)
309税込340
1個
当日出荷
浴槽や洗面器にくさりを取付けるための金具です。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質黄銅、ステンレス取付穴径(Φmm)4~8アズワン品番64-5158-01

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所用品