13ページ目: 洗面所用品

1,618件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カウンター化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カウンター化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅タイプネジ締めタイプ使用場所不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用。
洗面排水栓付S・P兼用トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付S・P兼用トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
形状S・P兼用トラップ仕様床排水・壁排水兼用、オーバーフロー用、アジャスト付
洗面化粧台・洗面器用引棒ガイド(T7PLR型用) TOTO洗面化粧台・洗面器用引棒ガイド(T7PLR型用)TOTO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合品番T7P19、T7PL1R、T7PLRR、T7S3N、T7S3R、T7W67、TL580F1S
キセル管 カクダイキセル管カクダイ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
呼び32材質ABS形状キセル管呼び径32
洗面ゴム栓用ボールチェーン KVK洗面ゴム栓用ボールチェーンKVK
499税込549
1個
当日出荷
仕様3.5Φ玉、ヒートン付き寸法L(mm)240
洗面用排水栓テールピース KVK洗面用排水栓テールピースKVK
3,698税込4,068
1個
当日出荷
排水栓付Pトラップ32 VR1PJHP KVK排水栓付Pトラップ32 VR1PJHPKVK
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
形状Pトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式
排水金具付Sトラップ32 オーバーフロー付 KVK排水金具付Sトラップ32 オーバーフロー付KVK
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
形状Sトラップ仕様ポップアップ式
排水金具付Sトラップ KVK排水金具付SトラップKVK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
形状Sトラップ仕様ゴム栓式、オーバーフローなし
スタンチ カクダイスタンチカクダイ
1,098税込1,208
1セット(2個)
3日以内出荷
用途2062の両端部外径12.7mmの丸パイプ用仕様ビス付き
ジャバラSトラップ カクダイジャバラSトラップカクダイ(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用呼び32材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス形状Sトラップ呼び径32材質(パイプ)ABS、PVC、PP、POM、ステンレスパイプ形状Sトラップ
ゴミこし(銅製)(小) カクダイゴミこし(銅製)(小)カクダイ(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
ヌメリが付きにくい銅製
用途排水口径30~38mmの洗面器用材質
壁掛手洗器 Luju カクダイ壁掛手洗器 Lujuカクダイ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
仕様専用バックハンガー付壁掛専用質量(kg)6.5推奨水栓金具品番722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
化粧鏡(防錆・丸形・Φ500) INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆・丸形・Φ500)INAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
寸法(mm)Φ500×15(鏡Φ500×5)形状寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×15材質(固定金具)ステンレス材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
アフレ付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレ付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途オーバーフロー用形状Sトラップ仕様挟込範囲:27~36、アジャスト付外径(Φmm)(排水栓)54適合場所オーバーフロー用
水石けん入れ本体 TOTO水石けん入れ本体TOTO
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
水石けんポンプ TOTO水石けんポンプTOTO
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
関連資料(0.07MB)
水石けん入れ TOTO水石けん入れTOTO
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
排水本体部(キックボックス部) TOTO排水本体部(キックボックス部)TOTO
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
キックボックス部
用途-
目皿部 TOTO目皿部TOTO
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
目皿部
長さ(mm)100径(Φmm)45.5
鎖付ゴム栓部 TOTO鎖付ゴム栓部TOTO
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
-
用途-
中央鏡一式(補修用) TOTO中央鏡一式(補修用)TOTO
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
形状長方形関連資料部品特定図(0.02MB)
アキレスジョイント 掃除流し用 特殊ブレンドゴム製 アキレスアキレスジョイント 掃除流し用 特殊ブレンドゴム製アキレス
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)62寸法L1(mm)50寸法D(mm)98寸法D1(mm)69寸法D2(mm)75適合パイプVP65、VU65寸法D3(mm)57
縦長U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)縦長U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
形状U管パイプ径(Φmm)32仕様金属製SトラップおよびPトラップ用長さ(mm)190呼び径32
Livliv 18-8ステンレス タオル掛 ST-600 池永鉄工Livliv 18-8ステンレス タオル掛 ST-600池永鉄工
719税込791
1個
8日以内出荷
取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。
材質【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)寸法(cm)4.5×4×65
Livliv 18-8ステンレス タオル掛 ST-450 池永鉄工Livliv 18-8ステンレス タオル掛 ST-450池永鉄工
659税込725
1個
8日以内出荷
取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。
材質【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)寸法(cm)4.5×4×50
Livliv 18-8ステンレス タオル掛 ST-300 池永鉄工Livliv 18-8ステンレス タオル掛 ST-300池永鉄工
579税込637
1個
8日以内出荷
取り付けが簡単にできるタオル掛けです。錆に強い18-8ステンレス製のバーを使用しています。濡れたタオルを掛けても安定感抜群。キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。
材質【バー】18-8ステンレスパイプ9.5mmΦ【プラケット】亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)寸法(cm)4.5×4×35
マーガレットタオル掛 BT-32 シロクママーガレットタオル掛 BT-32シロクマ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金+真鍮サイズ【付属ビス】3.5×25寸法D(mm)60
ハミルトンタオルリング BT-111 シロクマハミルトンタオルリング BT-111シロクマ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
材質真鍮クロームサイズ【付属ビス】A3×16ナベ、5.1×50皿、8×40ナイロンプラグ寸法H(mm)75寸法D(mm)59寸法W(mm)180
化粧キャップ カクダイ化粧キャップカクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、432-519-25、494-072-32、494-027-32)用
材質黄銅ダークシルバー
ホーロー洗面器 カクダイホーロー洗面器カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
切込寸法Φ350ミリ容量3Lオーバーフロー付き
材質ホーロー製
Pトラップユニット カクダイPトラップユニットカクダイ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き(横穴・丸鉢金物との接続に使用)
材質黄銅
ステンレス洗面器 カクダイステンレス洗面器カクダイ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
切込寸法Φ330ミリヘアライン仕上げ固定金具付き
材質ステンレス製
丸鉢つきSトラップ カクダイ丸鉢つきSトラップカクダイ
8,960税込9,856
1個
4日以内出荷
はさみ込み厚 最大約35ミリオーバーフローなしの洗面・手洗器用使用温度:1~50℃
材質POM、ABS、PP、黄銅
ボトルトラップユニット カクダイボトルトラップユニットカクダイ
7,600税込8,360
1個
5日以内出荷
トラップ底部は取外しができ落下物を回収できます。使用温度:1~50℃
材質PP、ABS、黄銅
拡大鏡約5倍付卓上ミラー メリー拡大鏡約5倍付卓上ミラーメリー
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
アイメイクや視力の弱い方に便利な高倍率タイプです。
材質ガラス・アルミ二ウム・スチール幅(mm)173シルバー高さ(mm)198質量(g)240奥行(mm)87鏡面寸法(mm)145Φ
化粧キャップ カクダイ化粧キャップカクダイ
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
排水管(433-330-25、432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質陶器(美濃焼)、ABS
化粧キャップ カクダイ化粧キャップカクダイ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質黄銅
丸型洗面器 カクダイ丸型洗面器カクダイ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
材質コンクリート製質量(kg)11.5切込寸法(mm)Φ90
ステンレス製 タオルリング R9403 RELIANCE(リラインス)ステンレス製 タオルリング R9403RELIANCE(リラインス)
6,398税込7,038
1本
7日以内出荷
斜めが「正解」のデザイン。「斜め線」を加え、空間い動きを加える自由な発想で作り上げた新シリーズ。上から下へ流れるように目線が誘導されるフォルムは、ユニークで絶妙な印象を空間にもたらす。単調さを感じさせないディティールの利いた、ありそうでなかった新デザイン。
仕様浴室使用可材質ステンレス幅(mm)400耐荷重(kg)約10(98N)仕上ステンレス研磨

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所用品