17ページ目: 洗面所用品

1,618件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッキ 芯々140 ミヤコステッキ 芯々140ミヤコ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
Sトラップの長さ調節に使用するステッキです。 各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
ジャバラ付Sトラップ ミヤコジャバラ付Sトラップミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。 排水栓外径54.2ミリ。
材質ABS寸法32
Sトラップ金具無 ミヤコSトラップ金具無ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
排水金具のないSトラップのセットです。
材質黄銅管クロームメッキ寸法32
直管(アフレ付) ミヤコ直管(アフレ付)ミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用の排水直管です。真鍮製です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ外径(Φmm)(排水栓)54
ステンレス化粧頭付AYボルト ミヤコステンレス化粧頭付AYボルトミヤコ
419税込461
1個
3日以内出荷
コンクリート壁・床等に器具、金具を固定する時に使用します。
用途TOTO用材質ボルト:SUS304、化粧頭:ABS使用ドリル11
ワイヤー式ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワイヤー式ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
16,980税込18,678
1個
欠品中
洗面器がオーバーフローで、混合栓にポップアップがない場合。
呼び径32
ポップアップ排水栓上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
洗面器がオーバーフローで、混合栓にポップアップがない場合。
表示プレート Lタイプ 未来工業表示プレート Lタイプ未来工業
969税込1,066
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
材質ABS長さ(mm)50内径(Φmm)34.5外径(Φmm)37.5適合管の呼びサヤ管36
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ユニットバスの追い焚きに使用します。 壁裏から表面の部材を固定でき、ユニットバス内のスペースが狭い場合に便利です。 浴槽や床に配管が当たってしまう場合には、表面の部材の角度を変えて対応できます。
取付穴径(Φmm)80適合壁厚(mm)9~35(補強板を含む)
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)2~11
LUBボックス<R> 未来工業LUBボックス<R>未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
適合壁厚(mm)2~22取付穴径(Φmm)50
手洗器(信楽焼) SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器(信楽焼)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から翌々日出荷
信楽焼特有の土味を活かし、素朴な味わいを残しながら、白と黒のモダンな器に仕上げました。
洗面器アミゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面器アミゴミ受SANEI(旧:三栄水栓製作所)
629税込692
1個
当日出荷
排水口径30~38mm対応 銅線のアミが細かいゴミも逃さずキャッチ 部分的に線材のあみ目を密集させているので使用時の型崩れなし
用途銅の殺菌効果でヌメリやつまりを防止材質適合排水口径(Φmm)30~38
600mm タオル掛け エスコ600mm タオル掛けエスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638LE-118
化粧板 SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧板SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
仕様不要な壁面の貫通穴カバー、ビス付材質SUS430
アフレ付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレ付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
オーバーフロー用
形状Sトラップパイプ径(Φmm)38仕様アジャスト付、排水栓外径:68呼び径38
パイプ座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプ座金SANEI(旧:三栄水栓製作所)
329税込362
1個
翌日出荷
用途樹脂製トラップ用
幅広U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)幅広U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用
形状U管
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)32長さ(mm)790呼び径32
片ツバ偏心パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ偏心パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状偏心パイプパイプ径(Φmm)32長さ(mm)175呼び径32偏芯(mm)100
Lタイプタオルリング2型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)Lタイプタオルリング2型SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
付属品ビス材質ステンレス
ポップアップPトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップPトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
用途オーバーフロー用パイプ径(Φmm)32材質銅、等形状Pトラップ仕様アジャスト付き呼び径32外径(Φmm)(排水栓)54取付穴径(Φmm)(ガイド)10
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状Pパイプ呼び径25
アフレナシSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレナシSトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,088税込6,697
1個
当日出荷
オーバーフローのない手洗い器用
パイプ径(Φmm)25材質黄銅、ノンアスベスト、SBR(スチレン・ブタジエンゴム)、ポリエチレン形状Sトラップ仕様アジャストなし呼び径25外径(Φmm)(排水栓)54
洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他外径(Φmm)(排水栓)55
アフレ付ボトルトラップセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレ付ボトルトラップセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
オーバーフロー用。省スペースタイプ。トラップ・上部・下部が分解可能でラクに清掃できる。
形状ボトルトラップ材質ABS樹脂、ステンレス銅、黄銅、ポリアセタールポリプロピレン、ポリエチレン、CR、NR、他仕様アジャスト付き外径(Φmm)(排水栓)54
吸盤タオルリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)吸盤タオルリングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
欠品中
吸盤だから壁に穴を開けず、お好きな位置に取付可能。
仕様真空吸盤、メタリックタイプ材質ABS樹脂耐荷重(N)9.8
手洗器 黄昏 SANEI(旧:三栄水栓製作所)手洗器 黄昏SANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から翌日出荷
信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途洗面所用容量(L)約4寸法H(mm)162寸法D(mm)360寸法W(mm)350開口寸法(mm)Φ65
石ケン液 SANEI(旧:三栄水栓製作所)石ケン液SANEI(旧:三栄水栓製作所)
689税込758
1個
翌々日出荷
石ケン原液。7~10倍に薄めて使用。50g×2本入り。
用途洗面所用
ステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプ シマブンステンレス製鏡KAGAN(かがん) 4点止め金具タイプシマブン
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
耐震化工事に最適なステンレス製鏡。 飛来物が当たっても割れる事がなく安全です。
付属品お手入れに最適な、専用タオル(ヌーボーピュ-ナー)付材質鏡:SUS304(♯800仕上げ)材質(裏)発泡ポリエチレンシート+合成樹脂
丸鉢排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)丸鉢排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
オーバーフローの無い手洗い器用。水ため不可。
洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。 オーバーフロー用。
形状Sトラップ仕様ポプアップ、アジャスト付外径(Φmm)(排水栓)64
低位通気弁付Pトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)低位通気弁付PトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
破壊防止金具により、排水パイプに必要分空気を送り込むことで排水時に起きる音をやわらげ、水封切れを防止します。 オーバーフロー用。
形状Pトラップ仕様アジャスト付外径(Φmm)(排水栓)54
アフレナシPトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレナシPトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から翌々日出荷
オーバーフローのない手洗器用。
形状Pトラップ外径(Φmm)(排水栓)54
2段式タオル掛 INAX(LIXIL)2段式タオル掛INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
どんな空間にも溶け込む、すっきりシンプルデザインで統一された樹脂アクセサリーシリーズ
化粧鏡(防錆) 角形 INAX(LIXIL)化粧鏡(防錆) 角形INAX(LIXIL)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
寸法(mm)500×10×1000(鏡500×5×997)材質固定金具/ステンレス形状長方形寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×500×10
タオルリング(TJシリーズ・サテン) INAX(LIXIL)タオルリング(TJシリーズ・サテン)INAX(LIXIL)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
スタンダードなデザインのTJシリーズ
材質ブラケット/亜鉛ダイキャスト(サテン)、リング/真ちゅう(Ni-Crメッキ)寸法(mm)210(Φ8)×53×91.5
排水金具ユニット(化粧キャップつき) カクダイ排水金具ユニット(化粧キャップつき)カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ポップアップなしタイプ オーバーフロータイプの器で水(湯)を溜める必要がない場合に使用します。
アズワン品番64-6503-26
丸鉢排水栓 カクダイ丸鉢排水栓カクダイ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
用途オーバーフローなしの手洗器用材質ABS、POMはさみ込み厚さ(mm)最大16
丸鉢排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)丸鉢排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様オーバーフローのない手洗器用材質黄銅寸法z(mm)W32山16

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所用品