9ページ目: 洗面所用品

1,618件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポップアップ排水金具ユニット カクダイポップアップ排水金具ユニットカクダイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用排水栓操作
材質黄銅、ABS、POM使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
ワイドトラップU管 カクダイワイドトラップU管カクダイ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
テール管側:さしこみパッキン・ナット付きキセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質黄銅
丸鉢つきPトラップ カクダイ丸鉢つきPトラップカクダイ
7,840税込8,624
1個
4日以内出荷
はさみ込み厚 最大約35ミリオーバーフローなしの洗面・手洗器用使用温度:1~50℃
材質POM、ABS、PP、黄銅
Sトラップユニット カクダイSトラップユニットカクダイ
10,000税込11,000
1個
3日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き(横穴・丸鉢金物との接続に使用)
材質黄銅
スタンドミラー ケィ・マックスタンドミラーケィ・マック
769税込846
1個
5日以内出荷
飛散防止加工ミラー!割れても大きな破片が飛び散りません。小物の収納に便利なフック&リング付き裏面の穴をフックやクギに吊り下げることも出来ます取り付け方法:吸盤付属品:吸盤補助シール
材質本体:耐衝撃性スチロール樹脂、脚:ABS幅(mm)192高さ(mm)230質量(g)283奥行(mm)12
拡大鏡約3倍付卓上ミラー メリー拡大鏡約3倍付卓上ミラーメリー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
丸型片面拡大鏡付です。スタンド部分が丸くおしゃれです!拡大鏡でメイクもばっちりOKの仕上がりです。
材質ガラス・アルミ二ウム・スチール幅(mm)173シルバー高さ(mm)198質量(g)240奥行(mm)87鏡面寸法(mm)145Φ
三ッ折立 卓上ミラー メリー三ッ折立 卓上ミラーメリー
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
レザー調素材の3段階に角度が変えられる折立ミラーです。
材質ガラス・PVC幅(mm)175ブラック高さ(mm)225質量(g)405奥行(mm)15鏡面寸法(mm)215×170
丸型手洗器 カクダイ丸型手洗器カクダイ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
肌合いや釉薬にもこだわり抜き、一点一点国内にて手作りしております日本の伝統の技と素材を現代的な感性と融合し、水まわり空間を彩る「美しい器」を作りました置型固定金具付き
材質陶器製(信楽焼)切込寸法(mm)Φ90
排水テール カクダイ排水テールカクダイ
899税込989
1個
当日出荷
呼38排水金物に呼32トラップを接続するための排水テール
用途配管部材仕様パッキン付き材質PP使用温度(℃)1~50
フィルムフック トレー ミスト W18 山崎実業フィルムフック トレー ミスト W18山崎実業
1,300税込1,430
1個
当日出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けの幅18cmトレー。浮かせるのでぬめらず衛生的。コンタクトケア用品やメガネの一時置きに。水抜け穴があるので、哺乳瓶やグラスやマグボトルなどを干せます。 スパイスボトルや調味料などの収納に。付属のフックを底面に取り付けて、掃除道具やケアグッズなどの小物を掛けて収納できます。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。タイルにも取り付け可能。
付属品フック×4材質本体:ABS樹脂、フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)約115備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)耐荷重(kg)約2.5(本体:約1.5、フック1つあたり:約0.25)材質(棚板)ABS樹脂耐熱温度(℃)本体:90、フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約18×10×6内寸(cm)トレー:約W17.3×D8.6寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×100×60
ミラー ポッシュリビングミラーポッシュリビング
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
お部屋のインテリア、存在感と自然に馴染みやすいナチュラルデザインの鏡です。
付属品壁掛けフック材質マンゴーウッド/ミラー奥行(mm)25幅(cm)枠:3
バルサン 洗面台用ゴミストッパー LEC(レック)バルサン 洗面台用ゴミストッパーLEC(レック)
499税込549
1個
7日以内出荷
洗面台排水口からのコバエの侵入をブロック! 有効成分でコバエを撃退し、コバエの通りにくい穴のサイズ。 ゴミが溜まってきても、中央のメッシュ部から水が流れます。 アクセサリーなどの小物の流失防止にも! ゴミが目立ちにくいダークグレー。ヘアストッパー。髪の毛。ヘアキャッチャー
用途洗面台排水口成分ピレスロイド系材質本体:ポリエチレンダークグレー容量5個耐熱温度(℃)60適合害虫コバエ(チョウバエ)使用期間1個につき約1ヶ月間商品タイプ置くタイプ
これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製 GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 床面排水専用
用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)ジャバラ:約590形状Sトラップ呼び径32内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ)使用温度(℃)1~50パイプ外径(Φmm)32
PVチーズセットL-590 ハウステックPVチーズセットL-590ハウステック
3,598税込3,958
1セット
6日以内出荷
適合PV-C/PV-Bアイボリー寸法(mm)Φ48×130-L590材質PP
排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-B/C用 ハウステック排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-B/C用ハウステック
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
適合Lavabo Plus用(PV-C(B)900/1000/1200)寸法(Φ×mm)66.5×147
ヘアーキャッチャー QV用 ハウステックヘアーキャッチャー QV用ハウステック
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
適合QV3用寸法(Φ×mm)35×36
カウンター化粧フタ KVKカウンター化粧フタKVK(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
従来の化粧フタに比べフタの厚みを4mmうすくしたスッキリ形状です。
用途不要なカウンターの穴をふさぐのに使用します。適合穴径(Φmm)24~40
アフレ金具 ミヤコアフレ金具ミヤコ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースのアフレ金具です。25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みでM25WUAに使用出来ます。
偏芯排水テール(ナットつき) カクダイ偏芯排水テール(ナットつき)カクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
海外排水金物用 ノンアスベストパッキン付き 20ミリの芯ズレに対応できます。
呼び32材質黄銅、ABS使用温度(℃)1~50形状偏芯パイプ呼び径32
コの字取っ手 INAX(LIXIL)コの字取っ手INAX(LIXIL)
619税込681
1台
当日出荷
適合PTシリーズ(12モデル)、D7シリーズ、BL認定品取手コの字型
コの字型取っ手 INAX(LIXIL)コの字型取っ手INAX(LIXIL)
679税込747
1台
当日出荷
適合オフト(12モデル)、BL認定品取手コの字型
コの字取っ手 INAX(LIXIL)コの字取っ手INAX(LIXIL)
589税込648
1台
7日以内出荷
適合オフト(08-11モデル)、PTシリーズ(08-11モデル)、D7シリーズ取手コの字型
サイド収納用棚受け INAX(LIXIL)サイド収納用棚受けINAX(LIXIL)
499税込549
1台
4日以内出荷
用途ピアラサイド収納用棚受け適合ピアラ
棚受け INAX(LIXIL)棚受けINAX(LIXIL)
489税込538
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
適合リフラ
排水口部(ゴム栓なし) INAX(LIXIL)排水口部(ゴム栓なし)INAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合LF-30PA 、LF-30SA 、LF-30Z 鎖付ゴム栓はA-620をご使用ください。内径(Φmm)25
そで無大形洗面器(壁付式)L-176Uタイプ INAX(LIXIL)そで無大形洗面器(壁付式)L-176UタイプINAX(LIXIL)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
仕様ハイパーキラミック寸法(mm)560×460タイプ壁付式容量(L)8
角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ INAX(LIXIL)角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプINAX(LIXIL)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)500×450容量(L)6仕様ハイパーキラミックタイプベッセル・壁付兼用式
着脱排水栓(ヘアキャッチャー付) INAX(LIXIL)着脱排水栓(ヘアキャッチャー付)INAX(LIXIL)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合排水金具:ポップアップ式排水金具・ワイヤータイプ・呼び径32mm
ゴム栓付排水口 INAX(LIXIL)ゴム栓付排水口INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
はめ込み形ワントラップ付き実験用流し INAX(LIXIL)はめ込み形ワントラップ付き実験用流しINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
寸法(mm)520×360×363ピュアホワイト
バックなし中形流し INAX(LIXIL)バックなし中形流しINAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
タイプゴム栓付オーバーフロー無し寸法(mm)750×460×165
多目的流し INAX(LIXIL)多目的流しINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ゴム栓式排水Pトラップ INAX(LIXIL)ゴム栓式排水PトラップINAX(LIXIL)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様排水栓方式:ゴム栓式形状Pトラップ
ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル) GAONA(ガオナ)ガオナ 石ケン水入れ 壁掛け (液体用 プッシュ式 シンプル)GAONA(ガオナ)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ハンドソープなどを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。 片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出ます。 ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。 石ケン水原液は、別途GA-ME022(400ml)、GA-ME023(400ml×10個)をお求めください。 取付用のビス付き。
用途壁掛タイプのプッシュ式石ケン水入れです。付属品ビス材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレン容量(mL)350タンク容量(mL)350
トラップU管 カクダイトラップU管カクダイ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
テール管側:さしこみパッキン、ナット付き キセル管、ステッキ管側:平パッキン、ナット付き
呼び32材質黄銅呼び径32アズワン品番64-6504-24
水石けん補給ボトル TOTO水石けん補給ボトルTOTO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
満水になると止まる補給ボトル
適合品番TLK052型
赤札見つけ キッチンペーパーホルダー 強力吸盤 (補助板付き 取付簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ キッチンペーパーホルダー 強力吸盤 (補助板付き 取付簡単)GAONA(ガオナ)
419税込461
1個
5日以内出荷
吸盤式で取付簡単なキッチンペーパー用の縦型ホルダーです。 市販のほとんどのロール式ペーパータオル(最大Φ110×幅230ミリ)が使用できます。 ペーパーは左右どちらからでもカットできます。 ステンレスシンクやタイルなど、スベスベした面に取付けできます。 付属の補助板を使用することで、ザラザラした凹凸のある面にも取付可能です。
付属品補助板材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール耐荷重(kN)約9.8
タオル掛シングル RELIANCE(リラインス)タオル掛シングルRELIANCE(リラインス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から6日以内出荷
発売から40年近くホテル・住宅に今もなお採用されているスタンダード商品。 浴室でも使用できる場所を選ばない真鍮製クロームメッキのタオル掛です。
材質真鍮奥行(mm)60表面処理クロムメッキ浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
タオル掛 RELIANCE(リラインス)タオル掛RELIANCE(リラインス)
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
トレンドを追いかけないシンプルなフォルムが落ち着いた雰囲気を作り出します。 1900・シリーズのシンプルなサニタリー金物です。
材質ブラケット:亜鉛ダイキャスト、バー:ステンレス表面処理ブラケット:クロムメッキ、バー:研磨浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
タオルリング クローム NewHikariタオルリング クロームNewHikari
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サビの心配がないABS樹脂とステンレスを採用。クロームメッキ(樹脂部)と研磨(ステンレス部)による光沢の美しい表得ん仕上げです。
用途取り付けビスが見えない意匠性に優れた仕様です。取り付けベースを設置し、ブラケットをはめ込むだけの簡単施行。付属品取り付けベース1個/ステンレストラスタッピングネジ4×30mm:2本材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ)/リング:ステンレス(研磨仕上げ)耐荷重(kg)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×105.5×55.5材質(バー)ステンレス(研磨仕上)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×55.5×105.5

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗面所用品