4ページ目: 洗面排水用品

641件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復GAONA(ガオナ)
2,298税込2,528
1セット(10個)
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60
Pトラップ カクダイPトラップカクダイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
呼び25材質黄銅呼び径25アズワン品番64-6504-01
ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗面ゴミ受け 二段 (髪の毛とり 詰まり防止 掃除 手洗)GAONA(ガオナ)
279税込307
1個
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60アズワン品番64-5157-88
U管付ジャバラホース ミヤコU管付ジャバラホースミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ジャバラ式のSトラップです。 排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。 樹脂製で錆びず衛生的です。
材質PP寸法32
Sトラップ用偏芯ステッキ ミヤコSトラップ用偏芯ステッキミヤコ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
Sトラップの排水芯が大きくずれた場合に便利です。 Φ25で芯々60mm+100mmの最大芯164mmです。 Φ32で76mm+100mmの最大芯176mmです。
材質黄銅管クロームメッキ
0.7m 水栓用チェーン(ステンレス製) エスコ0.7m 水栓用チェーン(ステンレス製)エスコ
690税込759
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SP-7
ポップアップ引棒 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ引棒SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用適合K5710NPV、K5710NPK用全長(mm)505棒径(Φmm)4
排水金具付Sトラップ KVK排水金具付SトラップKVK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
形状Sトラップ仕様ゴム栓式、オーバーフローなし
ステッキ管 カクダイステッキ管カクダイ
1,288税込1,417
1個
当日出荷
呼び32材質ABS形状ステッキ管呼び径32
排水テール カクダイ排水テールカクダイ
899税込989
1個
当日出荷
呼38排水金物に呼32トラップを接続するための排水テール
用途配管部材仕様パッキン付き材質PP使用温度(℃)1~50
排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-B/C用 ハウステック排水栓(ヘアーキャッチャー付)PV-B/C用ハウステック
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
適合Lavabo Plus用(PV-C(B)900/1000/1200)寸法(Φ×mm)66.5×147
ガオナ 洗面器用くさり (取替) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗面器用くさり (取替)GAONA(ガオナ)
329税込362
1個
当日出荷
浴槽や洗面器の交換用くさりと取付金具のセットです。 ステンレス製なので汚れに強く、錆びにくいです。
材質黄銅、ステンレス径(Φmm)【玉】3.2取付穴径(Φmm)4~8アズワン品番64-5158-02くさり長さ(mm)240
洗面・手洗い取り替えパーツ 鎖付きゴム栓部 TOTO洗面・手洗い取り替えパーツ 鎖付きゴム栓部TOTO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合本体T37P/S型用高さ(mm)16内径(Φmm)63外径(Φmm)72色(本体)関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
掃除口付Pトラップ(洗面用) ミヤコ掃除口付Pトラップ(洗面用)ミヤコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ゴム栓式の汎用品。 樹脂製で錆びず衛生的です。
材質ABS寸法32
巣付排水栓 ミヤコ巣付排水栓ミヤコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス、コンクリート流し、FRP等の槽用の排水金具として取付けできます。
材質黄銅(クロムメッキ)付属品ゴムパッキン×2枚
アフレ付排水金具 ミヤコアフレ付排水金具ミヤコ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用の排水金具です。
材質黄銅管クロームメッキ
ポップアップ棒 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ棒SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
キックレバーに接いで使用します。 カウンターにポップアップを設置。
仕様ポップアップガイド付
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
排水トラップの補修や延長用として 主に壁排水用 三栄水栓製トラップ用エルボ(PH770-4-32、4973987570179)と組み合わせて延長用としての使用可
パイプ径(Φmm)32仕様樹脂製トラップ用長さ(mm)500呼び径32パイプ長(mm)500
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)32長さ(mm)550呼び径32
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)25長さ(mm)600呼び径25
片ツバ直管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ツバ直管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
879税込967特価
1個
当日出荷から翌日出荷
排水栓とU管との間の直管
形状直管パイプ径(Φmm)38呼び径38
ポップアップSトラップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップSトラップ本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ポップアップ引棒なし、引棒は混合栓に付属のものをお使いください。
用途オーバーフロー用形状Sトラップ適合パイプ径(Φmm)32仕様アジャスト付き長さ(mm)(横棒)175呼び径32外径(Φmm)(排水栓)54
ポップアップPトラップ本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップPトラップ本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途オーバーフロー用パイプ径(Φmm)32材質銅、等形状Pトラップ仕様アジャスト付き、ポップアップの引き棒なし、引き棒は混合栓に付属のものをお使いください。呼び径32外径(Φmm)(排水栓)54取付穴径(Φmm)(ガイド)10材質(パイプ)銅、等パイプ形状Pトラップ
U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用。
パイプ径(Φmm)38材質黄銅形状U管呼び径38
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状Pパイプ呼び径32
洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 オーバーフロー用。
形状Sトラップ仕様ポプアップ、アジャスト付外径(Φmm)(排水栓)64
トラップU管 カクダイトラップU管カクダイ
2,998税込3,298
1個
予約販売
呼び32材質黄銅形状U管付属品(テール管側)さしこみパッキン、ナット、(キセル管、ステッキ管側)平パッキン、ナット呼び径32アズワン品番64-6504-23
キセル管 カクダイキセル管カクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
呼び32材質黄銅形状キセル管仕様ツバ付き長さ(mm)300呼び径32
排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式 KVK排水栓付Sトラップ32 ポップアップ式KVK(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
形状Sトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8呼び径32取付穴径(引き棒)Φ13~14取付板厚(mm)(引き棒)MAX24取付ネジ径(引き棒)M12×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
ステッキ管 カクダイステッキ管カクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
材質黄銅形状ステッキ管
横穴つきPトラップ カクダイ横穴つきPトラップカクダイ
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途オーバーフロー付き洗面・手洗器用材質黄銅形状Pトラップ
ホーロー用トラップホース//32 カクダイホーロー用トラップホース//32カクダイ
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
Pパイプ TOTOPパイプTOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
丸鉢つきPトラップ カクダイ丸鉢つきPトラップカクダイ
7,840税込8,624
1個
4日以内出荷
はさみ込み厚 最大約35ミリオーバーフローなしの洗面・手洗器用使用温度:1~50℃
材質POM、ABS、PP、黄銅
片アジャストパイプ カクダイ片アジャストパイプカクダイ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
排水管延長用。
材質PP長さ(mm)230形状直管呼び径32呼び32使用温度(℃)1~50
丸鉢つきPトラップ カクダイ丸鉢つきPトラップカクダイ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材使用温度(℃)1~50
排水金具ユニット ブラック カクダイ排水金具ユニット ブラックカクダイ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
PVチーズセットL-590 ハウステックPVチーズセットL-590ハウステック
3,598税込3,958
1セット
6日以内出荷
適合PV-C/PV-Bアイボリー寸法(mm)Φ48×130-L590材質PP
SJVヘアキャッチャー ハウステックSJVヘアキャッチャーハウステック
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
適合QV/QV-A/SJV/SJV2ホワイト寸法(Φ×mm)Φ28×20材質POM
ヘアーキャッチャー QV用 ハウステックヘアーキャッチャー QV用ハウステック
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
適合QV3用寸法(Φ×mm)35×36

洗面所用品』には他にこんなカテゴリがあります

洗面排水用品