5ページ目: 洗面排水用品

641件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏芯排水テール(ナットつき) カクダイ偏芯排水テール(ナットつき)カクダイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
海外排水金物用 ノンアスベストパッキン付き 20ミリの芯ズレに対応できます。
呼び32材質黄銅、ABS使用温度(℃)1~50形状偏芯パイプ呼び径32
Sトラップ用低位通気弁 カクダイSトラップ用低位通気弁カクダイ
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。 逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用形状Sトラップ呼び25・32兼用材質PVCアズワン品番64-6503-97
偏心Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)偏心SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
排水の位置調節が簡単な樹脂製のSトラップ。 ナット・水抜き部のネジサイズW40山12。
パイプ径(Φmm)32形状Sトラップ呼び径32
洗面器用排水Pトラップ INAX(LIXIL)洗面器用排水PトラップINAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
形状Pトラップ呼び径32パイプ径(Φmm)32
キセル管 カクダイキセル管カクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
呼び32材質ABS呼び径32使用温度(℃)1~50アズワン品番64-6504-40
浴室用 目皿 INAX(LIXIL)浴室用 目皿INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から17日以内出荷
樹脂製U管 ミヤコ樹脂製U管ミヤコ
599税込659特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製S・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 寸法25×32が追加になりました。リフォーム時に便利です。
材質PP
樹脂製偏芯ステッキ ミヤコ樹脂製偏芯ステッキミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
材質PP寸法(mm)32呼び径32
Sトラップ(アフレナシ) ミヤコSトラップ(アフレナシ)ミヤコ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用排水トラップ。 排水管の臭気を防止する。Sタイプ、真鍮製。 排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ外径(Φmm)(排水栓)54
ポップアップSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップSトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
蓋を手で押し込むと水を溜めることができます。
用途オーバーフロー専用
0.3m 水栓用チェーン(ステンレス製) エスコ0.3m 水栓用チェーン(ステンレス製)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SP-3
洗面用ヒートン SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面用ヒートンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
219税込241
1個
予約販売
ねじサイズM4×0.7
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
金属製Pトラップ用
形状Sパイプパイプ径(Φmm)38長さ(mm)500呼び径38
ポップアップSトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップSトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
用途オーバーフロー用形状Sトラップ適合パイプ径(Φmm)32仕様アジャスト付き呼び径32外径(Φmm)(排水栓)54
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
金属製Sトラップ用
パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状Sパイプ長さ(mm)450呼び径32
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状Pパイプ呼び径32
アフレ付Sトラップホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレ付SトラップホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
オーバーフロー用、床排水用。パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単です。
材質黄銅・ステンレス鋼・ABS樹脂外径(Φmm)(排水栓)56
洗髪排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗髪排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
オーバーフロー用
形状Sトラップ仕様アジャスト付外径(Φmm)(排水栓)64
洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用) TOTO洗面化粧台・洗面器用引棒部(TL547BR型用)TOTO(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
長さ(mm)395(引き棒部)適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
洗髪器用排水栓部(TK305EPN型用) TOTO洗髪器用排水栓部(TK305EPN型用)TOTO(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合品番TK305EPN、TK305ESN
ジャバラSトラップ カクダイジャバラSトラップカクダイ(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用呼び32材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス形状Sトラップ呼び径32材質(パイプ)ABS、PVC、PP、POM、ステンレスパイプ形状Sトラップ
テングテールパイプ カクダイテングテールパイプカクダイ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質黄銅形状偏心パイプ仕様ツバ付き
ワンつきSトラップ カクダイワンつきSトラップカクダイ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
手洗機用で防臭効果があります。
呼び25材質黄銅形状Sトラップ呼び径25
鎖付ゴム栓 TOTO鎖付ゴム栓TOTO(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
適合洗面器・手洗器用外径(Φmm)35関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)くさり長さ(mm)255
ポップアップ排水金具ユニット カクダイポップアップ排水金具ユニットカクダイ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用排水栓操作
材質黄銅、ABS、POM使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
ワイドトラップU管 カクダイワイドトラップU管カクダイ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
テール管側:さしこみパッキン・ナット付きキセル・ステッキ管側:平パッキン・ナット付き
材質黄銅
ボトルトラップユニット カクダイボトルトラップユニットカクダイ
7,600税込8,360
1個
5日以内出荷
トラップ底部は取外しができ落下物を回収できます。使用温度:1~50℃
材質PP、ABS、黄銅
Sトラップユニット カクダイSトラップユニットカクダイ
10,000税込11,000
1個
3日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き(横穴・丸鉢金物との接続に使用)
材質黄銅
LIXIL 排水トラップ INAX(LIXIL)LIXIL 排水トラップINAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
排水金具ユニット カクダイ排水金具ユニットカクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ポップアップ無しタイプ
用途配管部材材質PO、ABS使用温度(℃)1~50関連資料(0.02MB)はさみ込み厚さ(mm)約26~35
毛通れま栓 浴室の排水口用フィルター KOKUBO毛通れま栓 浴室の排水口用フィルターKOKUBO
119税込131
1個
当日出荷
毛髪・ゴミなどが流れださないので、排水口がつまりにくく、浄化槽の負担も軽くなります。 抗菌剤入りの原材料を使用していますので清潔です。 排水口の不快な毛ゴミをひとふりでゴミを排除できます。
トラスコ品番354-3720厚さ(mm)20質量(g)11(包装)、142(インナー)、4000(ケース)ケース入数12×20=240サイズ(mm)165×135×15(包装)、180×150×200(インナー)、835×330×320(ケース)
これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製 GAONA(ガオナ)これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 床面排水専用
用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)ジャバラ:約590形状Sトラップ呼び径32内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ)使用温度(℃)1~50パイプ外径(Φmm)32
排水管 カクダイ排水管カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
洗面・手洗いの排水管
材質ABS使用温度(℃)1~50長さ(m)1形状直管長さ(mm)1000
排水口部(排水栓あり) INAX(LIXIL)排水口部(排水栓あり)INAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合LF-90PA LF-90SA LF-90PAC LF-90SAC寸法A(mm)32寸法B(mm)128
洗面器用 排水Pトラップ INAX(LIXIL)洗面器用 排水PトラップINAX(LIXIL)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状Pトラップ
洗髪器排水Pトラップ INAX(LIXIL)洗髪器排水PトラップINAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合小型多目的流し(S-17)用形状Pトラップ呼び径32パイプ径(Φmm)32
着脱排水栓(ヘアキャッチャー付) INAX(LIXIL)着脱排水栓(ヘアキャッチャー付)INAX(LIXIL)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合排水金具:ポップアップ式排水金具・ワイヤータイプ・呼び径32mm
排水口カバー(ヘアキャッチャー付) INAX(LIXIL)排水口カバー(ヘアキャッチャー付)INAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
Sトラップセット RELIANCE(リラインス)SトラップセットRELIANCE(リラインス)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
仕様丸鉢排水口金具付材質真鍮形状Sトラップ呼びΦ25(国内仕様)仕上クロムメッキ取付ビス無し浴室使用可否可能
ポップアップ式壁排水Pトラップ(ワイヤータイプ) INAX(LIXIL)ポップアップ式壁排水Pトラップ(ワイヤータイプ)INAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様排水栓方式:ポップアップ式形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)

洗面所用品』には他にこんなカテゴリがあります

洗面排水用品