7ページ目: 洗面排水用品

641件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目皿部 TOTO目皿部TOTO
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
目皿部
長さ(mm)100径(Φmm)45.5
Pトラップユニット カクダイPトラップユニットカクダイ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き(横穴・丸鉢金物との接続に使用)
材質黄銅
取替用ポップアップ棒 INAX(LIXIL)取替用ポップアップ棒INAX(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
オートマージュAのワイヤー式排水栓をポップアップ式に取替えできます。既設の排水金具を活かしたいときにおすすめです。
関連資料(0.64MB)
海外製陶器用丸鉢金物 化粧キャップつき カクダイ海外製陶器用丸鉢金物 化粧キャップつきカクダイ
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
海外製陶器用オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質黄銅はさみ込み厚さ(mm)最大約53
丸鉢つきSトラップ カクダイ丸鉢つきSトラップカクダイ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材使用温度(℃)1~50
丸鉢つきPトラップ ホワイト カクダイ丸鉢つきPトラップ ホワイトカクダイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50関連資料(0.04MB)はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
ポップアップ排水金具ユニット カクダイポップアップ排水金具ユニットカクダイ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
排水栓操作タイプ
用途配管部材はさみ込み厚さ(mm)約26~35
排水金具ユニット ホワイト カクダイ排水金具ユニット ホワイトカクダイ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材使用温度(℃)1~50
排水金具ユニット ホワイト カクダイ排水金具ユニット ホワイトカクダイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用ポップアップなしタイプ
用途配管部材付属品化粧キャップ(433-152-W)材質PO、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
ヘアーキャッチャー付ポップアップ栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ヘアーキャッチャー付ポップアップ栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
オーバーフロー用のポップアップ栓です。ヘアキャッチャー付きなので、洗髪後の頭髪や小物の落下を受け、パイプづまりを防止します。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途オーバーフロー用のゴミ受けとしてマットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
排水金具SJV ハウステック排水金具SJVハウステック
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
適合QV/QV-A/SJV/SJV2アイボリー寸法(mm)Φ54×152-L280材質ABS
ゴム栓QV用 ハウステックゴム栓QV用ハウステック(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
適合QV3用ブラック寸法(mm)Φ43×10-L300材質ゴム製
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。 接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。
用途排水のパイプとして奥行(mm)102本体幅(mm)600本体高さ(mm)32適合排水管径(Φmm)32アイボリー
直管付U管 ミヤコ直管付U管ミヤコ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
ツバ付排水直管とトラップ用U管のセットです。
形状U管
Pトラップ ロング(アフレ付) ミヤコPトラップ ロング(アフレ付)ミヤコ
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
オーバーフロー付洗面器用排水トラップです。カウンタータイプなど、排水芯が長い場合に便利です。排水管との接合部にはM135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ形状Sトラップ
トラップ継足しアダプター カクダイトラップ継足しアダプターカクダイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
トラップU管とステッキ・キセル管の間に接続することで封水深を大きくし破封を緩和します。 パッキン付き
材質黄銅
丸鉢金物(目皿つき) カクダイ丸鉢金物(目皿つき)カクダイ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用 開口参考寸法35~42ミリ はさみ込み厚 最大約9ミリ
材質青銅
排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
オーバーフローのない手洗い器用の排水栓。 取り付け時のはさみ込み範囲は53mmまで。 水ためはできません。
用途洗面器の排水部品として使用。仕様挟込範囲:~53付属品ヘアーキャッチャー付使用場所オーバーフローのない手洗器用
プッシュワンウェイ式排水金具 INAX(LIXIL)プッシュワンウェイ式排水金具INAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
適合LF-95PA LF-95SA LF-97SA LF-97PA LF-97SAL LF-97SAT
掃除流し用排水Sトラップ(塩ビ管用) INAX(LIXIL)掃除流し用排水Sトラップ(塩ビ管用)INAX(LIXIL)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
適合白色塗料焼付、塩ビ管VU・VP65用フランジ付形状Sトラップ
洗面器用 排水Sトラップ INAX(LIXIL)洗面器用 排水SトラップINAX(LIXIL)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状Sトラップ
排水トラップ INAX(LIXIL)排水トラップINAX(LIXIL)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゴム栓付排水口 INAX(LIXIL)ゴム栓付排水口INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ノズルシャッター
グレー適合品番New PASSO(EA20型)
流し用排水Sトラップ(バスケット形) INAX(LIXIL)流し用排水Sトラップ(バスケット形)INAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
形状Pトラップ呼び径38呼び38パイプ径(Φmm)38トラップSトラップ(流し用)
天グ式洗濯流し用排水Sトラップ INAX(LIXIL)天グ式洗濯流し用排水SトラップINAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様洗濯流し(S-18)用形状SトラップタイプSトラップ(流し用)呼び径38呼び38パイプ径(Φmm)38
天グ式洗濯流し用排水Pトラップ INAX(LIXIL)天グ式洗濯流し用排水PトラップINAX(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様洗濯流し(S-18)用呼び径38呼び38パイプ径(Φmm)38
掃除流し用排水フランジ(塩ビ管用) INAX(LIXIL)掃除流し用排水フランジ(塩ビ管用)INAX(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仕様SF-20SF-P,SF-20SAF-P,SF-20PA-P,SF-20P-P用フランジ、塩ビ管用(樹脂製)タイプ壁,床フランジ配管VU65,VP65用
掃除流し用排水Sトラップ(鉛管用) INAX(LIXIL)掃除流し用排水Sトラップ(鉛管用)INAX(LIXIL)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様白色塗料焼付、鉛管LP65用フランジ付形状SトラップタイプSトラップ(流し用)配管鉛管65mm用
ポップアップ式壁排水Pトラップ INAX(LIXIL)ポップアップ式壁排水PトラップINAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
呼び32形状PトラップトラップPトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法B(mm)163~222呼び径32
ポップアップ式排水Pトラップ(排水口カバー付) INAX(LIXIL)ポップアップ式排水Pトラップ(排水口カバー付)INAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
呼び32形状PトラップトラップPトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法A(mm)396寸法B(mm)163~222呼び径32
プッシュワンウェイ式排水Pトラップ INAX(LIXIL)プッシュワンウェイ式排水PトラップINAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
呼び32形状PトラップトラップPトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法A(mm)396寸法B(mm)177~228呼び径32
ゴム栓式排水Sトラップ INAX(LIXIL)ゴム栓式排水SトラップINAX(LIXIL)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様排水栓方式:ゴム栓式形状Sトラップ
ゴム栓式排水Pトラップ INAX(LIXIL)ゴム栓式排水PトラップINAX(LIXIL)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様排水栓方式:ゴム栓式形状Pトラップ
銅だい!洗面排水口の毛ごみキャッチ ポップアップ式対応 セーブインダストリー銅だい!洗面排水口の毛ごみキャッチ ポップアップ式対応セーブインダストリー
999税込1,099
1個
6日以内出荷
ポップアップ式の排水栓を上げたまま使用できます。(45mmまで対応)銅の効果(ヌメリ抑制・抗菌・防カビ)で衛生的になります。
用途洗面排水口のごみ受けとして材質シリコーン・銅ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×25
洗面エルボ カクダイ洗面エルボカクダイ
729税込802
1個
翌々日出荷
呼び32材質PP使用温度(℃)1~50アズワン品番64-6504-41
ポップアップトラップ カクダイポップアップトラップカクダイ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
材質ABS、PP、ステンレス仕様オーバーフロー付き洗面器用使用温度(℃)1~50
目皿付き排水栓カバー(洗面器用、ステンレス仕様) TOTO目皿付き排水栓カバー(洗面器用、ステンレス仕様)TOTO(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
TENA12A5のスパウトと同じステンレス素材の目皿付き排水栓カバーです。
適合左記排水金具の目皿付き排水栓カバーと取り替えてご使用できます。(T6PM1、T6SM1、T6PM7、T6SM4T6PM1、T6SM1、T6PM7、T6SM4)
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 防臭)GAONA(ガオナ)
419税込461
1個
5日以内出荷
床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32ミリの排水管用。 防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂管外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-44
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭) GAONA(ガオナ)ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼40塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)GAONA(ガオナ)
789税込868
1個
当日出荷
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25・32ミリの排水管兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:AL40-25/32
材質ポリプロピレン、ウレタン管外径(Φmm)25・32兼用アズワン品番64-5158-38

洗面所用品』には他にこんなカテゴリがあります

洗面排水用品