4ページ目: 洗面用トラップ

420件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
Pパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金属製Pトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状Pパイプ呼び径32
洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他外径(Φmm)(排水栓)55
洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
オーバーフロー用、床排水用
形状Sトラップ材質ステンレス鋼・黄銅・ポリエチレン外径(Φmm)(排水栓)54
洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 オーバーフロー用。
形状Sトラップ仕様ポプアップ、アジャスト付外径(Φmm)(排水栓)64
排水金具ユニット(化粧キャップつき) カクダイ排水金具ユニット(化粧キャップつき)カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ポップアップなしタイプ オーバーフロータイプの器で水(湯)を溜める必要がない場合に使用します。
アズワン品番64-6503-26
洗面排水栓付S・P兼用トラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付S・P兼用トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
形状S・P兼用トラップ仕様床排水・壁排水兼用、オーバーフロー用、アジャスト付
排水栓付Pトラップ32 VR1PJHP KVK排水栓付Pトラップ32 VR1PJHPKVK
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
形状Pトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式
キッチン用イナヅマ管 カクダイキッチン用イナヅマ管カクダイ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
呼40・50VP・VU管外面接続。キッチントラップと立ち上げ管の硬質配管における芯ズレ幅を最大で50mm補正できます。住宅品質確保促進法における排水管の維持管理対策に関して等級3に相当
材質ABS取付ねじ(トラップ)G2
偏芯ステッキ管 カクダイ偏芯ステッキ管カクダイ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ステッキ管偏芯(mm)36~164
Pトラップユニット カクダイPトラップユニットカクダイ
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
ノンアスベストパッキン付き(横穴・丸鉢金物との接続に使用)
材質黄銅
丸鉢つきPトラップ カクダイ丸鉢つきPトラップカクダイ
7,840税込8,624
1個
4日以内出荷
はさみ込み厚 最大約35ミリオーバーフローなしの洗面・手洗器用使用温度:1~50℃
材質POM、ABS、PP、黄銅
丸鉢つきSトラップ(化粧キャップつき) カクダイ丸鉢つきSトラップ(化粧キャップつき)カクダイ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
形状Sトラップ
丸鉢つきPトラップ ホワイト カクダイ丸鉢つきPトラップ ホワイトカクダイ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50関連資料(0.04MB)はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
丸鉢つき破封緩和Sトラップ カクダイ丸鉢つき破封緩和Sトラップカクダイ
8,998税込9,898
1個
欠品中
トラップU管内にアダプターを挿入し、脚断面積比を大きくした破封緩和トラップ
用途配管部材材質PO、ABS、黄銅使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
排水金具ユニット カクダイ排水金具ユニットカクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ポップアップ無しタイプ
用途配管部材材質PO、ABS使用温度(℃)1~50関連資料(0.02MB)はさみ込み厚さ(mm)約26~35
排水金具ユニット ホワイト カクダイ排水金具ユニット ホワイトカクダイ
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用ポップアップなしタイプ
用途配管部材付属品化粧キャップ(433-152-W)材質PO、ABS使用温度(℃)1~50はさみ込み厚さ(mm)約26~35
丸鉢つきPトラップ ブラック カクダイ丸鉢つきPトラップ ブラックカクダイ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材仕様ゴミこし付き材質PO、PP、ABS使用温度(℃)1~50関連資料(0.04MB)はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
Sパイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)SパイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
排水管径32mm用です。ジャバラのため排水口への位置合わせが簡単です。 接続部には別売のトラップ用アジャストパッキンPP40-42S-32をご使用ください。
用途排水のパイプとして奥行(mm)102本体幅(mm)600本体高さ(mm)32適合排水管径(Φmm)32アイボリー
排水管 カクダイ排水管カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
洗面・手洗いの排水管
材質ABS使用温度(℃)1~50長さ(m)1形状直管長さ(mm)1000
アフレ無排水Pトラップ INAX(LIXIL)アフレ無排水PトラップINAX(LIXIL)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
形状Pトラップ呼び径25寸法A(mm)314寸法B(mm)94~264パイプ径(Φmm)25
洗面器用 排水Pトラップ INAX(LIXIL)洗面器用 排水PトラップINAX(LIXIL)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状Pトラップ
洗髪器排水Pトラップ INAX(LIXIL)洗髪器排水PトラップINAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合小型多目的流し(S-17)用形状Pトラップ呼び径32パイプ径(Φmm)32
天グ式洗濯流し用排水Sトラップ INAX(LIXIL)天グ式洗濯流し用排水SトラップINAX(LIXIL)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様洗濯流し(S-18)用形状SトラップタイプSトラップ(流し用)呼び径38呼び38パイプ径(Φmm)38
掃除流し用排水フランジ(塩ビ管用) INAX(LIXIL)掃除流し用排水フランジ(塩ビ管用)INAX(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
仕様SF-20SF-P,SF-20SAF-P,SF-20PA-P,SF-20P-P用フランジ、塩ビ管用(樹脂製)タイプ壁,床フランジ配管VU65,VP65用
ポップアップ式壁排水Pトラップ(ワイヤータイプ) INAX(LIXIL)ポップアップ式壁排水Pトラップ(ワイヤータイプ)INAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様排水栓方式:ポップアップ式形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)163~222パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)
ポップアップ式壁排水Pトラップ INAX(LIXIL)ポップアップ式壁排水PトラップINAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
呼び32形状PトラップトラップPトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法B(mm)163~222呼び径32
ポップアップ式排水Pトラップ(排水口カバー付) INAX(LIXIL)ポップアップ式排水Pトラップ(排水口カバー付)INAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
呼び32形状PトラップトラップPトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法A(mm)396寸法B(mm)163~222呼び径32
ポップアップ式排水Pトラップ INAX(LIXIL)ポップアップ式排水PトラップINAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
トラップPトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32呼び径32
ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付) INAX(LIXIL)ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)(排水口カバー付)INAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
形状SトラップトラップSトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法B(mm)163~222仕様排水栓方式:ポップアップ式呼び32呼び径32
ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ) INAX(LIXIL)ポップアップ式床排水Sトラップ(ワイヤータイプ)INAX(LIXIL)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状SトラップトラップSトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法B(mm)163~222仕様排水栓方式:ポップアップ式呼び32呼び径32
プッシュワンウェイ式排水Pトラップ INAX(LIXIL)プッシュワンウェイ式排水PトラップINAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
呼び32形状PトラップトラップPトラップ(洗面器用)パイプ径(Φmm)32寸法A(mm)396寸法B(mm)177~228呼び径32
ゴム栓式排水Sトラップ INAX(LIXIL)ゴム栓式排水SトラップINAX(LIXIL)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様排水栓方式:ゴム栓式形状Sトラップ
排水Sトラップ INAX(LIXIL)排水SトラップINAX(LIXIL)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)131~190パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
洗面エルボ カクダイ洗面エルボカクダイ
729税込802
1個
翌々日出荷
呼び32材質PP使用温度(℃)1~50アズワン品番64-6504-41
キセル管 カクダイキセル管カクダイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
呼び32材質ABS呼び径32使用温度(℃)1~50アズワン品番64-6504-40
ポップアップトラップ カクダイポップアップトラップカクダイ
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ABS、PP、ステンレス仕様オーバーフロー付き洗面器用使用温度(℃)1~50
ガオナ 床排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製) GAONA(ガオナ)ガオナ 床排水金具 (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 金属製)GAONA(ガオナ)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。 別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-18
排水ツバ付偏芯管 ミヤコ排水ツバ付偏芯管ミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。 MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。
材質黄銅管クロームメッキ
樹脂製キセル ミヤコ樹脂製キセルミヤコ
989税込1,088
1個
3日以内出荷
材質ABS呼び径32
ポップアップ付Sトラップ(洗面用) ミヤコポップアップ付Sトラップ(洗面用)ミヤコ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
排水栓の開閉がツマミを押して(開)・引いて(閉)の、引き棒式ポップアップ付排水トラップです。 樹脂製で錆びず衛生的です。
材質ABS寸法32

洗面排水用品』には他にこんなカテゴリがあります

洗面用トラップ