横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
用途オーバーフロー用、樹脂製トラップ用仕様挟込範囲:32~40適合オーバーフロー用、樹脂製トラップ用
丸鉢排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
オーバーフローのない洗面器・手洗器用
取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい
仕様挟込範囲:~16適合樹脂品のパイプ径32用外径(Φmm)(排水栓)56寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ)使用場所オーバーフローのない手洗器用
丸鉢排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
オーバーフロー用
排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
オーバーフローのない手洗い器用の排水栓。
取り付け時のはさみ込み範囲は53mmまで。
水ためはできません。
用途洗面器の排水部品として使用。仕様挟込範囲:~53付属品ヘアーキャッチャー付使用場所オーバーフローのない手洗器用
ヘアーキャッチャー付ポップアップ栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
オーバーフロー用のポップアップ栓です。ヘアキャッチャー付きなので、洗髪後の頭髪や小物の落下を受け、パイプづまりを防止します。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途オーバーフロー用のゴミ受けとして色マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
丸鉢排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
オーバーフローの無い手洗い器用。水ため不可。
丸鉢排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
仕様オーバーフローのない手洗器用材質黄銅寸法z(mm)W32山16
ポップアップ横穴排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
オーバーフロー用の横穴排水栓です。ふたを手で押し込むと水を溜めることができます。機能:ヘアーキャッチャー付き
用途洗面用排水栓としてその他【挟込】30~53材質銅、SUS304、PE、シリコンパッキン、NBRゴムパッキン色マットブラック
排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
オーバーフローのない手洗器用の排水栓です。機能:ヘアーキャッチャー付き
用途洗面用排水栓として材質銅、PE、SUS304、シリコンパッキン色マットブラック
ポップアップ棒SANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
マットブラックのポップアップ棒です。キックレバーに接いで使用します。ポップアップガイド付き カウンターにポップアップを設置するタイプです。
用途キックレバーに接いで使用する棒としてねじの種類M10×1取付穴径(Φmm)11~20挟み能力(mm)ガイド:4~18RoHS指令(10物質対応)対応
丸鉢排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)100日以内出荷
オーバーフローのない手洗器用です。水溜はできません。マットブラックの排水栓なので、シックな印象に。
用途排水栓用のキャップとして挟み能力(mm)~25RoHS指令(10物質対応)対応
ポップアップ排水栓上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
排水口とフタの色がマットブラックのポップアップ排水栓上部です。レバーは付属しておりません。H700-3F-(サイズ)をご使用ください。ヘアキャッチャー付きです。
用途排水トラップの上部として挟み能力(mm)28~37RoHS指令(10物質対応)対応
角型手洗器カクダイ税込¥27,478~¥24,980~