絞り込み
寸法(mm)
- 450×600(1)
ブランド
- RELIANCE(リラインス)
- TOTO(36)
- INAX(LIXIL)(11)
- 山崎実業(7)
- カクダイ(6)
- メリー(5)
- 東プレ(3)
- ケィ・マック(3)
- Jフロント建装(2)
- シマブン(2)
- セーブインダストリー(1)
- トレードワン(1)
- ヒラカワ(1)
「寸法(mm)」から絞り込む
450×600(1)

拡大鏡フリーミラー
RELIANCE(リラインス)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷角度調節が可能な拡大鏡です。仕様表/拡大鏡、裏/普通鏡材質フレーム:洋白、アーム:真鍮倍率焦点が合った時点で約3倍寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×190×31仕上フレーム:研磨、アーム:クロムメッキ浴室使用可否不可角度調節可能(ミラー)
LED一体型ミラー450×600(スイッチ付)
RELIANCE(リラインス)¥84,980税込¥93,4781台15日以内出荷鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。仕様曇り止めヒーター無し材質ガラス形状長方形質量(kg)5.5消費電力(W)35寸法(幅W×高さH)(mm)450×600寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×48色温度(K)4000(非調光タイプ)浴室使用可否不可
LED一体型ミラー350(スイッチ無し)
RELIANCE(リラインス)¥48,980税込¥53,8781台15日以内出荷鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。仕様曇り止めヒーター無し材質ガラス形状丸質量(kg)2.2消費電力(W)14.9寸法(Φmm)350寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×43色温度(K)4000(非調光タイプ)浴室使用可否不可
LED一体型ミラー500(スイッチ付)
RELIANCE(リラインス)¥84,980税込¥93,4781台15日以内出荷鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。仕様曇り止めヒーター無し材質ガラス形状丸質量(kg)4消費電力(W)24寸法(Φmm)500寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×44色温度(K)4000(非調光タイプ)浴室使用可否不可