絞り込み
ブランド
  • 前澤化成工業
  • 東栄管機(14)
  • 未来工業(5)
  • タキロンシーアイ(3)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • カクダイ(2)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(1)
呼び
  • 50(7)
  • 65(3)
  • 75(7)
  • 100(7)
  • 125(5)
  • 150(15)
  • 200(17)
  • 300(2)
呼び径(A)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(6)
  • 200(6)
  • 300(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(16)
  • 鋳鉄(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
50(7)
65(3)
75(7)
100(7)
125(5)
150(15)
200(17)
300(2)
樹脂蓋 おすい 前澤化成工業樹脂蓋 おすい前澤化成工業(31件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
蓋 C-AI 前澤化成工業蓋 C-AI前澤化成工業(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
二重トラップを解消するエアキャップ付です。上部開口部は雨水や土砂が侵入しにくい構造になっています。
仕様ワンタッチ材質PVC、(リング)PEグレー
蓋 C-AI 前澤化成工業蓋 C-AI前澤化成工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
二重トラップを解消するエアキャップ付です。
仕様ワンタッチ材質PVC、(リング)PEライト
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK 前澤化成工業蓋 雨水マス格子蓋 UMCK前澤化成工業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
蓋 C-AI 前澤化成工業蓋 C-AI前澤化成工業
529税込582
1個
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質PVC、(シール)PE
蓋 鋳物蓋 CDR-AI 前澤化成工業蓋 鋳物蓋 CDR-AI前澤化成工業
7,498税込8,248
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質蓋・枠:FCD
樹脂蓋 うすい 前澤化成工業樹脂蓋 うすい前澤化成工業(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニルライト文字内容うすい
内蓋CV-R 200 前澤化成工業内蓋CV-R 200前澤化成工業(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
蓋C-AIライト200 前澤化成工業蓋C-AIライト200前澤化成工業(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
材質PVC、(シール)PEライト呼び径200寸法H(mm)22規格塩化ビニル管・継手協会、日本下水道協会寸法D1(mm)216寸法D2(mm)204寸法l(mm)57寸法H1(mm)79寸法D3(mm)203.1寸法D4(mm)200.2
排水特殊継手 防護蓋 内蓋 前澤化成工業排水特殊継手 防護蓋 内蓋前澤化成工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質PVC、(シールパッキン)合成ゴム呼び径150型番70914アズワン品番64-5115-18
内蓋CV-R 300 前澤化成工業内蓋CV-R 300前澤化成工業
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)300寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)292寸法D2(mm)318寸法H1(mm)26
蓋 C-AI 前澤化成工業蓋 C-AI前澤化成工業
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
色調を黒としています。景観に合わせてご使用ください。ワンタッチ式 。
仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PE
雨水マス用蓋 鉄蓋UMCD/格子鉄蓋UMCDK 前澤化成工業雨水マス用蓋 鉄蓋UMCD/格子鉄蓋UMCDK前澤化成工業
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。様々な雨水ラインに対応した鉄蓋のラインナップ。
防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ 前澤化成工業防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ前澤化成工業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体文字内容呼び径150型番60409耐荷重(kN)T8
雨水マス鉄蓋 タメマス 蓋 前澤化成工業雨水マス鉄蓋 タメマス 蓋前澤化成工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
排水中の砂や泥を一旦溜める(泥溜め)場合に使用。ホルソーで穿孔し配管します。
呼び径300関連資料(0.06MB)
蓋 ライト おすい 前澤化成工業蓋 ライト おすい前澤化成工業
869税込956
1個
3日以内出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。明るい色調のライトグレー蓋シリーズ。
仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PEライト文字内容おすい色調ライトグレー
防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ 前澤化成工業防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ前澤化成工業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
耐荷重:T25 VE:簡易型バール式
仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容耐荷重(kN)T25
蓋 C-AI 黒 前澤化成工業蓋 C-AI 黒前澤化成工業
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
スタンダードなワンタッチ式です。蓋文字、ロック、鎖にバリエーションがあります。
材質PVC、(シール)PE文字内容うすい呼び径200関連資料(0.11MB)
鋳物蓋 防護蓋 前澤化成工業鋳物蓋 防護蓋前澤化成工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。鋳鉄蓋シリーズ。
仕様傾斜面対応/アジャスト式、鎖付材質蓋・枠:FCD高さ(mm)50呼び径200素材蓋・枠/FCD関連資料(0.09MB)
蓋 グレー おすい 前澤化成工業蓋 グレー おすい前澤化成工業
999税込1,099
1個
3日以内出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。グレー色シリーズです。
仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PEグレー文字内容おすい
蓋 グレー おすい 前澤化成工業蓋 グレー おすい前澤化成工業
789税込868
1個
3日以内出荷
丈夫で長持ち、水密性に優れたマス用蓋。グレー色シリーズです。ワンタッチ式。
仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PEグレー文字内容おすい呼び径50関連資料(0.12MB)
防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ 前澤化成工業防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ前澤化成工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐荷重:T14 VE:簡易型バール式
仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容耐荷重(kN)T14
防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ 前澤化成工業防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ前澤化成工業
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式
仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体文字内容呼び径200型番60126耐荷重(kN)T8アズワン品番64-5110-50
蓋CAIライト200(無印品) 前澤化成工業蓋CAIライト200(無印品)前澤化成工業(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様ワンタッチ材質PVC、(シール)PEライト呼び径200
マス用ふた