絞り込み
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)
  • モノタロウ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(79)
  • カクダイ(48)
  • ミヤコ(45)
  • KVK(33)
  • GAONA(ガオナ)(32)
  • 未来工業(26)
  • INAX(LIXIL)(26)
  • TOTO(22)
  • エスコ(16)
  • SUGICO(スギコ)(14)
  • 土井製作所(8)
  • サカタ製作所(6)
  • TBC(タブチ)(5)
  • アサダ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • 信越ポリマー(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーカッターダイヤ径43Φ MCC(松阪鉄工所)インナーカッターダイヤ径43ΦMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。適合電動工具100mmディスクグラインダー、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)全長(mm)162切断可能肉厚(mm)塩ビパイプVU40~VU200(9mm)、塩ビパイプVP50~VP125(9mm)
グリップレンチ 化粧管13 MCC(松阪鉄工所)グリップレンチ 化粧管13MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
化粧管13専用 (銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)。化粧管13を傷を付けず、簡単に締め付けができる軽量・コンパクトなレンチ。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで簡単に締め付けができるラチェット操作。壁から化粧管までの隙間が20mmあれば締め付けできるコンパクト設計。化粧管の胴部分をつかむアタッチメントは、化粧管を傷つけない樹脂製部品。アタッチメントは交換式で経済的(別売 品名:GWアタッチメント C13、品番:GWA13)アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
用途化粧管13(銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)の締付に質量(g)390寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200×45×26グリップ径(Φmm)12適合締め付け可能パイプ:化粧管13(銅製クロームメッキ給水管・ステンレス製給水管)許容トルク(N・m)40全長(mm)200
インナーカッター六角軸圧入シャンク MCC(松阪鉄工所)インナーカッター六角軸圧入シャンクMCC(松阪鉄工所)
819税込901
1個
翌々日出荷
ME-43用六角軸圧入シャンクです。
適合機種ME-43全長(mm)62
インナーカッター延長アダプター MCC(松阪鉄工所)インナーカッター延長アダプターMCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ME-43用延長アダプターです。
適合機種ME-43全長(mm)113
インナーカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)インナーカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
ME-43用替刃 ダイヤモンドカッターです。
適合機種ME-43刃径(Φmm)43
GWアタッチメントC13 MCC(松阪鉄工所)GWアタッチメントC13MCC(松阪鉄工所)
1,798税込1,978
1式
翌日出荷
GW-C13専用グリップレンチ用アタッチメント。アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
質量(g)16材質樹脂適合本体GW-C13

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り工具