絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(77)
  • カクダイ(48)
  • KVK(37)
  • GAONA(ガオナ)(35)
  • INAX(LIXIL)(26)
  • 未来工業(25)
  • TOTO(22)
  • SUGICO(スギコ)(14)
  • エスコ(13)
  • 土井製作所(8)
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • サカタ製作所(6)
  • TBC(タブチ)(4)
  • アサダ(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • 信越ポリマー(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機パン用トラップ締付工具 ミヤコ洗濯機パン用トラップ締付工具ミヤコ(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
洗濯機パン、ユニットバスのトラップ締め付けにご使用できます。
寸法(mm)142×110
MBシールテープ ミヤコMBシールテープミヤコ(5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。 自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
材質フッ素樹脂寸法(mm)0.1×13ホワイト寸法15M材質(テープ)フッ素樹脂
テストキャップラグ ミヤコテストキャップラグミヤコ
149税込164
1個
当日出荷
給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
材質(本体)PP材質(Oリング)NBR
MBシールテープ ミヤコMBシールテープミヤコ
299税込329
1個
当日出荷
水道配管のネジ部のシールに最適です。ネジになじみやすく、程良い伸びとキレが特長です。自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
材質フッ素樹脂ホワイト材質(テープ)フッ素樹脂
止水栓キー(直) ミヤコ止水栓キー(直)ミヤコ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
一般家庭の止水栓開閉用の工具です。
材質(本体)SWRM
ユニット・掃除口開閉キー ミヤコユニット・掃除口開閉キーミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。 目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。
材質(本体)SS41
テストプラグ ミヤコテストプラグミヤコ(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から3日以内出荷
コア継手対応。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
材質PP
テストプラグ(Oリング付) ミヤコテストプラグ(Oリング付)ミヤコ
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
コア継手対応。 シールテープ不要。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
材質PP
アルミテストプラグ ミニ ミヤコアルミテストプラグ ミニミヤコ
259税込285
1個
5日以内出荷
給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に使用できます。
材質アルミ
塩ビ用ホールソー ミヤコ塩ビ用ホールソーミヤコ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
塩ビパイプ用のホールソーです。 MB149T-75×50(P)、100×50(P)に使用の場合は寸法60(50ヨウ)を、100×75(P)に使用の場合は寸法89(75ヨウ)をご使用ください。
材質センタードリル:SKH51相当品、ホールソー:SKH相当品センタードリル径(Φmm)6×87
六角棒レンチ ミヤコ六角棒レンチミヤコ
559税込615
1個
3日以内出荷
多角形ツギタシ(持出し)ソケットを締め込む際、緩める際に使用する工具です。
材質
接続金具取付工具 ミヤコ接続金具取付工具ミヤコ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
一口循環金具金具専用取付金具です。
寸法(mm)70×Φ38×Φ37.5
止水栓キー(中折) ミヤコ止水栓キー(中折)ミヤコ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
一般家庭の止水栓開閉用の工具です。
材質(本体)SWRM
オートテスター ミヤコオートテスターミヤコ
329税込362
1個
3日以内出荷
本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質PP寸法13寸法L(mm)75六角対辺(mm)12呼び径(A)13A寸法dG1/2
フレキツバ出し工具 ミヤコフレキツバ出し工具ミヤコ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
Φ16、16.8、19.5のMBフリーカットチューブの3つ山ツバ出し加工と、ツバリング式フリーチューブを短く加工することが可能です。 ロータリープレートによるサイズ選択とラッチハンドルでのラクラク開閉、ラチェットレンチの操作によりツバ出し作業がスムーズに行えます。 仕上りポイント位置で目視確認が出来るようになっています。 専用ケース付で輸送時や保管時にゴミやホコリ、衝撃から本体を守ります。
材質ハンドル:PVC、ダイス:SUS304、ラチェットハンドル:S45C材質(本体)S45C
接続金具取付工具(ラチェット式) ミヤコ接続金具取付工具(ラチェット式)ミヤコ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
一口循環金具・M246HSバス用ステンレス接続金具兼用取付金具です。
寸法(mm)204×66×Φ44
フレキツバ出し工具 ミヤコフレキツバ出し工具ミヤコ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ツバ出し工具にツバを付けました !安心の一撃 !
その他専用チューブカッターでバリ、凹凸のないように切断したMBフリーカットチューブを使用してください。
アルミテストプラグミニOリング付 ミヤコアルミテストプラグミニOリング付ミヤコ
289税込318
1個
4日以内出荷
給水、給湯配管水圧テスト用プラグ アルミ製なので耐久性があり、 繰り返し使用でき、簡単に折れません。コンパクト設計で長さは従来品の半分以下。直径も30%ダウンし壁や床の開口も小さくできます。水栓継手やコア継手、フレキ用のネジなど さまざまな現場に使用できます。
材質アルミ
テストプラグ用Oリング ミヤコテストプラグ用Oリングミヤコ
62税込68
1個
3日以内出荷
テストプラグ(Oリング付)V133CP用のOリングです。
材質NBR
フレキリング ミヤコフレキリングミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
M2KR専用のフレキ用リングです。
寸法13(16・17)
樹脂管・サヤ管用カッター ミヤコ樹脂管・サヤ管用カッターミヤコ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ホース・樹脂管・サヤ管・アルミ複合管をラクにカットできます。
樹脂管挿入工具 ミヤコ樹脂管挿入工具ミヤコ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
10A耐熱管にタケノコを挿入する際、使用します。
寸法10A
eZパイプ用面取器 ミヤコeZパイプ用面取器ミヤコ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
eZーパイプ13専用の面取器です。
材質POM寸法13
オートテスター ミヤコオートテスターミヤコ
429税込472
1個
3日以内出荷
本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質PP寸法20寸法L(mm)65六角対辺(mm)12・16呼び径(A)20A寸法dG3/4
マス専用ホールソー ミヤコマス専用ホールソーミヤコ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。 ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。
パイプカッター替刃 ミヤコパイプカッター替刃ミヤコ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
パイプカッター用替刃です。
パイプカッター ミヤコパイプカッターミヤコ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。 ステンレス管にご使用の場合は肉厚0.5ミリ以下でご使用ください。
仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~64適合パイプトラップ管、銅管、ステンレス管、真鍮管
パイプカッター ミヤコパイプカッターミヤコ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。
仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~50適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
パイプカッターミニ ミヤコパイプカッターミニミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 専用替刃MB700Kをご使用ください。
仕様装着刃:MB700K-3.0使用範囲(mm)3~22適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
エムビーソー替刃 ミヤコエムビーソー替刃ミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
用途木材・合板などの円や楕円の穴あけ用仕様引廻し用適合本体MB167S
エムビーソー替刃 ミヤコエムビーソー替刃ミヤコ
589税込648
1個
3日以内出荷
用途塩ビ管、銅管用仕様18ヤマ適合本体MB167S
エムビーソー ミヤコエムビーソーミヤコ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
手になじむゴムと樹脂の複合グリップを採用しています。
用途木材・合板などの円や楕円の穴あけ用仕様引廻し用適合替刃MB167SK
エムビーソー ミヤコエムビーソーミヤコ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
手になじむゴムと樹脂の複合グリップを採用しています。
用途塩ビ管、銅管用仕様18ヤマ適合替刃MB167SK
エムビーソー自在鋸 ミヤコエムビーソー自在鋸ミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
先端は木工キリ。 鋸刃が丸棒状で色々な形に切り取れます。
エムビーソーD型替刃 ミヤコエムビーソーD型替刃ミヤコ
569税込626
1個
3日以内出荷
用途塩ビ管、銅管用仕様18ヤマ適合本体MB167D
エムビーソーD型 ミヤコエムビーソーD型ミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
刃の角度が変えられます。
用途塩ビ管、銅管用仕様18ヤマ適合替刃MB167DK
リング式フレキツバ出し工具 ミヤコリング式フレキツバ出し工具ミヤコ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ナット付フレキを短く加工することができます。 巻きフレキをリング付ツバ加工することができます。
寸法13(16・17)
フレキツバ出し工具 ミヤコフレキツバ出し工具ミヤコ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
フレキのツバ出しが簡単に出来る工具です。
寸法13(16.8)
ビニール面取器 ミヤコビニール面取器ミヤコ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
塩ビ管の切断後の面取り、バリ取りに使用します。
ロッホ用開閉キー ミヤコロッホ用開閉キーミヤコ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
MK132FWL、MK132WL ロッホ用の開閉キーです。

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り工具