3ページ目: 水廻り工具

401件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40-75mm/1000mm 可動開栓器 エスコ40-75mm/1000mm 可動開栓器エスコ
13,400税込14,740
1個
当日出荷
仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1000質量(kg)2.2アズワン品番64-7868-82ピン開き(mm)最小40~最大75
LF-5PA用T形レンチ(対辺17) INAX(LIXIL)LF-5PA用T形レンチ(対辺17)INAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合LF-5PA他タイプ締付工具対辺(mm)17
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
アズワン品番64-8656-86
これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き) GAONA(ガオナ)これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き)GAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
これ一つあれば蛇口の修理は安心です。 レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。 レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。 レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-94
赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-92
つば出し一休 リビラックつば出し一休リビラック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
従来のものと比べ、パーツが一体型のため部品がバラバラにならない。短いサイズのつば出しが可能に。(最短:約50mm)
ストパック スポンジ 土井製作所ストパック スポンジ土井製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(5本)
当日出荷
長さ(mm)1000幅(mm)50厚さ(mm)20質量(kg)0.1
塩ビ管用内径カッター (落下防止付) トップ工業塩ビ管用内径カッター (落下防止付)トップ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
当日出荷
電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
適合材塩ビ管許容トルク(N・m)75
六角締付工具 G30 KVK六角締付工具 G30KVK
1,998税込2,198
1個
欠品中
適合機種KM5011N等の本体取付ナット用
SF-8442S用締付工具(対辺13) INAX(LIXIL)SF-8442S用締付工具(対辺13)INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
適合固定方法が馬蹄式の水栓金具タイプ締付工具対辺(mm)13
排水口締付工具 INAX(LIXIL)排水口締付工具INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合掃除用流し・小便器の排水金具タイプ締付工具
ガオナ 排水トラップしめつけ工具 GAONA(ガオナ)ガオナ 排水トラップしめつけ工具GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。材質ポリアセタール
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)GAONA(ガオナ)
959税込1,055
1個
当日出荷
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 KAKUDAI、TOTO、INAX(バランス釜以外)、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)
用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
テストプラグ ミヤコテストプラグミヤコ(1件のレビュー)
90税込99
1個
当日出荷から3日以内出荷
コア継手対応。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
材質PP
ダ円サヤフレキカッター<R> 未来工業ダ円サヤフレキカッター<R>未来工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ダ円サヤ管7専用のカッターです。ダ円サヤ管内の樹脂管を傷付けることなく、1/3(120°)回転でダ円サヤ管のみを切断することができます。 ダ円サヤ管をしっかりホールドするスペーサー付です。ダ円サヤ管を固定し、安全、確実に切断できます。 架橋ポリエチレン管ペア等のアルミテープ縦裂き専用カッター内蔵です。
適合ダ円サヤ管7(36×23.5)材質(本体)亜鉛ダイカスト製、(刃)ステンレス製
防食テープ 未来工業防食テープ未来工業
849税込934
1個
当日出荷
金属継手をコンクリートや土中に埋設する場合の金属腐食、異物流入防止に使用します。
基材ポリエチレン粘着剤ブチルゴム系材質(テープ)ポリエチレン
便座取外し工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)便座取外し工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
689税込758
1個
当日出荷
古い便座を取り外す際や、ゆるんでしまったナットを増し締めする際の工具 プラスドライバーなどの棒を工具の穴部分に差込んで回すとより締めやすくなります 適合サイズをご確認下さい 三栄水栓製普通便座(PW902,PW903,PW902-S,PW906)にセットされている工具と同じものです
長さ(mm)100
フレキつば出し工具 リビラックフレキつば出し工具リビラック(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1組
当日出荷
浴槽用外釜用循環金具締付工具 TOTO浴槽用外釜用循環金具締付工具TOTO(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
外釜用循環金具を、浴槽に取り付ける際の締付工具です。
適合品番TB14GW45、TB14SW45
締付工具(塞蓋用) TOTO締付工具(塞蓋用)TOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合品番TKG33系、TMG47A型、TMF47A型、TMJ47A型、TWA20A1型ほか
特製スパナ G16 KVK特製スパナ G16KVK(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用寸法C(mm)26、用途:袋ナット用
これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水管用水もれ防止テープ 幅26mm×長さ1m 配管 破損 防水 止水 補修GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
◆テープ同士が密着するので接着剤不要(のりなし)で、はがした際も排水管のべたつきがゼロです。◆よく伸びるので、ジャバラホースやパイプのつなぎ目など凹凸のある部分にも簡単に巻付けることができます。◆洗面所の手洗いやキッチンのシンク下排水の簡易的な一時補修に便利です。◆完全防水、耐熱仕様(5~80℃)です。◆使い切りしやすい短いサイズの長さ1mです。
用途排水管の水もれを応急処置するシリコーンゴムテープです。仕様完全防水、耐熱(5~80℃)、金属製・樹脂製対応材質シリコングレー使用温度(℃)5~80寸法(幅Wmm×長さLm)26×1
グリップレンチ 化粧管13 MCC(松阪鉄工所)グリップレンチ 化粧管13MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
化粧管13専用 (銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)。化粧管13を傷を付けず、簡単に締め付けができる軽量・コンパクトなレンチ。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで簡単に締め付けができるラチェット操作。壁から化粧管までの隙間が20mmあれば締め付けできるコンパクト設計。化粧管の胴部分をつかむアタッチメントは、化粧管を傷つけない樹脂製部品。アタッチメントは交換式で経済的(別売 品名:GWアタッチメント C13、品番:GWA13)アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
用途化粧管13(銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)の締付に質量(g)390寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200×45×26グリップ径(Φmm)12適合締め付け可能パイプ:化粧管13(銅製クロームメッキ給水管・ステンレス製給水管)許容トルク(N・m)40全長(mm)200
ガオナ 蛇口しめつけ工具 立水栓 2つ穴混合水栓 (六角スパナ付き) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口しめつけ工具 立水栓 2つ穴混合水栓 (六角スパナ付き)GAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)13・23・24・25アズワン品番64-5156-82
これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用 GAONA(ガオナ)これカモ シリコーン自己融着テープ水漏れ用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水まわり配管の水漏れ対策用のシリコーン自己融着テープです。 引っ張って巻付けることで、流体のもれを止めることができます。 自己融着テープでさまざまなパイプやホースに対応します。 継手付近の漏水補修にもお使いいただけます。 水が噴出している状態でも使用できます。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れています。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)適合 水道用資機材の浸出性能基準適合
材質シリコーングレー材質(テープ)シリコーン
テストプラグ(Oリング付) ミヤコテストプラグ(Oリング付)ミヤコ
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
コア継手対応。 シールテープ不要。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
材質PP
アルミプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)アルミプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
309税込340
1個
当日出荷から翌日出荷
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用
種類ねじ込み継手形状プラグ材質アルミダイカスト
グラシールガスケットテープ ニチアスグラシールガスケットテープニチアス
12,980税込14,278
1個
当日出荷
切断にはカッターが必要です。 テープ状のグラシール(膨張黒鉛)シートに離型紙付きの粘着テープを貼ったもので、フランジの寸法や形状に関係なく、手軽に現場でセットできるガスケットです。 表面波型加工をしたグラシールテープで16インチ程度以下のフランジのシールに適しています。 硬質ガスケットに貼り付けることにより低面圧でのシール性が改善されます。
用途フランジ面に直接貼り付けてフリーサイズのガスケットとしてご使用ください材質膨張黒鉛テープ厚さ(mm)0.38温度(℃)【酸化雰囲気】-240~400(非酸化雰囲気は801まで)材質(テープ)膨張黒鉛最高許容圧力(MPa)3
洗面器パントラップ目皿外し工具 TOTO洗面器パントラップ目皿外し工具TOTO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
仕様ABS製トラップ用適合品番PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
継ぎ足しソケット締付工具 KVK継ぎ足しソケット締付工具KVK(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
適合機種(P)Z1020等のツギタシソケット用
トラップ締付工具 カクダイトラップ締付工具カクダイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途426-121、426-131、426-144、426-154用材質
流し排水栓締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
欠品中
直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。材質直径(Φmm)115
ブループラグ KIドリルブループラグKIドリル(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
防錆用継手「コア継手」(コア継手用は現在市場にありません)、その他の継手(TS、SVS、CU等)にも対応可能な万能型! ゴムOリング採用により、シールテープ不要!継手の外径と同寸法なので、ボードなど箱抜きが最小で行える! 配管内のエアー抜きが簡単!赤水対策のため開発された各種のコア継手に適合するよう、最適に設計!
全長(mm)71適合レンチ12mm
ストパック 専用注入器 土井製作所ストパック 専用注入器土井製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
質量(kg)1.5
ユニット・掃除口開閉キー ミヤコユニット・掃除口開閉キーミヤコ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。 目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。
材質(本体)SS41
遮光テープ 未来工業遮光テープ未来工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
サヤ管、被覆樹脂管等の屋外露出配管部を、日光から保護するためのアルミテープです。 粘着付と粘着無があります。
テストプラグ(管端防食継手対応) カクダイテストプラグ(管端防食継手対応)カクダイ
219税込241
1個
当日出荷
管端防食継手対応。
用途配管呼び13青(ブルー)アズワン品番64-6501-68
スパナ TOTOスパナTOTO
939税込1,033
1個
当日出荷
TEA61系、TEA62系用小便器フラッシュバルブ本体との接続ナットの締付工具です。
対辺(mm)50、54適合品番TEA61系、TEA62系用
止水栓キー KVK止水栓キーKVK
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ポップアップ用引き棒 KVKポップアップ用引き棒KVK
1,898税込2,088
1個
当日出荷
長さ(mm)354太さ(Φmm)6

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り工具