5ページ目: 水廻り工具

401件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管端コアPCプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)管端コアPCプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
119税込131
1個
翌日出荷
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用
用途P.V.C.ライニング鋼管用種類ねじ込み継手形状プラグ材質ABS樹脂呼び径(B)1/2呼び径(A)13
洋便器取付レンチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)洋便器取付レンチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。材質ポリアセタール、他
自在スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在スパナSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
排水栓など径の大きなナット(対辺70)から小さなナットまで自在に締付け可。
材質
フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ) カクダイフレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)カクダイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く) 呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用入数5/箱
F  ヨコ用締付金具 SUGICO(スギコ)F ヨコ用締付金具SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-196・TO-197・TO-197NL・TO-197F-L・TO-198HL・TO-198NL・TO-198L・TO-196L・TO-298・TO-298N・TO-1005・TO-1006・TO-1023関連資料寸法図(0.02MB)
一つ穴混合栓用締付工具 カクダイ一つ穴混合栓用締付工具カクダイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途一つ穴混合栓用。材質鋳鉄対辺(mm)六角スパナ:12
インナーカッター(アジャストつき) カクダイインナーカッター(アジャストつき)カクダイ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様アジェスト機能付きで深さ調整可能
メタカポリ内径用ベンダー カクダイメタカポリ内径用ベンダーカクダイ
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
最小手曲げ半径対応
アルミプラグ カクダイアルミプラグカクダイ
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミニウム
巻ベンリーカンツバ出し機 SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンツバ出し機SANEI(旧:三栄水栓製作所)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
付属品ケース付種別呼び13×16、13×16.8、21兼用タイプ2度押しタイプ
1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用]エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
適合EA109CA、CB-1用エスコ品番EA109CB-2全長(mm)160質量(g)120ねじ1/4インチNPS材質(グリップ)木製ハンドル幅(mm)125
ポケット用断水器 大喜工業ポケット用断水器大喜工業
6,798税込7,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)160
開閉工具 TOTO開閉工具TOTO
319税込351
1個
当日出荷
スキマガード 信越ポリマースキマガード信越ポリマー
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
粘着性のシリコーンパテで止水性・耐久性に優れています/簡単に取り外せて新しい物と交換出来ます
用途便器と床の隙間をガードし、トイレを掃除しやすく清潔に保ちます材質シリコーン製透明テープ長さ(m)1.2使用温度(℃)-40~180太さ(mm)5
フランジ型角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)フランジ型角パイプ用アジャスト脚SUGICO(スギコ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト
混合水栓WS用 SARAYA(サラヤ)混合水栓WS用SARAYA(サラヤ)
6,198税込6,818
1台
翌々日出荷
混合水栓を床面へ取り付ける場合に。
用途製造現場など、ものづくりの現場における油汚れの手洗いに。仕様床置型トラスコ品番816-2854RoHS指令(10物質対応)対応
インナーカッター延長アダプター MCC(松阪鉄工所)インナーカッター延長アダプターMCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ME-43用延長アダプターです。
適合機種ME-43全長(mm)113
インナーカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)インナーカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
3,798税込4,178
1枚
翌々日出荷
ME-43用替刃 ダイヤモンドカッターです。
適合機種ME-43刃径(Φmm)43
立形金具しめつけ工具 カクダイ立形金具しめつけ工具カクダイ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
対辺13・23・24・25ミリ用 ハンドル部の六角:対辺12ミリ
材質鋳鉄
フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用) カクダイフレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)カクダイ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
インパクトドライバーを使用することで、つば出し作業の時間を大幅に短縮することができます。 25ミリ用 スピンドル部分へ定期的に注油をしてください。
材質アズワン品番64-6497-39
40-75mm/1500mm 可動開栓器 エスコ40-75mm/1500mm 可動開栓器エスコ
14,700税込16,170
1個
当日出荷
仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1500質量(kg)2.94アズワン品番64-7868-83ピン開き(mm)最小40~最大75
24mm 水栓用T型レンチ エスコ24mm 水栓用T型レンチエスコ(1件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
仕様適用商品:立水栓、混合水栓、立形自在水栓等全長(mm)200対辺(mm)24アズワン品番64-7868-81
本体取付プレート INAX(LIXIL)本体取付プレートINAX(LIXIL)
709税込780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本体取付プレート
S-21S用排水金具締付工具 INAX(LIXIL)S-21S用排水金具締付工具INAX(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
適合S-21用排水金具タイプ締付工具
ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口補修セット 自在水栓13用 (水もれ 部材セット 単水栓 修理)GAONA(ガオナ)
509税込560
1セット
5日以内出荷
これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂呼び25・32・38アズワン品番64-5156-99
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付) GAONA(ガオナ)赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)GAONA(ガオナ)
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)
用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレスホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
ワールドソーα替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワールドソーα替刃SANEI(旧:三栄水栓製作所)
719税込791
1個
当日出荷
ワールドソーα替刃1枚入り
仕様R391・R391-1用の替刃。袋1枚入。材質
これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい) GAONA(ガオナ)これカモ 水まわり補修テープセット (ひび割れ すきま におい)GAONA(ガオナ)
2,798税込3,078
1セット
6日以内出荷
水まわりのトラブル(ひび割れ・すきま・においなど)を一手に解決できる補修テープセットです。 水まわり仮補修テープ 浴槽や洗面・手洗器のヒビ割れの仮補修用テープです。 特殊フィルム採用により、耐水性・耐熱性(-20℃~80℃)・耐候性に優れ、劣化、黄変しづらく、長持ちします。 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。 強力な粘着力を発揮します。 水のかかる、たまる場所にも使用できます。 すきま防水テープ 浴槽や洗面台と壁の隙間補修用のすきま防水テープです。 貼ってすぐに、入浴や洗面ができます。 粘着面は密着性・耐水性に優れるブチルゴムを使用しています。 表面は水・熱・洗剤に強いポリエチレン製なので丈夫です。 テープ状すきま補修ゴム 流し台・洗面台配管のすきまからの悪臭対策用すきま補修ゴムです。 排水管と床との隙間、洗面台・流し台の排水口回りのすきまに合わせて、押込むだけです。 混合の手間や乾燥時間が不要です。 補修後も内部は固まりません。
材質(すきま防水テープ)ブチルゴム、ポリエチレン、(テープ状すきま補修ゴム)ブチルゴム、ポリエチレン(水まわり仮補修テープ)透明、(すきま防水テープ)ホワイト、(テープ状すきま補修ゴム)グレー材質(テープ)すきま防水テープ:ブチルゴム/ポリエチレン、テープ状すきま補修ゴム:ブチルゴム/ポリエチレンアズワン品番64-5155-43
フレキつば出し工具用ホルダー モノタロウフレキつば出し工具用ホルダーモノタロウ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
適合フレキつば出し工具注文コード:26901918
ストパック アウターラップ PVCテープ 土井製作所ストパック アウターラップ PVCテープ土井製作所
3,998税込4,398
1巻(10m)
5日以内出荷
幅(mm)50
オートテスター ミヤコオートテスターミヤコ
329税込362
1個
3日以内出荷
本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。
材質PP寸法13寸法L(mm)75六角対辺(mm)12呼び径(A)13A寸法dG1/2
塩ビ用ホールソー ミヤコ塩ビ用ホールソーミヤコ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
塩ビパイプ用のホールソーです。 MB149T-75×50(P)、100×50(P)に使用の場合は寸法60(50ヨウ)を、100×75(P)に使用の場合は寸法89(75ヨウ)をご使用ください。
材質センタードリル:SKH51相当品、ホールソー:SKH相当品センタードリル径(Φmm)6×87
マス専用ホールソー ミヤコマス専用ホールソーミヤコ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。 ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。
パイプカッター ミヤコパイプカッターミヤコ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。
仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~50適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
エムビーソー自在鋸 ミヤコエムビーソー自在鋸ミヤコ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
先端は木工キリ。 鋸刃が丸棒状で色々な形に切り取れます。
六角棒レンチ ミヤコ六角棒レンチミヤコ
559税込615
1個
3日以内出荷
多角形ツギタシ(持出し)ソケットを締め込む際、緩める際に使用する工具です。
材質
サヤ管カッター 未来工業サヤ管カッター未来工業
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
サヤ管に樹脂管を通管後、中の樹脂管は切らずに外のサヤ管だけを切断できます。
適合(サヤ管)14~42、(外径)Φ19~48mm
配管モールカッター(配管モール ペア用) 未来工業配管モールカッター(配管モール ペア用)未来工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
RMモールペア(20)、配管モール(13、20、25)のカバーとベースを同時に切断できます。 RMモールペアを固定して切断するダクトガイド付。配管モールをしっかり固定して切断できる為、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
全長(mm)307質量(g)720
補修テープ(被覆補修用) 未来工業補修テープ(被覆補修用)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
発泡被覆の傷等を補修する場合に使用します。
テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用) 未来工業テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用)未来工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
樹脂管工法配管後のテストポンプによる水圧検査に使用します。

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り工具