6ページ目: 水廻り工具

401件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓レンチ 未来工業水栓レンチ未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。 水栓ジョイントボックスA-5B用です。
適合(水栓ボックス)A-5B
複合管接手用テストプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)複合管接手用テストプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷から翌々日出荷
水圧検査用
適合水圧検査用
スピードソー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スピードソーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
塩ビパイプ切断用、木製柄付き
材質
バーディーソー替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バーディーソー替刃SANEI(旧:三栄水栓製作所)
749税込824
1枚
当日出荷
適合三栄水栓製R392用
シャープソー替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャープソー替刃SANEI(旧:三栄水栓製作所)
639税込703
1枚
翌々日出荷
適合三栄水栓製R39用
シャープソー SANEI(旧:三栄水栓製作所)シャープソーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
塩ビパイプ・銅管切断用
材質
六角スパナ SANEI(旧:三栄水栓製作所)六角スパナSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
適合三栄水栓製ザルボT22用
防水テープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防水テープSANEI(旧:三栄水栓製作所)
729税込802
1個
翌々日出荷
手洗い器の底面に貼り付け、切り込み穴からカウンター下への漏水を防止します。
ブラック
ストパックラッピングバンド CZH 土井製作所ストパックラッピングバンド CZH土井製作所
6,998税込7,698
1巻(5m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
半永久的に硬化せず、錆びの原因となる水・空気を通しません。 いろいろな材質(鉄・コンクリート・PE・PVC等)に密着性が高いです。 人体・環境にやさしい素材を使用しています。
用途防食テープ厚さ(mm)2
水栓ベンリースパナセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ベンリースパナセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質
インサイドカッター 塩ビ管内径カッター HIS-46DG ハウスビーエムインサイドカッター 塩ビ管内径カッター HIS-46DGハウスビーエム
29,980税込32,978
1個
当日出荷
適合切断適応サイズトラスコ品番809-4864質量(g)905切断可能肉厚(mm)10.5
樹脂管取付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂管取付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
10Aペア樹脂管に金具を挿入する際に使用します。
ニップル治具PT1/2”-2”セット アサダニップル治具PT1/2”-2”セットアサダ
59,980税込65,978
1セット
当日出荷
トラスコ品番806-7808セット内容キャップ(1/2"・3/4"・1"・1 1/4"・1 1/2"・2")、ハンドル、ホルダ、ケース能力(mm)PT1/2"~2"
締付工具(旧形サーモスタット用) TOTO締付工具(旧形サーモスタット用)TOTO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
旧型サーモスタットのフィルターおよびストップバルブ部の締付工具です。 リモコンフラッシュバルブ足踏操作弁のスピンドルの締付工具です。
対辺(mm)17.5適合品番TB43-13・19関係、TU140型
締付工具(TLP31X用) TOTO締付工具(TLP31X用)TOTO
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
対辺(mm)36.5適合品番TLP30型、TLP31型
六角締付工具 KPS957B KVK六角締付工具 KPS957BKVK
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
適合機種KM5061N等の本体取付ナット用
掃除口開閉キー KVK掃除口開閉キーKVK
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
水栓スパナ KVK水栓スパナKVK(3件のレビュー)
849税込934
1個
6日以内出荷
用途水栓ジョイントボックスのロックナットの固定に
テストプラグ(エア抜きタイプ) KVKテストプラグ(エア抜きタイプ)KVK(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
用途配管の耐圧漏水テストに。
一つ穴混合栓用締付工具 カクダイ一つ穴混合栓用締付工具カクダイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途一つ穴混合栓用。材質鋳鉄対辺(mm)六角スパナ:12
インナーカッター カクダイインナーカッターカクダイ(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
塩ビ管の仕上がりを床面より低位に内面からフラット切断できます。
仕様パッケージ品、グラインダー用
挽廻しソー カクダイ挽廻しソーカクダイ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途木材、新建材、コンパネ、石膏ボード、塩ビなどの切込み、穴あけ作業用長さ(mm)255
スライドレンチ カクダイスライドレンチカクダイ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
用途対辺16~68mm用材質アルミニウム
フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ) カクダイフレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)カクダイ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
フレキツバ出し工具 ミヤコフレキツバ出し工具ミヤコ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ツバ出し工具にツバを付けました !安心の一撃 !
その他専用チューブカッターでバリ、凹凸のないように切断したMBフリーカットチューブを使用してください。
遮光テープ KVK遮光テープKVK
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
面取り器電動ドライバービット TBC(タブチ)面取り器電動ドライバービットTBC(タブチ)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。 電動ドライバーに取付けて使用します。
適合管ドライフレックスパイプ
当たり止めセット INAX(LIXIL)当たり止めセットINAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
適合はね上げ式手すり(ロック付)(KF-472EH60-TU/色、KF-H470EH60、KF-H470EH60J)
フック受けセット INAX(LIXIL)フック受けセットINAX(LIXIL)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
適合はね上げ式手すり(ロック付)(KF-471EH60JU/LA1、KF-471EH60JU/WA、KF-471EH70JU、KF-472EH60-TU/色、KF-H470EH60、KF-H470EH60J)
カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用) オンダ製作所カポリエコ テストプラグ(テストポンプ用・端末用)オンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
・水圧検査用のプラグです。・カポリエコパイプ(銅二層管)に使用できます。・管の端末に接続し、バルブを開くとエアー抜きができます。・本体側はテーパめねじ(Rcねじ)なので、テストポンプのホースと接続も可能です。・着脱可能で繰り返し使用可。
呼び径(ねじ)Rc1/2
PPテストプラグ オレンジ I-VALUEPPテストプラグ オレンジI-VALUE
119税込131
1個
翌々日出荷
給水・給湯配管の水圧試験に使用するテストプラグ樹脂製のため軽量・安価です。配管施工後に水漏れが無いか検査する時に便利な水栓ねじ保護用プラグ集合物件など数量が必要な時もすぐに対応。安価で利便性に優れています商品記号 サイズ上水道用にご使用ください。最高使用圧力:0.75MPa(7.5kgf/cm2)/使用温度範囲:0℃~40℃
材質PPオレンジ使用温度範囲(℃)0~40呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.75呼び径(A)15
これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 GAONA(ガオナ)これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管GAONA(ガオナ)
349税込384
1個
6日以内出荷
◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合材質フッ素樹脂グレー使用温度(℃)-100~260寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
テストプラグ イチネンTASCOテストプラグイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)角パイプ用アジャスト脚SUGICO(スギコ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
調整範囲の広いロングタイプです。傾斜の大きな床などにご使用ください。ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト穴径(Φmm)9×2適合パイプ□38.5×板厚1.5mm関連資料寸法図(0.02MB)最大荷重(kN)8.825最短寸法(mm)38最長寸法(mm)66
角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)角パイプ用アジャスト脚SUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト適合パイプ□40×板厚1.2mm関連資料寸法図(0.02MB)最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)39最長寸法(mm)64
重量角パイプ用アジャスト脚 SUGICO(スギコ)重量角パイプ用アジャスト脚SUGICO(スギコ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで角パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)適合パイプ□50×板厚1.5mm
重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付 SUGICO(スギコ)重量丸パイプ用アジャスト脚フランジ付SUGICO(スギコ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/炭素鋼(S20C)穴径(Φmm)9×2適合パイプΦ50×板厚1.5mm関連資料寸法図(0.09MB) 寸法図(0.03MB)最大荷重(kN)11.768最短寸法(mm)28最長寸法(mm)70
フランジ付パイプ用 SUGICO(スギコ)フランジ付パイプ用SUGICO(スギコ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ゴムハンマーなどで丸パイプに打ち込んで取付けます。アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。設置面はアンカー固定用の穴明きフランジです。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/亜鉛ダイキャスト/ばね鋼(SUP)穴径(Φmm)8.6×2適合パイプΦ42×板厚1.5mm関連資料寸法図(0.05MB)最大荷重(kN)9.8最短寸法(mm)40最長寸法(mm)68
SKカワニシ SKX用ラクラッチ SKカワニシSKカワニシ SKX用ラクラッチSKカワニシ
11,980税込13,178
1個(1個)
当日出荷
SKXストップリングの締め付けがこれ1本で可能
トラスコ品番674-1734使用温度(℃)0~45
NJX テスト用キャップ ONK(オーエヌ工業)NJX テスト用キャップONK(オーエヌ工業)
2,188税込2,407
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り工具