9ページ目: 水廻り工具

401件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モールテープ Rタイプ 未来工業モールテープ Rタイプ未来工業
459税込505
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
配管モールの仮止めに使用します。 Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。
厚さ(mm)1.1全長(mm)10000タイプRタイプ
替刃(サヤ管カッター用) 未来工業替刃(サヤ管カッター用)未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
適合替刃
配管モールカッター 未来工業配管モールカッター未来工業
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。 RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
ソケットレンチ(ロング)樹脂タイプ 未来工業ソケットレンチ(ロング)樹脂タイプ未来工業
819税込901
1個
翌々日出荷
レベルマスターの勾配調整やナット締めに使用します。 樹脂タイプは、市販のドライバービット(六角二面幅6.35mm)に装着、取外しがワンタッチで行えます。 樹脂タイプは、市販のメガネレンチや板ラチェットレンチを保持部にはめて、手動で施工することができます。 樹脂タイプは、カットラインで切断すると、ボルトが長い場合に手動用として施工することができます。
適合レベルマスター
ソケットレンチ(ロング) 未来工業ソケットレンチ(ロング)未来工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
レベルマスターの勾配調整やナット締めに使用します。
適合レベルマスター
ハンディカッター(アルミテープ用) 未来工業ハンディカッター(アルミテープ用)未来工業
899税込989
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管ペア、架橋ポリエチレン管トリプルに巻かれているアルミテープの縦裂き専用カッターです。
適合架橋ポリエチレン管ペア・トリプルのアルミテープ
水栓スパナ 未来工業水栓スパナ未来工業
569税込626
1個
翌々日出荷
水栓継手の保持、回り止め専用工具です。 厚床用はベニヤ板2枚貼り(12mm×2)に対応できます。
仕様厚床用
水栓レンチ 未来工業水栓レンチ未来工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。 水栓ボックスへの水栓エルボの取付(挿入)、および、ロックリングの固定を同時に行うことが可能です。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
消音シート 未来工業消音シート未来工業
1,498税込1,648
1箱(10本)
翌々日出荷
サヤ管のブレによる配管周辺部材との接触音防止に使用する片面接着の緩衝材です。 カッター等で適当な大きさに切断して使用できます。
厚さ(mm)5寸法(mm)200×150熱伝導率(W/mk)0.044
46x100x280mm水栓用レンチ エスコ46x100x280mm水栓用レンチエスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546ZA-2
樹脂管カッター SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂管カッターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
仕様10A~20A樹脂管用
樹脂管カッター SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂管カッターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
仕様管外径0~35mm用
樹脂管面取器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂管面取器SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
架橋ポリエチレン管(T100N)専用
適合架橋ポリエチレン管(T100N)専用呼び径(mm)16
面取器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)面取器SANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
13A・16A・20Aサイズ兼用 T102、T1021R用
パイプベンダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプベンダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
ケース付 パイプの曲げ加工用 10A、13A、16A、20A兼用
スプリングベンダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スプリングベンダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インサイドのパイプ曲げ加工用
メリットプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)メリットプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
湯水の配管位置を決めると同時に、水栓ソケットなどを保護します、腐食防止のためシールテープを巻いて使用してください
種類ねじ込み継手形状プラグ材質ABS樹脂接続ねじ種類G(おねじ)呼び径(B)1/2呼び径(A)13
複合管接手用テストプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)複合管接手用テストプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
水圧検査用
樹脂管接手用テストプラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)樹脂管接手用テストプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)
599税込659
1個
翌々日出荷
樹脂管用のテストプラグ
シーリングコード SANEI(旧:三栄水栓製作所)シーリングコードSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ひも状のシール材
材質PTFE長さ(mm)約500ホワイト材質(テープ)PTFE
パイプカッター SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプカッターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
仕様単山ベンリーカンやパイプ(直径4~28mm、厚さ0.3mm以内)の切断用材質アルミダイカスト
パイプカッター替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプカッター替刃SANEI(旧:三栄水栓製作所)
599税込659
1個
当日出荷
三栄水栓製パイプカッターPR395用の替刃
材質
引回しワールドソー替刃 SANEI(旧:三栄水栓製作所)引回しワールドソー替刃SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
当日出荷
三栄水栓R394用替刃2枚入り
材質
引回しワールドソー SANEI(旧:三栄水栓製作所)引回しワールドソーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
木材・合板・石膏ボードなどのカベに配管を通したりする場合の切り込み、穴あけ用
材質
バーディーソー SANEI(旧:三栄水栓製作所)バーディーソーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
塩ビパイプ・銅管切断用
材質
ワールドソーα SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワールドソーαSANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
翌日出荷
塩ビパイプ・銅管切断用
材質
トラップ締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合H5550C-50,H5550C-W-50,H5551C-50,H5551C-W-50,H5554-50,H5555-50材質
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約36mm)のロックナットを回す際に使用。 六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質対辺(mm)(六角スパナ)12
消音テープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)消音テープSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
さや管内でのウォーターハンマーによる樹脂管のばたつきを抑えるテープです。
用途戸建用、集合用
水栓修繕セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓修繕セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
789税込868
1個
翌日出荷
材質
樹脂ベンダー 3M 内 TBC(タブチ)樹脂ベンダー 3M 内TBC(タブチ)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
パイプの内側に入れパイプの折れを防ぎます。
用途パイプの曲加工用仕様ドライフレックスパイプ用トラスコ品番812-7983材質ポリエチレン質量(g)180長さ(m)3
開閉工具(TEA90型他用) TOTO開閉工具(TEA90型他用)TOTO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
用途ピストンバルブ押さえふた用開閉工具適合(TEA90型),(TEA95型),(TEA96型),(TEA97型)
浴槽用ホールソー カクダイ浴槽用ホールソーカクダイ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
超鋼ホールにダイヤホールソーを差込み挿入する事でホーロー層の穴あけができます。 またマグネット式の為、下に向けてもダイヤホールソーが落ちません。 この場合、センタードリルをホーロー用に付替えストップスリーブをはめて穴あけをおこなってください。
用途ホーロー浴槽、ステンレス浴槽、人工大理石浴槽の穴あけ用穴あけ能力(mm)50アズワン品番64-6502-41
取り外し工具 TOTO取り外し工具TOTO
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
適合品番TGL500系、TL590系、TL812系ほか
浴槽用排水金具締付工具 TOTO浴槽用排水金具締付工具TOTO
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
洋風用浴槽の排水金具締付工具です。 洋風ポップアップ式排水金具およびゴム栓式排水金具に使用可能です。
仕様Φ40用適合品番TB55PAR、TB54PAR、TB55ASS、TB54A
G  大型用締付金具 SUGICO(スギコ)G 大型用締付金具SUGICO(スギコ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
用途【適用】TO-301・TO-302・TO-301NR・TO-304・TO-304TK関連資料寸法図(0.05MB)
特製スパナ G2 KVK特製スパナ G2KVK
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
台付水栓用レンチ(パック有) KVK台付水栓用レンチ(パック有)KVK
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
適合機種K5、K13、K70及びKM5、KM6G、KF334、KM302A(HP)等のデッキ型2ツ穴の本体取付ナット用
台付水栓用レンチ G9-1 KVK台付水栓用レンチ G9-1KVK
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
適合機種KM9G(HP)ハンドル部取付ナット用

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り工具