掃除口レンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質鋼アズワン品番65-2071-35寸法許容差(mm)15~140
流し排水栓スパナSANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)当日出荷
流し用排水栓(ゴミ収納器付)を交換する時に便利な締付工具です。
排水口径が18cm、18.5cmの流し排水栓に使えます。
用途流し排水栓の取り付け、取り外しに。材質銅適合品番H650・ H6550・ H6551・ H650A(ストレートタイプ)、H6501・H6521・H651A(二槽式タイプ)
立水栓締付工具セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。
付属品ケース付きセット内容23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
狭い場所でも立てたまま回せる専用工具。上下両方が使用できるタイプでナット対辺約38mmと46mmに対応。SANEI製の洗面スプレー混合栓の本体側とスプレー側の2か所にこれ1本で対応可能。対応品番:K37610EJV、K37610EJK、K37110EJV-C、K37110EJK-C、K3761JV-C、K3761JK-C、K3761EJV-C、K3761EJK-C、K37510JVZ、K37510JKZなど。回す時に力が入りやすいように、差し込むだけで持ち手になる専用の棒が付属されています。
立水栓取付レンチSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
流し排水栓締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。材質鋼直径(Φmm)115
洋便器取付レンチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。材質ポリアセタール、他
ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約46mm)のロックナットを回す際に使用。
六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
自在スパナSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
排水栓など径の大きなナット(対辺70)から小さなナットまで自在に締付け可。
六角スパナSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)欠品中
ワンホール混合栓(対辺約36mm)のロックナットを回す際に使用。
六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
電動カシメ工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
用途カシメ用電動工具セット内容本体、バッテリー、ケース
トラップ締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
適合H5550C-50,H5550C-W-50,H5551C-50,H5551C-W-50,H5554-50,H5555-50材質鋼
万能展示台KVK税込¥8,578¥7,798
壁付水栓カクダイ税込¥37,378~¥33,980~
横水栓カクダイ税込¥26,378¥23,980
横水栓カクダイ税込¥20,878¥18,980
横水栓カクダイ税込¥25,278¥22,980
横水栓カクダイ税込¥31,878¥28,980
横水栓カクダイ税込¥28,578¥25,980
横水栓カクダイ税込¥8,798~¥7,998~
横水栓カクダイ税込¥21,978¥19,980