147件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B 大型用締付金具(樹脂) SUGICO(スギコ)B 大型用締付金具(樹脂)SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-194BK・TO-195BK・TO-194DF・TO-943・TO-944・TO-945・TO-194BKWP・TO-195WP・TO-5001・TO-5002・TO-299・TO-299N・TO-299H・TO-299NH・TO-294・TO-295・TO-294WP・TO-295WP関連資料寸法図(0.03MB)
特製スパナ G16 KVK特製スパナ G16KVK(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用寸法C(mm)26、用途:袋ナット用
1500mm 開栓器(BOX型) エスコ1500mm 開栓器(BOX型)エスコ
10,100税込11,110
1個
当日出荷
仕様先端BOX型材質工具鋼軸径(Φmm)19全長(mm)1500質量(kg)4.67対辺(mm)41.5×41.5外寸(mm)52×52アズワン品番64-7868-85
40-75mm/1000mm 可動開栓器 エスコ40-75mm/1000mm 可動開栓器エスコ
13,400税込14,740
1個
当日出荷
仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1000質量(kg)2.2アズワン品番64-7868-82ピン開き(mm)最小40~最大75
グリップレンチ 化粧管13 MCC(松阪鉄工所)グリップレンチ 化粧管13MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
化粧管13専用 (銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)。化粧管13を傷を付けず、簡単に締め付けができる軽量・コンパクトなレンチ。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで簡単に締め付けができるラチェット操作。壁から化粧管までの隙間が20mmあれば締め付けできるコンパクト設計。化粧管の胴部分をつかむアタッチメントは、化粧管を傷つけない樹脂製部品。アタッチメントは交換式で経済的(別売 品名:GWアタッチメント C13、品番:GWA13)アタッチメントの交換はマイナスドライバー等で取り外しできて簡単交換が可能。
用途化粧管13(銅製クロームメッキ給水管、ステンレス製給水管)の締付に質量(g)390寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)200×45×26グリップ径(Φmm)12適合締め付け可能パイプ:化粧管13(銅製クロームメッキ給水管・ステンレス製給水管)許容トルク(N・m)40全長(mm)200
SF-8442S用締付工具(対辺13) INAX(LIXIL)SF-8442S用締付工具(対辺13)INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
予約販売
適合固定方法が馬蹄式の水栓金具タイプ締付工具対辺(mm)13
ガオナ 排水トラップしめつけ工具 GAONA(ガオナ)ガオナ 排水トラップしめつけ工具GAONA(ガオナ)
999税込1,099
1個
当日出荷
流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径115ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。材質ポリアセタール
これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き) GAONA(ガオナ)これカモ 蛇口修理レンチセット 水もれ補修 (単水栓 混合栓 補修部材付き)GAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1セット
予約販売
これ一つあれば蛇口の修理は安心です。 レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。 同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。 同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。 レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。 レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-94
流し排水栓締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し排水栓締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
直径115mm流し用排水栓の締め付け工具。
仕様H657・H6563S・H65630S・H6511兼用です。材質直径(Φmm)115
浴槽用外釜用循環金具締付工具 TOTO浴槽用外釜用循環金具締付工具TOTO(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
外釜用循環金具を、浴槽に取り付ける際の締付工具です。
適合品番TB14GW45、TB14SW45
締付工具(塞蓋用) TOTO締付工具(塞蓋用)TOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合品番TKG33系、TMG47A型、TMF47A型、TMJ47A型、TWA20A1型ほか
六角締付工具 G30 KVK六角締付工具 G30KVK
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種KM5011N等の本体取付ナット用
トラップ締付工具 カクダイトラップ締付工具カクダイ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途426-121、426-131、426-144、426-154用材質
排水口締付工具 INAX(LIXIL)排水口締付工具INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合掃除用流し・小便器の排水金具タイプ締付工具
ガオナ 蛇口しめつけ工具 立水栓 2つ穴混合水栓 (六角スパナ付き) GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口しめつけ工具 立水栓 2つ穴混合水栓 (六角スパナ付き)GAONA(ガオナ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)13・23・24・25アズワン品番64-5156-82
スパナ TOTOスパナTOTO
939税込1,033
1個
当日出荷
TEA61系、TEA62系用小便器フラッシュバルブ本体との接続ナットの締付工具です。
対辺(mm)50、54適合品番TEA61系、TEA62系用
A 大型用締付金具(金属) SUGICO(スギコ)A 大型用締付金具(金属)SUGICO(スギコ)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】 TO-194・195・TO-281・TO-282・TO-194WP・TO-195WP・TO-282WP・TO-281WP関連資料寸法図(0.03MB)
1000mm 開栓器(BOX型) エスコ1000mm 開栓器(BOX型)エスコ
9,530税込10,483
1個
当日出荷
仕様先端BOX型奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に材質工具鋼軸径(Φmm)19全長(mm)1000質量(kg)3.56対辺(mm)41.5×41.5外寸(mm)52×52アズワン品番64-7868-84
ノズルシャッター INAX(LIXIL)ノズルシャッターINAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ノズルシャッター
適合品番New PASSO(EA20型)
赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 水栓取外しレンチセット 単水栓用 シールテープ付き (古い蛇口 交換 簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。 水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂アズワン品番64-5156-92
継ぎ足しソケット締付工具 KVK継ぎ足しソケット締付工具KVK(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
適合機種(P)Z1020等のツギタシソケット用
しめつけ工具 カクダイしめつけ工具カクダイ
989税込1,088
1個
4日以内出荷
締付用L形レンチ(対辺38) INAX(LIXIL)締付用L形レンチ(対辺38)INAX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
適合旧ワンホールシングルレバー水栓等タイプ締付工具対辺(mm)38
ニップル治具キャップ アサダニップル治具キャップアサダ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
ニップル治具セット01810の補修品です。キャップのみになります
ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し) GAONA(ガオナ)ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し)GAONA(ガオナ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
呼13・20サイズ兼用 偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。
用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。材質炭素鋼、ステンレス鋼線呼び13・20兼用アズワン品番64-5156-98
これカモ 蛇口しめつけ工具セット 14サイズ対応  (取付け 取外し ワンホール混合栓・立水栓用 ほとんどの対辺に合う ケース付き) GAONA(ガオナ)これカモ 蛇口しめつけ工具セット 14サイズ対応 (取付け 取外し ワンホール混合栓・立水栓用 ほとんどの対辺に合う ケース付き)GAONA(ガオナ)
37,980税込41,778
1セット
予約販売
ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。 ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。 持ち運びに便利なケースつき。
用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。材質ステンレスアズワン品番64-5156-79
F  ヨコ用締付金具 SUGICO(スギコ)F ヨコ用締付金具SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
・排水トラップの締付工具です。
用途【適用】TO-196・TO-197・TO-197NL・TO-197F-L・TO-198HL・TO-198NL・TO-198L・TO-196L・TO-298・TO-298N・TO-1005・TO-1006・TO-1023関連資料寸法図(0.02MB)
一つ穴混合栓用締付工具 カクダイ一つ穴混合栓用締付工具カクダイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途一つ穴混合栓用。材質鋳鉄対辺(mm)六角スパナ:12
内径レンチ カクダイ内径レンチカクダイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
用途折れ残った配管ネジ部の取外しに使用します。呼13・20兼用仕様折れ残った配管ネジ部の取外しに使用呼び呼13・20兼用入数10/箱
立形金具しめつけ工具セット(ケース入) カクダイ立形金具しめつけ工具セット(ケース入)カクダイ
37,980税込41,778
1セット
6日以内出荷
8つのアダプターで14サイズのナットを締付けできます。
材質ステンレスアズワン品番64-6502-16
40-75mm/1500mm 可動開栓器 エスコ40-75mm/1500mm 可動開栓器エスコ
14,700税込16,170
1個
当日出荷
仕様ピン幅が可動式でバルブサイズに合わせて調整可能です。奥所・底部の水栓バルブや消火バルブの開閉作業に軸径(Φmm)16全長(mm)1500質量(kg)2.94アズワン品番64-7868-83ピン開き(mm)最小40~最大75
本体取付プレート INAX(LIXIL)本体取付プレートINAX(LIXIL)
709税込780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本体取付プレート
ガオナ シンク用 排水トラップしめつけ工具 GAONA(ガオナ)ガオナ シンク用 排水トラップしめつけ工具GAONA(ガオナ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径180ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。材質ABS樹脂
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 GAONA(ガオナ)ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用GAONA(ガオナ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
用途対辺13ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質対辺(mm)13アズワン品番64-5156-90
水栓レンチ 未来工業水栓レンチ未来工業
299税込329
1個
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
洋便器取付レンチセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)洋便器取付レンチセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。材質ポリアセタール、他
ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット締付工具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ワンホール混合栓(対辺約46mm)のロックナットを回す際に使用。 六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用できます。
材質対辺(mm)(六角スパナ)13
1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用] エスコ1/4インチネジ T型ハンドル[EA109CA用]エスコ
3,920税込4,312
1個
翌日出荷
適合EA109CA、CB-1用エスコ品番EA109CB-2全長(mm)160質量(g)120ねじ1/4インチNPS材質(グリップ)木製ハンドル幅(mm)125
24mm 水栓用T型レンチ エスコ24mm 水栓用T型レンチエスコ(1件のレビュー)
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
仕様適用商品:立水栓、混合水栓、立形自在水栓等全長(mm)200対辺(mm)24アズワン品番64-7868-81
水廻り用締付工具