絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(116)
  • コンサス(1,390)
  • エスコ(1,095)
  • RS PRO(731)
  • セキスイ(693)
  • リケン(490)
  • カクダイ(429)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(403)
  • 前澤化成工業(375)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • ミヤコ(310)
  • 東栄管機(309)
  • オンダ製作所(292)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(243)
  • TBC(タブチ)(217)
  • シーケー金属(200)
  • SK11(183)
  • I-VALUE(162)
種類
  • 種類エルボ(30)
  • 種類カップリング(4)
  • 種類キャップ(4)
  • 種類ソケット(6)
  • 種類チーズ(14)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類プラグ(1)
  • 種類ヘルール(1)
  • 種類ユニオン(1)
呼び径(B)
  • 1/2(4)
  • 3/4(1)
材質
  • アルミ(1)
  • シリコン(1)
  • スチール(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(17)
  • 樹脂(13)
呼び径(A)
  • 10(7)
  • 13(21)
  • 16(12)
  • 20(6)
  • 32(1)
  • 150(2)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(3)
  • PT(管用テーパ)(1)
PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マーキングゲージ(給排水兼用) 未来工業マーキングゲージ(給排水兼用)未来工業(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
排水塩ビ管・給水塩ビ管のDV・HI・TS継手への挿入量のマーキングに使用します。
適合管の呼び(排水塩ビ管(DV))30~150、(給水塩ビ管(HI・TS))13~150
通気スイスイ<R>接着タイプ 未来工業通気スイスイ<R>接着タイプ未来工業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。 磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。 予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。 40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC使用場所排水横枝管等
ドレン配管間接排水アダプター 未来工業ドレン配管間接排水アダプター未来工業(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。グレー
通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ) 未来工業通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用(ミニタイプ)未来工業(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。 ミニタイプは、さらにコンパクトなので狭いスペースにもスッキリ収まります。
適合呼び外径25・32材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
圧力開放キャップ 未来工業圧力開放キャップ未来工業(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。 穴に接着するだけの簡単施工。 コンパクトなので取り扱いに便利です。
仕様圧力開放適合塩ビ製マス蓋材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM適合穴径(Φmm)32
通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用) 未来工業通気スイスイ<R>mini ワントラップ用(キッチン・流し用)未来工業(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所キッチン・流し用
圧力開放蓋 未来工業圧力開放蓋未来工業(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
仕様圧力開放適合VU管(150)材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
ドレン配管アダプター(雨どい接続用) 未来工業ドレン配管アダプター(雨どい接続用)未来工業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
雨どい等にドレンパイプを接続し、機器等からの排水を流す場合に使用します。 角型にも施工可能(スペーサーを交換するだけ。
付属品角型用スペーサー適合丸型(サイズ45~75)、角型(Φ32mmの穴が開けられるもの)、DPE-14G、DPS-14G使用方法雨どいにΦ32mmの穴を開け、ドレン配管アダプターを差し込みます。本体を押さえながらロックナットを締め込んで固定します。ロックナットを締めこむと内部でパッキンが膨らみます。グレー
満水試験ゲージ 未来工業満水試験ゲージ未来工業
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
排水管の満水試験に使用するゲージです。結果が一目でわかる色付きの浮と窓枠形状になっています。5mm間隔の目盛り付で浮の位置確認が明確です。
通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型) 未来工業通気スイスイ<R>(接着タイプ・大型)未来工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
75・100サイズの排水用タテ配管等に最適です。 通気スイスイBIGに比べ、面積比1/2.5のコンパクトサイズ。 極力空気抵抗を減らし、最大通気量を確保しています。 弁・保温材に直射日光、雨水が入りにくい構造となっています。 接着固定するタイプです。
適合VP管・VU管(75・100)材質(本体)PVC寸法H(mm)149.4寸法D(Φmm)118.9材質(Oリング)NBR材質(弁体)PP使用場所排水横タテ管等
通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用 未来工業通気スイスイ<R>mini Sトラップ・Pトラップ用未来工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。 Sトラップ・Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。また、Sトラップのハードタイプ、ジャバラタイプどちらにも取付け可能です。 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。
適合呼び外径25・32材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
通気スイスイ(40・50兼用サイズ) 未来工業通気スイスイ(40・50兼用サイズ)未来工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(アダプター)PVC適合VP管・VU管(40・50)材質(本体)PVCタイプ接着タイプ適合サイズVP管・VU管(40・50)材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所排水横枝管等
通気スイスイ<R>mini 横配管用 未来工業通気スイスイ<R>mini 横配管用未来工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷
洗面・手洗器・流し台等に最適な排水用低位通気弁です。 通気弁部分は、Y分岐から取外しも可能ですので、管内の点検・清掃等のメンテナンスが行えます。 磁石の反発によって弁を完全密閉していますので、斜め45°の状態のまま取付けが可能です。面倒な角度調整が不要です。 防虫ネットも組み込まれていますので、虫、ほこり等の侵入を防止できます。取り外してもご使用いただけます。
適合VP管(40)・VU管(40)グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所洗面・手洗器・流し台等
ドレン配管コンビネーションカップリング 未来工業ドレン配管コンビネーションカップリング未来工業(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
付属品VP13用・VE14用・DP14用付属品DA-KHS(M)グレー適合サイズドレンホース(14)
水口調整板 未来工業水口調整板未来工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
水口がU字溝の場所で使用できる堰板です。U字溝の幅が 240~400mm迄対応水口から流入する水量を調整できます。 (6段階に調整ができます。)水田当番用止水栓 (AGST-SV150) を取り付けることができます。
付属品スポンジテープ 1コ/トラスタッピンねじ 4×16 8ホン適合AGST-SV150グレー
樹脂管キャップ 未来工業樹脂管キャップ未来工業
499税込549
1箱(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の先端部に取付け、異物混入防止に使用します。
形状キャップ
座付給水栓エルボ RMEBー13M用 未来工業座付給水栓エルボ RMEBー13M用未来工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ寸法L(mm)69寸法H(mm)29適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
エルボジョイント 未来工業エルボジョイント未来工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通気スイスイ<R>mini(横引きワントラップ用) 未来工業通気スイスイ<R>mini(横引きワントラップ用)未来工業
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
適合VP40/G2・VU40グレー材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS使用場所横引き排水トラップ
座付給水栓エルボ 未来工業座付給水栓エルボ未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボタイプSタイプ継手寸法H(mm)33.5
パイプフード (通気口) 未来工業パイプフード (通気口)未来工業
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダクト、パイプへの取付ワンタッチ。 ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。
材質自己消火性樹脂製適合VP管(50)、VU管(50)ベージュ
通気スイスイ<R>(VU75付属用) 未来工業通気スイスイ<R>(VU75付属用)未来工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
VP・VU付属品75サイズに接続できる通気スイスイです。 本製品は戸建、小規模集合住宅用です。4階建て以上の建物等、多くの通気量が必要とされる場合は、通気スイスイBIG(VVD-75・100)、通気スイスイ(接着タイプ・大型)(VVD-75100)をご使用ください。 本体とソケットはねじ固定式、接着後でも取り外しができ、メンテナンスが容易です。
適合VP付属品(75)・VU付属品(75)材質(本体)PVC材質(Oリング)NBR材質(弁体)ABS材質(ソケット)PVC
座付給水栓エルボ 未来工業座付給水栓エルボ未来工業
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボタイプSタイプ継手
ハンディーソケット 未来工業ハンディーソケット未来工業
499税込549
1個
翌々日出荷
レベルマスターの勾配調整、六角ナットの締め、緩めに使用します。
適合レベルマスター(六角二面幅17mm用)
ストレートジョイント 未来工業ストレートジョイント未来工業
949税込1,044
1個
翌々日出荷
通気スイスイ(正負圧) 未来工業通気スイスイ(正負圧)未来工業
4,198税込4,618
1個
当日出荷
正圧・負圧両方に対応でき、磁力とシリコン弁により、常時密閉できる通気管用ベントキャップです。通気管や、排水用タテ管等に取り付けて使用します。
適合VP管(50/65)、VU管(50)材質(本体)PVC材質(Oリング)EPOM材質(弁体)正圧弁:シリコン、負圧弁:PVC使用場所屋外用
通気スイスイpocket 未来工業通気スイスイpocket未来工業
5,698税込6,268
1個
当日出荷
一般的な排水継手(DV継手・VU継手)の受口部へ直接設置可能なので、床下などの狭いスペースに最適です。排水継手の受口部に奥まで差し込むだけの簡単施工。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。又、45°の傾きまでの設置も可能です。
適合DV継手(50)・VU継手(50)ミルキーホワイト材質(本体)PVC材質(Oリング)EPDM使用場所屋内用
アルミカバー 未来工業アルミカバー未来工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
通気スイスイを屋外設置する場合のカバーとして使用します。
適合(通気スイスイ)VVD-40、VVD-50、VVD-65、VVD-4050A、VVD-40S、VVD-50S、VVD-R75H、VVD-R75材質A5052
ダ円カップリング 未来工業ダ円カップリング未来工業
199税込219
1個ほか
翌々日出荷
ダ円サヤ管相互の接続に使用します。 Gタイプはダ円サヤ管との接続も一発でOK。
形状カップリング
ヘッダーボックス配管カバー(防錆仕様) 未来工業ヘッダーボックス配管カバー(防錆仕様)未来工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
排水穴付養生蓋 未来工業排水穴付養生蓋未来工業
999税込1,099
1個
当日出荷
コンクリート型枠養生中の下がりスラブの排水に使用する養生蓋です。
適合適合ボイド管:呼び200・Φ198兼用、適合排水管:CD管 (28)オレンジ
圧力開放キャップ(アタッチメント付) 未来工業圧力開放キャップ(アタッチメント付)未来工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
排水マスの蓋からの出寸法を2mmに抑えることができるアタッチメント付き圧力開放キャップです。出寸法を2mmなのでつまずきにくく、 除雪機等にも引っかかりにくくなっています。排水マスの蓋を挟み込んでねじ締め固定するだけなので取り付け、取り外しが簡単です。
適合塩ビ製マス蓋(サイズ75以上)適合穴径(Φmm)40
排水革命堰板 未来工業排水革命堰板未来工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
排水桝専用の仕切板です。スライド式で様々な排水桝に設置できます。重ねて使用すれば高さ調整ができます。 (堰板高さ:100mm)樹脂製なので腐食しにくく長く使えます。
グレー適合溝幅(mm)200~300適合厚さ(mm)溝15以上
通気スイスイ(正圧緩和) 未来工業通気スイスイ(正圧緩和)未来工業
64,980税込71,478
1個
当日出荷
排水用タテ管等の正圧緩和に!(排水管の詰まりによる断続的な圧力上昇には対応できません。)2個を連結することにより、より多くの正圧に対応が可能です。
適合VP管・VU管(100)ミルキーホワイト材質(本体)PVC材質(キャップ)PVC材質(Oリング)NBR使用場所排水用タテ管等
座付給水栓チーズ 未来工業座付給水栓チーズ未来工業
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズタイプWタイプ継手寸法H(mm)33.5使用工具エキスパンダー2、スライダーねじの種類Rp使用流体
座付水栓ストレート 未来工業座付水栓ストレート未来工業
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
端末継手 未来工業端末継手未来工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
架橋ポリエチレン管端末の止水に使用します。
座付給水栓エルボ 未来工業座付給水栓エルボ未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボタイプWタイプ継手寸法L(mm)44寸法H(mm)26.9使用工具エキスパンダー2、スライダー適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
座付給水栓エルボ(RMKWN用) 未来工業座付給水栓エルボ(RMKWN用)未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
形状エルボ使用工具エキスパンダー2、スライダー

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手