絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ
  • モノタロウ(116)
  • コンサス(1,390)
  • エスコ(1,286)
  • RS PRO(743)
  • セキスイ(655)
  • リケン(525)
  • カクダイ(428)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(402)
  • 前澤化成工業(376)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • ミヤコ(311)
  • 東栄管機(309)
  • オンダ製作所(292)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(243)
  • TBC(タブチ)(219)
  • シーケー金属(200)
  • SK11(183)
  • I-VALUE(162)
  • 未来工業(150)
呼び径(B)
  • 1/2(2)
  • 3/4(9)
  • 1(9)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(8)
  • 2(8)
  • 2-1/2(8)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
材質
  • ゴム(2)
  • スチール(6)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(9)
  • 25(9)
  • 32(8)
  • 40(8)
  • 50(8)
  • 65(8)
  • 80(8)
  • 100(8)
  • 125(4)
  • 150(4)
  • 200(2)
  • 250(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸気弁 VB-10 ヨシタケ吸気弁 VB-10ヨシタケ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水抜栓などの補助器具として、管路の途中(水抜栓より後ろ)に設置し、 水抜き時空気を吸入し管内の水を抜くための自動吸気弁。 ストレーナ内蔵(60メッシュ)タイプで異物の噛み込みを防止。 給水と給湯配管兼用。 垂直・水平取付け兼用型(ただし、下向きは不可)。
材質(本体)青銅 or 黄銅材質シール材:合成ゴム種類吸気弁全高(mm)52最高圧力(MPa)0.01~1.0接続JIS R適合流体水道水(上水)適合温度(℃)0~95(凍結不可)
吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2 ヨシタケ吸排気弁(タケノコ型ホース継手付) TAV-2ヨシタケ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
水道法基準適合品。 空気排出機能と空気導入機能を併せ持った自動吸排気弁。 負圧時に速やかに空気を吸い込み逆流を防止。 吸気と排気は必要に応じ、自動的に行います。
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(弁体)合成ゴム材質(本体)CAC質量(kg)0.8種類吸排気弁形式吸排気弁寸法A(mm)107最高温度(℃)80寸法B(mm)56接続JIS R適合流体水道水適合圧力範囲(MPa)0.05~1.0以下材質(フロート)合成樹脂
ベローズ式複式伸縮管継手 ヨシタケベローズ式複式伸縮管継手ヨシタケ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び20 縮み50
ベローズ式単式伸縮管継手 ヨシタケベローズ式単式伸縮管継手ヨシタケ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KRFフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体JIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体伸縮量(mm)伸び10 縮み25
伸縮管継手 EB-11シリーズ ヨシタケ伸縮管継手 EB-11シリーズヨシタケ
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 パッキン未使用の為、保守・管理が容易。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
用途高圧用種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
伸縮管継手 EB-2J ヨシタケ伸縮管継手 EB-2Jヨシタケ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
伸縮管継手 EB-1J ヨシタケ伸縮管継手 EB-1Jヨシタケ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 日本工業規格JIS B 2352に準拠。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)
伸縮管継手 EB-12シリーズ ヨシタケ伸縮管継手 EB-12シリーズヨシタケ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。 接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。 アンカーベース付で取付け工事費が安価。
用途高圧用種類伸縮管継手最高温度(℃)220最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ
伸縮管継手 EB-2JLシリーズ ヨシタケ伸縮管継手 EB-2JLシリーズヨシタケ
64,980税込71,478
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L
伸縮管継手 EB-1JLシリーズ ヨシタケ伸縮管継手 EB-1JLシリーズヨシタケ
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷から66日以内出荷
種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)最高温度(℃)220最高圧力(MPa)0.98接続JIS 10KルーズフランジJIS規格JIS B 2352準拠品適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)SPHCまたはSS材質(内筒)SUS316L

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手