プッシュマスターHIVP変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から翌々日出荷
HIVP(水道用硬質塩化ビニル管)がポリブテンパイプと直接接続できます。
接続箇所が削減でき、安全性・施工性が向上します。
材料コストが大幅に削減できます。
用途給水用途専用材質PVC他形状アダプター使用流体水(給水専用)
銅管変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
一つの継手で銅管をポリブテン管に変換できます。ワンタッチ接続が可能なためリフォーム工事等で既設配管の更新に便利です。
規格水道用銅管(JWWA H 101)の硬質銅管(直管)/軟質銅管(コイル巻)、外面被覆銅管(JIS H 3330)
プッシュマスターバルブ付オスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から翌々日出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)81.7寸法A(mm)27.0寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)35.8
プッシュマスター座なし水栓エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
仕様テーパーネジ品材質CAC406(青銅)脱鉛処理他形状エルボサイズNAE13J3種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L1(mm)13.0寸法F(mm)26.0寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)47.9寸法L2(mm)39.0
オスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から3日以内出荷
お湯OK!
バルブ付オスアダプター(専用スタンド付)BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法H1(mm)30.5寸法H2(mm)60~115
オスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から8日以内出荷
プッシュロックⅡユニオンメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
仕様平行ネジ品。パッキン付き(ノンアスベストパッキン)材質本体/砲金(CAC406C(青銅))、袋ナット/真鍮(C3604)形状ストレート種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L2(mm)16.0
架橋ポリエチレン管変換継手BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷
一つの継手で架橋ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。ユニットバス裏配管であらかじめ架橋ポリエチレン管がセットされている場合等にご使用いただけます。
材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)規格JIS K 6769 PN15XM種寸法L1(mm)63寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)30.4
HIVP変換ソケットBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
コネクターとの組み合わせでHIVPをご希望のポリブテン配管径に変換できます。
プッシュマスターコネクターチーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷から5日以内出荷
形状チーズ材質(樹脂)PPS他、(金属)鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)脱鉛処理他寸法L(mm)94.2
床立上用アダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)当日出荷
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用仕様テーパーネジ材質PPS樹脂寸法L1(mm)54.8寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)58適合径(Φmm)ワン座:60以上適合穴径(Φmm)床:32~35
ユニオンメスアダプターBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付材質PPS樹脂寸法L1(mm)57.1寸法A(mm)30寸法D(Φmm)30.4寸法L2(mm)14.5
追焚き循環アダプター継手セットBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷から6日以内出荷
プッシュロックⅡ、プッシュマスター継手を取り付けてあるので、ワンタッチで樹脂管を接続できます。
止水プラグBRIDGESTONE(ブリヂストン)4日以内出荷
テストアダプター樹脂製BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷
材質PPS樹脂寸法L(mm)65.6寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)36
テストアダプターパック梱包品BRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
材質真鋳(C3604)寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30
エルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷から4日以内出荷
両ルーズエルボBRIDGESTONE(ブリヂストン)3日以内出荷
仕様RPネジ材質砲金(CAC406(青銅))形状エルボ寸法L(mm)46寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)40.5寸法H2(mm)47.1
DV45°Yクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)税込¥164~¥149~