絞り込み
ブランド
- TOYOX(トヨックス)
- モノタロウ(116)
- Aron(アロン化成)(259)
- RS PRO(805)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
- SK11(183)
- TBC(タブチ)(226)
- アラム(200)
- エスコ(962)
- オンダ製作所(422)
- カクダイ(412)
- シーケー金属(200)
- セキスイ(739)
- フジトク(328)
- ミヤコ(309)
- リケン(488)
- 前澤化成工業(376)
- 大阪サニタリー(334)
- 日本継手(旧:JFE継手)(261)
- 東栄管機(309)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- ブランドをもっと見る
材質
- 青銅(9)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(5)

”カムロック ツインロックカプラー メネジ ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷【標準化】アーム(レバー)を締めると「カチッ」と ロックし振動でもはずれず、確実で安心です。【安全性】 アーム(レバー)を簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、はずれを防止します。【作業性】 アーム(レバー)を開いた状態で仮止めができるので、カムロックの接続作業がスムーズにできます。外れ防止のためアーム(レバー)を針金や紐で縛る手間不要で作業性が向上します。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ、ガスケット(標準装備品):ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など![漏れ抜け防止ホース継手(フェルール) ステンレス製 TFE・TPE100C専用 [トヨコネクタ TC6-FE型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06836607-261026-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手(フェルール) ステンレス製 TFE・TPE100C専用 [トヨコネクタ TC6-FE型]
TOYOX(トヨックス)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷◆◇特長◇◆。TFE・TPE100C専用継手になります。【アース簡単施工】 ホースの静電気防止帯と継手の導電性ゴムキャップ・金属部分が接触する構造により、簡単なアース施工が可能。【粉だまり防止】段差レス構造により粉だまりや詰まりを抑制し、生産トラブルを防止、粉残りを抑えて洗浄作業の簡略化・作業時間の短縮に貢献。【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。【取付作業標準化】ホースと継手の挿入部が同一サイズで簡単に挿入でき、クランプを最後まで締め付けるだけで取り付けが完了。 このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。◆◇適合ホース◇◆。・食品用静電気(帯電)防止用ホース 吸引・圧送[トヨフーズアースホース TFE]。・耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C]用途トヨトップ-E100℃ホース/トヨフーズアースホース専用 帯電防止ホース継手。食品粉粒体・医薬品粉粒体・樹脂ペレット・エンプラ系プラスチック粉粒体搬送
”カムロック ツインロックカプラー ホースシャンク ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥7,198~税込¥7,918~1個翌々日出荷【標準化】アーム(レバー)を締めると「カチッ」と ロックし振動でもはずれず、確実で安心です。【安全性】 アーム(レバー)を簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、はずれを防止します。【作業性】 アーム(レバー)を開いた状態で仮止めができるので、カムロックの接続作業がスムーズにできます。外れ防止のためアーム(レバー)を針金や紐で縛る手間不要で作業性が向上します。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ、ガスケット(標準装備品):ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
カムロック ツインロックカプラー オネジ ブロンズ
TOYOX(トヨックス)¥7,598~税込¥8,358~1個翌々日出荷【標準化】アーム(レバー)を締めると「カチッ」と ロックし振動でもはずれず、確実で安心です。【安全性】 アーム(レバー)を簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、はずれを防止します。【作業性】 アーム(レバー)を開いた状態で仮止めができるので、カムロックの接続作業がスムーズにできます。外れ防止のためアーム(レバー)を針金や紐で縛る手間不要で作業性が向上します。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ、ガスケット(標準装備品):ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
”カムロック カプラー メネジ ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥18,980~税込¥20,878~1個翌々日出荷【簡単接続】 アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安全性】 振動に強くカムアームがはずれにくい構造で、流体漏れを防止します。【作業性】 継手の着脱が簡単にでき、接続作業がスムーズにできます。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ、ガスケット(標準装備品):ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
”カムロック カプラー ホースシャンク ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷【簡単接続】 アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安全性】 振動に強くカムアームがはずれにくい構造で、流体漏れを防止します。【作業性】 継手の着脱が簡単にでき、接続作業がスムーズにできます。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ、ガスケット(標準装備品):ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
”カムロック カプラー オネジ ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷【簡単接続】 アダプター側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安全性】 振動に強くカムアームがはずれにくい構造で、流体漏れを防止します。【作業性】 アームを開いた状態で仮止めができるため、接続作業がスムーズにできます。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ、ガスケット(標準装備品):ニトリルゴム(NBR)(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
”カムロック アダプター メネジ ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷【簡単接続】 カプラー側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用トラスコ品番352-1704材質本体:ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじRc3使用流体空気、水(工業用水)、油など耐圧力(MPa)-0.1~0.9相手側取付サイズ3inch
”カムロック アダプター ホースシャンク ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷【簡単接続】 カプラー側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
”カムロック アダプター オネジ ブロンズ”
TOYOX(トヨックス)¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷【簡単接続】 カプラー側に挿入してアームを締めるだけの着脱式継手です。【安心】 安全、信頼の世界ブランドOPWカムロックです。厳格な品質規格で製造しています。【品質】 優れた耐久性、耐圧性、耐熱性、耐蝕性で世界各国の流体搬送現場で使用可能です。【様々な流体に対応】カムロックの材質は、アルミ合金・ステンレススチール・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能です。用途工場設備配管・各種機械組込の着脱配管用材質本体:ブロンズ使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、油など
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
継手 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![漏れ抜け防止ホース継手(フェルール) ステンレス製 TFE・TPE100C専用 [トヨコネクタ TC6-FE型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06836607-261026-02.jpg)