絞り込み
ブランド
  • ヤマトエンジニアリング
  • モノタロウ(116)
  • コンサス(1,390)
  • エスコ(1,287)
  • RS PRO(742)
  • セキスイ(657)
  • リケン(497)
  • カクダイ(425)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(403)
  • 前澤化成工業(376)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • ミヤコ(311)
  • 東栄管機(309)
  • オンダ製作所(292)
  • フジトク(283)
  • Aron(アロン化成)(243)
  • TBC(タブチ)(218)
  • シーケー金属(200)
  • SK11(183)
  • I-VALUE(162)
  • 未来工業(150)
種類
  • 種類その他(1)
材質
  • アルミ(1)
  • ゴム(1)
  • スチール(4)
  • ステンレス(10)
  • 黄銅(真鍮)(16)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(3)
  • PT(管用テーパ)(4)
PF(管用平行)・PT(管用テーパ)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップリングプラグ(高圧用) ヤマトエンジニアリングカップリングプラグ(高圧用)ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。トラスコ品番252-1384材質鋼鉄最高使用圧力(MPa)2.5接続ねじG1/4使用流体空気取付サイズG1/4耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズG1/4適合カプラ高圧
BLA型小型軽量カップリング ヤマトエンジニアリングBLA型小型軽量カップリングヤマトエンジニアリング
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワンプッシュ式です。
用途小型軽量なので、手元の継手として。最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
STYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング ソケット(おねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
STYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング ソケット(ホース取付用)ヤマトエンジニアリング
929税込1,022
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
SPYカップリング プラグ(ステンレス) ヤマトエンジニアリングSPYカップリング プラグ(ステンレス)ヤマトエンジニアリング
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
BLYカップリングソケット ヤマトエンジニアリングBLYカップリングソケットヤマトエンジニアリング
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
BLY型流量調整付きカップリングプラグ ヤマトエンジニアリングBLY型流量調整付きカップリングプラグヤマトエンジニアリング
849税込934
1個
当日出荷から9日以内出荷
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
ブレードホース用ナットカップリングプラグ ヤマトエンジニアリングブレードホース用ナットカップリングプラグヤマトエンジニアリング
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ホースバンドが不要です。
用途ブレードホース用金具に。材質真鍮使用流体空気・水・油など
ブレードホース用ナットカップリングソケット ヤマトエンジニアリングブレードホース用ナットカップリングソケットヤマトエンジニアリング
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースバンドが不要です。
用途ブレードホース用金具に。材質真鍮使用流体空気・水・油など
STYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング プラグ(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング ソケット(ステンレス) ヤマトエンジニアリングSPYカップリング ソケット(ステンレス)ヤマトエンジニアリング
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質ステンレス(SUS304)使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング ソケット(真鍮) ヤマトエンジニアリングSPYカップリング ソケット(真鍮)ヤマトエンジニアリング
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他
BLYカップリングプラグ ヤマトエンジニアリングBLYカップリングプラグヤマトエンジニアリング
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
BLK-SAスリーブガードワンプッシュ ヤマトエンジニアリングBLK-SAスリーブガードワンプッシュヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
用途衝撃による離脱防止に。材質鋼鉄(クロム)使用流体空気
マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリングヤマトエンジニアリング
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-1392材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気耐圧力(MPa)1.5相手側取付サイズ20型ソケット分岐数3適合カプラ20型取出口BLK型ソケット
マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリングヤマトエンジニアリング
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
材質シール材質:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気
ポータブルラインカップリング(高圧用) ヤマトエンジニアリングポータブルラインカップリング(高圧用)ヤマトエンジニアリング
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
持ち運びが容易です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。仕様取入口:BHY型プラグトラスコ品番252-2863材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR最高使用圧力(MPa)2.5使用流体空気耐圧力(MPa)2.5相手側取付サイズ高圧用ソケット分岐数6適合カプラ高圧取出口BHY型ソケット
ポータブルラインカップリング ヤマトエンジニアリングポータブルラインカップリングヤマトエンジニアリング
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
持ち運びが容易です。
用途エアホースの分岐中継に。仕様取入口:BLY型プラグトラスコ品番252-2860材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気分岐数6取出口BLY型ソケット
ブレードホース用アダプタ ヤマトエンジニアリングブレードホース用アダプタヤマトエンジニアリング
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
ブレードホース用アダプタ
材質真鍮
STYバルブレスカップリング プラグ(ホース取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング プラグ(ホース取付用)ヤマトエンジニアリング
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
SPYカップリング プラグ(真鍮) ヤマトエンジニアリングSPYカップリング プラグ(真鍮)ヤマトエンジニアリング
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。材質真鍮使用流体空気、水、作動油他

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手