クロス型ホース継手 ポリアセタールNORMA GROUP(ノールマグループ)6日以内出荷
ポリアセタール樹脂製のプラスチックホース継手は、特に機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安全性に優れた軽量のホース継手です。射出成形プラスチック継手は、低圧ガスや流体のシール、部分的真空ラインのシール用として最適です。本ホース継手とハンドクランプを併用することによって締付けを安定させることができます。
用途飲料水、産業用水、油、ガソリンの使用に最適材質ポリアセタール(白色)形状ホース継手使用温度範囲(℃)-10~70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、産業用水、油、ガソリンの使用に最適荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)
クロスTRUSCO税込¥945¥859