用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力10K
呼び圧力10K
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
使用圧力5K
呼び圧力5K
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途配管内における流体を止める場合に。
トラスコ品番522-0068
材質SS400相当(鍛造品)
厚さ(mm)22
タイプブラインド
呼び径12
呼び径(A)300
外径(mm)430
使用圧力(kPa)5
1個
¥45,980
税込¥50,578
9日以内出荷
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400相当(鍛造品)
厚さ(mm)24
タイプスリップオン
使用圧力(kPa)5
一般に配管内における流体を止める場合に使用します。
用途配管内における流体を止める場合に。
材質SS400相当(鍛造品)
タイプブラインド
使用圧力(kPa)10
パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。
用途緩やかな条件の配管に。
材質SS400相当(鍛造品)
タイプスリップオン
使用圧力(kPa)10
1
2
次へ
『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 継手
- パイプ
- 継手・パイプ関連商品
継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。