絞り込み
ブランド
  • ゼンシン
  • モノタロウ(116)
  • コンサス(1,390)
  • エスコ(1,288)
  • RS PRO(758)
  • セキスイ(655)
  • リケン(525)
  • カクダイ(428)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(403)
  • 前澤化成工業(376)
  • 鈴木ブロンズ継手(326)
  • ミヤコ(311)
  • 東栄管機(307)
  • フジトク(280)
  • オンダ製作所(267)
  • Aron(アロン化成)(244)
  • TBC(タブチ)(209)
  • シーケー金属(200)
  • SK11(183)
  • I-VALUE(162)
  • 未来工業(150)
種類
  • 種類フランジ(1)
呼び径(B)
  • 1(2)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(3)
  • 3(5)
  • 4(3)
材質
  • ゴム(3)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
呼び径(A)
  • 25(2)
  • 32(3)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 65(3)
  • 80(5)
  • 100(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム製防振継手(フランジ型) ゼンシンゴム製防振継手(フランジ型)ゼンシン(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から5日以内出荷
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)形状フランジ最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水
フレキシブルメタルホース(フランジ型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(フランジ型)ゼンシン
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。トラスコ品番420-4051材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-40~300呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)80適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フッ素樹脂製防振継手(フランジ型) ゼンシンフッ素樹脂製防振継手(フランジ型)ゼンシン
38,980税込42,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)使用温度範囲(℃)-20~130最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)適合流体冷温水・薬液・食品・純水
ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン2山タイプ ゼンシンゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン2山タイプゼンシン
9,698税込10,668
1本
当日出荷
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)175適合流体冷温水
ゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン1山タイプ ゼンシンゴム製防振継手(フランジ型) ラバーボールジョイン1山タイプゼンシン
9,598税込10,558
1本
当日出荷
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)適合流体冷温水
ステンレス製防振継手(フランジ型) ゼンシンステンレス製防振継手(フランジ型)ゼンシン
19,980税込21,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
外層SUS304・内層SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途ポンプ配管の振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304・SUS316L)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)150使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・給湯(非腐食性流体に限る)

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手