絞り込み
ブランド
  • ミヤコ(3)
  • フジトク(2)
  • アソー(1)
  • ノーブランド(1)
  • オンダ製作所(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
呼び径(B)
  • 3/4(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(A)
  • 20(1)
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ホースジョイント(2)
  • 種類ユニオン(1)
寸法L(mm)
  • 65
  • 34(8)
  • 37(10)
  • 38(11)
  • 40(9)
  • 41(16)
  • 42(14)
  • 43(13)
  • 44(8)
  • 45(18)
  • 46(12)
  • 47(8)
  • 50(17)
  • 53(9)
  • 55(10)
  • 59(8)
  • 60(8)
  • 62(8)
  • 66(9)
  • 70(11)
  • 73(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
3/4(1)
ホース接手 アソーホース接手アソー(50件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコオンダ製作所(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ステンレス竹の子 ミヤコステンレス竹の子ミヤコ
4,598税込5,058
1個
当日出荷から16日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 ステンレス製。
材質SUS304
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
FV用中間ニップル(INAX用) ミヤコFV用中間ニップル(INAX用)ミヤコ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。
材質黄銅形状ニップル
ホースツギテ ミヤコホースツギテミヤコ
699税込769
1個
3日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。 真鍮製。
材質黄銅
ホース継手(ストレート)