絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(4)
  • ミヤコ(3)
  • ツツミ工業(2)
  • アソー(1)
  • フジトク(1)
  • 築地製作所(1)
  • ナゴヤ(1)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1-1/2(1)
材質
  • ステンレス(4)
  • 樹脂(3)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 40(1)
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類ホースジョイント(5)
  • 種類ユニオン(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(3)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
  • 42
  • 34(8)
  • 37(10)
  • 38(11)
  • 40(9)
  • 41(16)
  • 43(13)
  • 44(8)
  • 45(18)
  • 46(12)
  • 47(8)
  • 50(17)
  • 53(9)
  • 55(10)
  • 59(8)
  • 60(8)
  • 62(8)
  • 66(9)
  • 70(11)
  • 73(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
3/8(1)
1-1/2(1)
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
エースニップル(ステンレスホースニップル) アソーエースニップル(ステンレスホースニップル)アソー(12件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業ホースニップル 真鍮製ツツミ工業(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル(黒) ノーブランドホースニップル(黒)ノーブランド(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋳鉄形状ホースニップルねじの種類PTネジ
ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業ホースニップル ステンレス製ツツミ工業
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス竹の子 ミヤコステンレス竹の子ミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 ステンレス製。
材質SUS304
真鍮ホース口 065 築地製作所真鍮ホース口 065築地製作所
419税込461
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケット フジトク黄銅製管継手 ホース継手 MH ホースソケットフジトク
729税込802
1個
当日出荷から5日以内出荷
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンノーブランド
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレートノーブランド
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
FV用中間ニップル(TOTO用) ミヤコFV用中間ニップル(TOTO用)ミヤコ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじM30×1.5
内ネジ竹の子 ミヤコ内ネジ竹の子ミヤコ
789税込868
1個
3日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 真鍮製。
材質黄銅
ホース継手(ストレート)