絞り込み
ブランド
  • ミヤコ(1)
  • ツツミ工業(1)
  • 志村発條製作所(1)
材質
  • 黄銅(真鍮)(3)
種類
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ホースジョイント(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
  • 92
  • 34(8)
  • 37(10)
  • 38(9)
  • 40(9)
  • 41(15)
  • 42(14)
  • 43(13)
  • 44(8)
  • 45(18)
  • 46(12)
  • 47(8)
  • 50(14)
  • 55(10)
  • 59(8)
  • 60(8)
  • 62(8)
  • 65(8)
  • 66(9)
  • 70(11)
  • 73(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業ホースニップル 真鍮製ツツミ工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質黄銅形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル) 志村発條製作所真鍮製雄ネジ継手(BSO)(ホースニップル)志村発條製作所
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
FV用中間ニップル(TOTO用) ミヤコFV用中間ニップル(TOTO用)ミヤコ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。 六角棒レンチで締め込みができます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじM30×1.5
ホース継手(ストレート)