絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 井筒製作所(9)
  • 大阪継手バルブ(4)
  • ナゴヤ(2)
  • イノック(1)
  • MIEテクノ(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 吉年(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(21)
  • 3/4(1)
材質
  • ステンレス(19)
  • 鋳鉄(4)
呼び径(A)
  • 15
  • 6(11)
  • 8(22)
  • 10(21)
  • 13(10)
  • 16(2)
  • 20(31)
  • 25(30)
  • 30(2)
  • 32(22)
  • 40(22)
  • 50(24)
  • 65(12)
  • 80(11)
  • 100(12)
  • 101(1)
  • 125(7)
  • 150(7)
  • 200(3)
  • -(2)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ホースジョイント(11)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(5)
PT(管用テーパ)
寸法L(mm)
  • 32(2)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 53(2)
  • 62.5(1)
  • 64(1)
32・51・52・53・62.5・64
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
3/8(1)
1/2(21)
3/4(1)
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(58件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角ホースニップル イノック六角ホースニップルイノック(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ホースニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)大阪継手バルブ(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋳鉄形状ニップル表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
ホースニップル(白) 大阪継手バルブホースニップル(白)大阪継手バルブ(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鋳鉄 JIS G5501 FC200形状捻込型表面処理鋳放し(黒品) 溶融亜鉛メッキ(白品)RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白大阪継手バルブ
519税込571
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質FC200形状ねじ込み形表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00Mpa,(100℃)1.65Mpa,(150℃)1.50Mpa,(200℃)1.40Mpa,(220℃)1.35Mpaねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス)TRUSCO
979税込1,077
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SHF 304 メス型 六角ホースニップル 井筒製作所SHF 304 メス型 六角ホースニップル井筒製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.23MB)
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒大阪継手バルブ
369税込406
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FC200表面処理鋳放し接続ねじ込み形
SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT井筒製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHW 304 溶接用ホース口 井筒製作所SHW 304 溶接用ホース口井筒製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316 六角ホースニップル PT井筒製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ホースニップル ナゴヤステンレス 六角ホースニップルナゴヤ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状六角ホースニップルねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホースニップル 1/2 TBC(タブチ)ステンレス ホースニップル 1/2TBC(タブチ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
トラスコ品番812-8016材質ステンレス形状ホースニップル質量(g)53種類ホース継手
SHA 316L 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316L 六角ホースニップル PT井筒製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHB 304 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所SHB 304 六角ホースジョイント(オス型)井筒製作所
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHW 316 溶接用ホース口 井筒製作所SHW 316 溶接用ホース口井筒製作所
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHC 304 六角ホースジョイント(メス型) 井筒製作所SHC 304 六角ホースジョイント(メス型)井筒製作所
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHN 316 丸ホースニップル 井筒製作所SHN 316 丸ホースニップル井筒製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップル MIEテクノSUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップルMIEテクノ
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
材質SCS13A形状六角ホースニップル種類ホース継手ねじの種類R×ホース使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
ホース継手(ストレート)