絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(176)
  • エスコ(174)
  • SK11(81)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(25)
  • アソー(24)
  • 井筒製作所(18)
  • CEJN(セイン)(16)
  • ノーブランド(12)
  • ミヤコ(11)
  • ネタフィム(11)
  • KVK(10)
  • シンコー[継手](10)
  • フジトク(7)
  • カクダイ(6)
  • BeHAUS(6)
  • EARTH MAN(5)
  • 八興(5)
  • TBC(タブチ)(5)
呼び径(B)
  • 1/4(1)
  • 3/8(1)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
呼び径(A)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(4)
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ホースジョイント(3)
寸法L(mm)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 17.5(1)
  • 34(1)
  • 41(1)
  • 43(1)
  • 46(1)
  • 46.5(1)
  • 50(1)
  • 51.5(1)
  • 59(1)
  • 60(2)
  • 62.5(1)
  • 72.5(1)
  • 73(1)
  • 82(1)
  • 83(1)
10・13・14・16・17.5・34・41・43・46・46.5・50・51.5・59・60・62.5・72.5・73・82・83
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースジョイント TRUSCOホースジョイントTRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途ホースと機器の接続材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
六角ホースニップル(ステンレス) TRUSCO六角ホースニップル(ステンレス)TRUSCO
769税込846
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状六角ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1適合用途水・油・ガス
ホース継手 TRUSCOホース継手TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途ホースと機器の接続種類ホース継手形状ストレート使用流体水、空気、油材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ流体温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45
ホースニップル TRUSCOホースニップルTRUSCO
999税込1,099
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途ホースと機器の接続形状ホースニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150適合用途ホースと機器の接続
ニップルホースジョイント TRUSCOニップルホースジョイントTRUSCO
1,998税込2,198
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途ホースと機器の接続形状ニップル材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製種類ホース継手使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa)3.45仕上クロムメッキ仕上げ使用流体水、空気、油流体温度(℃)-50~150
ステンレスホースニップル TRUSCOステンレスホースニップルTRUSCO
4,598税込5,058
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途ホースと機器の接続種類ホース継手形状ホースニップル使用流体水、空気、油材質/仕上SUS 304製使用圧力(MPa)3.45流体温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45
ホース継手(ストレート)