絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 村部フランヂ(114)
  • ブリストワ(70)
  • イシグロ(35)
  • イノック(27)
  • 大阪継手バルブ(12)
  • MIEテクノ(9)
  • S・V・F(6)
  • HSバルブ(6)
  • クリンガー(4)
  • セキスイ(3)
  • ノーブランド(3)
  • HI-LEAD(3)
  • 桑名金属工業(2)
  • CKD(1)
  • フロンケミカル(1)
  • ゼンシン(1)
  • エスロン(1)
  • プレシジョン・パイピング・プロダクツ(1)
材質
  • ステンレス(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
3/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ3/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):56mm材質SUSF304質量(g)約790適合規格JIS B2220外径D(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)75最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2
1/2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1/2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):51mm材質SUSF304質量(g)約560適合規格JIS B2220外径D(Φmm)95最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)70最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
3" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ3" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
7,860税込8,646
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):126mm材質SUSF304質量(g)約3480適合規格JIS B2220外径D(Φmm)185最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)150最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1
2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約3240適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3
2" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ2" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約2230適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5
1・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ1・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
4,310税込4,741
1個
8日以内出荷
仕様ガスケット座径(g):81mm材質SUSF304質量(g)約1790適合規格JIS B2220外径D(Φmm)140最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)105最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6
1・1/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ1・1/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):76mm材質SUSF304質量(g)約1660適合規格JIS B2220外径D(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)100最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7
1" /10K  溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ1" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
3,080税込3,388
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):67mm材質SUSF304質量(g)約1220適合規格JIS B2220外径D(Φmm)125最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)34.0
1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):51mm材質SUSF304質量(g)約600適合規格JIS B2220外径D(Φmm)95最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)70最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7
3" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製) エスコ3" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)エスコ
6,180税込6,798
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):121mm材質SUSF304質量(g)約2670適合規格JIS B2220外径D(Φmm)180最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)145最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1
2・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ2・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
5,130税込5,643
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約2580適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1
2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約1860適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
1・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):81mm材質SUSF304質量(g)約1550適合規格JIS B2220外径D(Φmm)140最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)105最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):76mm材質SUSF304質量(g)約1470適合規格JIS B2220外径D(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)100最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
1" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
2,630税込2,893
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):67mm材質SUSF304質量(g)約1120適合規格JIS B2220外径D(Φmm)125最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)34.0内径do(Φmm)34.5
3/4" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ3/4" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):56mm材質SUSF304質量(g)約720適合規格JIS B2220外径D(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)75最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7
1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製) エスコ1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
仕様ガスケット座径(g):44mm材質SUSF304質量(g)約300適合規格JIS B2220外径D(Φmm)80最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)9ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)60最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2

フランジ』には他にこんなカテゴリがあります

溶接フランジ