絞り込み
ブランド
  • ベンカン機工(12)
  • リケン(4)
  • イノック(1)
  • MIEテクノ(1)
呼び径(A)
  • 125
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(15)
  • 20(14)
  • 25(18)
  • 32(19)
  • 40(18)
  • 50(19)
  • 65(19)
  • 80(20)
  • 90(1)
  • 100(20)
  • 150(16)
  • 200(15)
  • 250(1)
  • 300(2)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(10)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類レジューサー(2)
材質
  • スチール(9)
  • ステンレス(5)
呼び径(B)
  • 1(4)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(4)
  • 3(5)
  • 4(1)
  • 5(17)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
25(18)
32(19)
40(18)
50(19)
65(19)
80(20)
100(20)
125
150(16)
200(15)
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
5,498税込6,048
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
S90S10Sステンレス鋼製エルボショート125A ベンカン機工S90S10Sステンレス鋼製エルボショート125Aベンカン機工
169,800税込186,780
1箱(6個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5068材質ステンレス(SUS304W)形状90°ショートエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)127呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
RCSGP鋼管製レジューサー125AX100A ベンカン機工RCSGP鋼管製レジューサー125AX100Aベンカン機工
36,980税込40,678
1箱(10個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5037材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)127呼び径5×4呼び径(B)5×4肉厚(mm)4.5×4.5(t1×t2)呼び径(A)125×100H(mm)127外径(mm)139.8×114.3(OD1×OD2)
90LSGP鋼管製エルボロング90°125A ベンカン機工90LSGP鋼管製エルボロング90°125Aベンカン機工
25,980税込28,578
1箱(4個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4945材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
G90LSGP白鋼管製エルボロング90°125A ベンカン機工G90LSGP白鋼管製エルボロング90°125Aベンカン機工
48,980税込53,878
1箱(4個)
9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4958材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°125A ベンカン機工S45L10Sステンレス鋼製エルボロング45°125Aベンカン機工
119,800税込131,780
1箱(6個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5062材質ステンレス(SUS304W)形状45°ロングエルボ呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)3.4外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
RCSGP鋼管製レジューサー125AX80A ベンカン機工RCSGP鋼管製レジューサー125AX80Aベンカン機工
54,980税込60,478
1箱(10個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5039材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ高さ(mm)127呼び径5×3呼び径(B)5×3肉厚(mm)4.5×4.2(t1×t2)呼び径(A)125×80H(mm)127外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
G90SSGP白鋼管製エルボショート90°125A ベンカン機工G90SSGP白鋼管製エルボショート90°125Aベンカン機工
66,980税込73,678
1箱(6個)
9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4961材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)127呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°125A ベンカン機工S90L10Sステンレス鋼製エルボロング90°125Aベンカン機工
92,980税込102,278
1箱(4個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。仕様ステンレス品トラスコ品番850-5065材質ステンレス(SUS304W)形状90°ロングエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)190.5呼び径(A)125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
90SSGP鋼管製エルボショート90°125A ベンカン機工90SSGP鋼管製エルボショート90°125Aベンカン機工
39,980税込43,978
1箱(6個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4948材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ呼び径(B)5寸法F(mm)127呼び径(A)125肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
差込み溶接サドル(白品) リケン差込み溶接サドル(白品)リケン
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り種類差込み溶接型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
差込み溶接サドル(黒品) リケン差込み溶接サドル(黒品)リケン
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り表面処理鋳放し種類差込み溶接型寸法d4主管の外径と同一
ねじ込み溶接サドル(白品) リケンねじ込み溶接サドル(白品)リケン
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り種類ねじ込み型寸法d4(mm)主管の外径と同一RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み溶接サドル(黒品) リケンねじ込み溶接サドル(黒品)リケン
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。
用途枝管取り表面処理鋳放し種類ねじ込み型寸法d4主管の外径と同一
45SSGP鋼管製エルボショート45°125A ベンカン機工45SSGP鋼管製エルボショート45°125Aベンカン機工
73,980税込81,378
1箱(12個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4942材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ呼び径(mm)139.8呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)52.6肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
45LSGP鋼管製エルボロング45°125A ベンカン機工45LSGP鋼管製エルボロング45°125Aベンカン機工
46,980税込51,678
1箱(8個)
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-4939材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ呼び径(mm)139.8呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
G45LSGP白鋼管製エルボロング45°125A ベンカン機工G45LSGP白鋼管製エルボロング45°125Aベンカン機工
86,980税込95,678
1箱(8個)
9日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。仕様メッキ品トラスコ品番850-4951材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ呼び径(B)5呼び径(A)125H(mm)78.9肉厚t(mm)4.5外径(mm)139.8外径OD(Φmm)139.8
SUS304W 10S スタブエンド MIEテクノSUS304W 10S スタブエンドMIEテクノ
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
種類突合せ溶接式管継手形状ストレート材質ステンレス鋼ねじの種類Rc

溶接継手』には他にこんなカテゴリがあります

溶接継手(その他)